カテゴリ

  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「qlccs」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷
トラスコ品番213-4708
コンパクトカムレバー イマオコーポレーションコンパクトカムレバーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番213-6271
QLCA カムレバー イマオコーポレーションQLCA カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
QLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーションQLRE リトラクトクランプ(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースで取付け出来ます
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°適合カムレバーQLCA-05
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
LWBF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ピン)スティール
平歯車 S1D 協育歯車平歯車 S1D協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
LWBM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWBM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ
ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバーイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
LWAM カムレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAM カムレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー取付部おねじ材質(ピン)スティール
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
LWAF カムレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LWAF カムレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22Lレバー色つや消し黒
シートピン クイックレリーズ CAPTAIN STAGシートピン クイックレリーズCAPTAIN STAG(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ATB用シートピンです。
寸法(mm)70長さ(mm)(ボトル)Φ8~50質量(g)95
カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
カムセンタークランプレバー B型 ナベヤカムセンタークランプレバー B型ナベヤ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
カムセンタークランプセット用カム形状付クランプレバーです。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
丸刃45ミリ 貝印丸刃45ミリ貝印(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
トラスコ品番293-9231質量(g)11