カテゴリ

  • 電気材料(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qlx4」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形電線コネクタ ニチフ差込形電線コネクタニチフ(136件のレビュー)
229税込252
1袋(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状 2点接触スプリング構造
差込形コネクタ JAPPY差込形コネクタJAPPY(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50個)
当日出荷
電線被覆を剥ぎ、コネクタに差し込むだけで接続できます。
適合電線範囲 単線(mm)(銅)1.6、2.0
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
クイックロック ニチフクイックロックニチフ
369税込406
1セット(3個)
当日出荷
差込形電線コネクタ。目視で挿入状態が確認できます。信頼性の高い2点接触スプリング構造です。電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
防災用耐熱型 差込コネクタ ニチフ防災用耐熱型 差込コネクタニチフ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(30個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ特性耐熱定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(本体)液晶ポリマ材質(コンタクト)銅合金電線抱合範囲(単線)(mm)0.9~1.2
一般用差込コネクタ ニチフ一般用差込コネクタニチフ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。 電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。 定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電流(A)5定格電圧(V)100材質(コンタクト)銅合金材質(本体)ポリカーボネイト
ホームセンターパック ニチフホームセンターパックニチフ
369税込406
1パック(2個)
翌日出荷