カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
価格
「qmc20b」の検索結果

メインブロック エア取出ポート カップリングモジュール
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。トラスコ品番474-5418材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)84使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類M使用流体空気材質(ゴム)NBRねじサイズ組立用:M18×1使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック カップリングモジュール
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷鋼管配管と同流量を確保。外観寸法は、鋼管の約半分。 自由に組合わせることが可能。形状カップリングモジュール材質(本体)PBT質量(g)84タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1接続ねじM18X1材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M