カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qomt2062r-m2」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6130

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • インサート PVDコーティング MP7140 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7140

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。仕様多機能用材質MP7140
  • インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP7130

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:ステンレス鋼。
  • インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP9120

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:チタン合金、耐熱合金。
  • インサート PVDコーティング MP6120 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング MP6120

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質VP15TF穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
チップカテゴリ