汎用ミーリング材種MP1200

汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200 - 三菱マテリアル

多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
インサートは1種類のため、管理が容易です。
コストに優れた無研削形汎用インサートです。
いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。

用途
多機能用
精度
M
勝手
右勝手
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
M2
刃先
丸ホーニング刃
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
ブレーカの有無
片面
内容量
1セット(10個)
全21種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
被削材
切刃長さ(mm)
コーティング
寸法LE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257201QOMT0830R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金8.4MP12407.4
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257359QOMT1856R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄18MP122016
¥17,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257465QOMT1651R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄16.5MP122014.5
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258025QOMT2062R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄20.4MP122018
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258865QOMT1651R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金16.5MP124014.5
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260220QOMT1035R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄10.6MP12209.2
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262137QOMT1856R-M2 MP1230ステンレス鋼18MP123016
¥17,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262180QOMT1342R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金13.1MP124011.5
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262846QOMT1035R-M2 MP1230ステンレス鋼10.6MP12309.2
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263266QOMT1342R-M2 MP1230ステンレス鋼13.1MP123011.5
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264639QOMT2576R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄25.8MP122023
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264946QOMT1035R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金10.6MP12409.2
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266188QOMT0830R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄8.4MP12207.4
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266730QOMT0830R-M2 MP1230ステンレス鋼8.4MP12307.4
¥11,200
¥8,798
¥9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267247QOMT2576R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金25.8MP124023
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267825QOMT2062R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金20.4MP124018
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268568QOMT2062R-M2 MP1230ステンレス鋼20.4MP123018
¥18,700
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269871QOMT1856R-M2 MP1240チタン合金・耐熱合金18MP124016
¥17,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270239QOMT1342R-M2 MP1220鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄13.1MP122011.5
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270781QOMT1651R-M2 MP1230ステンレス鋼16.5MP123014.5
¥16,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271438QOMT2576R-M2 MP1230ステンレス鋼25.8MP123023
¥22,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする