カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 切削工具(45)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qp-1」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用) LEAD(リード工業)

    シールド(BC-9/BC-10/QP-1/QP-2/CR-76/用)

    LEAD(リード工業)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合機種BC-9、BC-10、QP-1、QP-2、CR-760
  • BC-9/QP-1用 シールドベース LEAD(リード工業)

    BC-9/QP-1用 シールドベース

    LEAD(リード工業)(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    シールド固定用のリング。2個で1セット。
  • アスパル 超音波ホッチキス キュッパ QP-01 cotta

    アスパル 超音波ホッチキス キュッパ QP-01

    cotta
    69,980税込76,978
    1台(1台)
    3日以内出荷
    使いやすさを追求した超音波ホッチキス。空打ち防止機能搭載の安心設計。海外でも使えるACアダプター付き。 超音波を使うことによって、異物混入の心配もなく、無駄なゴミも出ません。 防水・防汚に優れた設計で差込口への油、水の流入を防止。摩擦係数の高いゴム足を採用し、滑りにくい設計です。
    寸法(mm)外径:本体179×183×66、ハンドピース36×125×54質量(kg)本体(発振器):約1、ハンドピース:約0.2(出力コード含む)電源(V)100~240(50/60Hz)最大出力(W)20コード長さ(m)出力:0.5(カールコード)消費電力(VA)40発振周波数(kHz)57
  • プラグ KQ2 Series SMC

    プラグ KQ2 Series

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
  • シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青)

    豊田化工(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(10g×800個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
    用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CBNチップ 1QP-ER-60 タンガロイ

    CBNチップ 1QP-ER-60

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BX330勝手コーナー数1RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ16寸法IC(mm)9.525
  • モータ・リレー SE omron(オムロン)

    モータ・リレー SE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
  • 給気エルボ(くるりんぽい排水口部品) INAX(LIXIL)

    給気エルボ(くるりんぽい排水口部品)

    INAX(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合品番PCX、アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト、ルキナ
  • シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 豊田化工

    シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白)

    豊田化工(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1缶(10g×800個)
    翌々日出荷
    ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
    用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲルpH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
  • ペーパークイリングカラーペーパー ヤマト(事務用品)

    ペーパークイリングカラーペーパー

    ヤマト(事務用品)
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    細長いペーパーをくるくる巻いてパーツを作り、その組み合わせで多様な作品が作れます。グリーティングカード等、アイデア次第でオリジナル作品が簡単に作れます。
  • Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 表示灯(正方形)

    IDEC(和泉電気)
    819税込901
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    519税込571
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-KQP-~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • グリップゴー対応保護ケース OUTPLORER(アウトプローラー)

    グリップゴー対応保護ケース

    OUTPLORER(アウトプローラー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・グリップゴー対応専用スマホホルダ。スタンドになる可動式リング付き。スマートフォンを保護しながら、使いやすさを追求したOUTPLORERのスマートフォンケースです。ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」または「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。堅牢な二重構造で、端末を衝撃や傷から守るだけでなく、スマートフォンスタンド機能も付随。スリムなデザインながらも優れた保護性能を発揮し、また各ボタンやポートへのアクセスも容易で、全体的に高級感のある仕上がりとなっています。
    用途保護性能: 二重構造の頑丈なケースで、落下や衝撃からスマートフォンを効果的に保護しつつ、精密な開口部により全てのボタンやポートに簡単にアクセス可能。グリップ機能: ケース背面に特殊なグリップゴー専用マウントを搭載し、グリップゴー本体「QM01」「QM02」にワンタッチで脱着できるようになります。マウントはスタンド機能も有します。デザイン: ケース単体としても非常にスタイリッシュなデザインで、スマホをより良く彩ります。
  • 低摩擦シリンダ (MQP~) SMC

    低摩擦シリンダ (MQP~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形
    ストローク(mm)10作動方式特殊単動(外力引込形)
  • 吸音パネルのり付きタイプ TRUSCO

    吸音パネルのり付きタイプ

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1枚
    欠品中
    接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
    用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン2018年トラスコ掲載ページ7 0804
  • 電気泳動装置 BlueGel Amplyus

    電気泳動装置 BlueGel

    Amplyus
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    安全な青色ライトでDNAの分離を観察でき、スマートフォンやカメラでの撮影ができます。臭化エチジウムやUVライト、高電圧が不要です。ゲルの作成から観察までオールインワンでコンパクトサイズです。
    寸法(mm)230×100×70、(ゲル)60×60容量(mL)ボリューム:15、バッファーボリューム:25質量(g)350電源(V)AC100~240(50/60Hz)ウェル数9または13アズワン品番3-9985-01
  • Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ISQP 162 イスカル

    ISQP 162

    イスカル
    1,998税込2,198
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • クイックピン QP マーテック

    クイックピン QP

    マーテック
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    CG, CGD, CL, CLD 用ロッキング・ピンです。ワンタッチで外れ止めの開閉ができます。チョーク吊りのチェーン外れ防止に使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HQ用取付ベース HQPシリーズ タカチ電機工業

    HQ用取付ベース HQPシリーズ

    タカチ電機工業
    609税込670
    1枚
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    寸法t(mm)1.5
  • UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    UMシリーズ 極細同軸ケーブル用コネクタ ストレートプラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    仕様クイックロックタイプ形状ストレートタイプクイックロックタイプ種類丸型使用温度範囲(℃)-30~+85定格電圧AC150Vrms定格電圧(V)AC150寸法A(mm)18.8定格周波数(Hz)DC~3G絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下特性インピーダンス50Ω寸法B(Φmm)1.8適合ケーブル1.5D-2Vプラグ形状ストレート
  • 27インチ QHD165Hzゲーミングモニター WIS

    27インチ QHD165Hzゲーミングモニター

    WIS
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
    質量(kg)4.53消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×455×210(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px(165Hz)視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165
  • チップ 1QP-TPMT タンガロイ

    チップ 1QP-TPMT

    タンガロイ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ 1QP-VBMT タンガロイ

    チップ 1QP-VBMT

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ 1QP-CCGW タンガロイ

    チップ 1QP-CCGW

    タンガロイ
    8,498税込9,348
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 1QP-WNMM タンガロイ

    チップ 1QP-WNMM

    タンガロイ
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6内接円(mm)12.7取付穴径(Φmm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ 1QP-TPMH タンガロイ

    チップ 1QP-TPMH

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ 1QP-CPMT タンガロイ

    チップ 1QP-CPMT

    タンガロイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ 1QP-EPGW タンガロイ

    チップ 1QP-EPGW

    タンガロイ
    4,198税込4,618
    1個ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形75°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定電流ダイオード 2-Pin PDI123 DiodesZetex

    定電流ダイオード 2-Pin PDI123

    DiodesZetex
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大ピーク動作電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:PDI123 、 ピン数:2 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 長さ:3mm 、 幅:1.93mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 17 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。シリーズ = QFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 79 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V。幅 = 4.7mm。高さ = 9.4mm。Fairchild Semiconductor QFETR PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFETRプレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスイッチング時の損失を低減します。先進的なQFETRプロセス技術を使用して、競合のプレーナ型MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を提供することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングチェーン クォード(ピンタイプ) pewag

    スリングチェーン クォード(ピンタイプ)

    pewag
    53,980税込59,378
    1組
    8日以内出荷
    チェーン本数4
  • ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220AB QFET シリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 120 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 79 W標準ゲートチャージ @ Vgs = 21 nC @ 10 VQFET(R) PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFET(R)プロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemi

    onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 17 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン

    onsemi
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:17 A高さ(mm)9.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor QFET(R) PチャンネルMOSFET. Fairchild Semiconductorの最新のQFET(R)プレーナ型MOSFETは、先進の独自技術を使用し、電源、PFC(力率補正)、DC-DCコンバータ、PDP(プラズマディスプレイパネル)、照明用バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途で、最高クラスの動作性能を実現します。 オン抵抗(RDS(on))を下げることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷(Qg)や出力容量(Coss)を下げることでスパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプP最大パワー消費(W)79材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)120最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
  • チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-TPGT-NS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
  • チップ 1QP-TCGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-TCGT-NS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1