カテゴリ

  • 梱包用品(18)
  • 作業工具(13)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • カー用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qr30」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 乾モルクイック 陽光物産

    乾モルクイック

    陽光物産
    3,898税込4,288
    1袋(20kg)
    翌日出荷
    乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。 特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。 3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。 急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。 使い方は簡単、水を加えるだけ。
    用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填 施工箇所は屋内外、床壁を問いません。容積練上り:10.6L/袋標準使用量95袋/m3危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)
  • 締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用) ユニカ

    締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

    ユニカ
    6,998税込7,698
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。
    用途コンクリートへの懸垂物取付けに。表面処理三価クロメート適合材コンクリート
  • Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-30 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-30

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム
    仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)30
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-Dタイプ) 溶融亜鉛メッキ

    ユニカ
    8,598税込9,458
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
  • クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ ユニカ

    クイックワンR-NUT(TQR-PCタイプ) Wねじ

    ユニカ
    8,698税込9,568
    1箱(30個)
    3日以内出荷
    テーパーボルト式アンカー:施工管理型高ナット
    用途各種懸垂物の取付け(電工/配管/冷暖房ダクト等)。横向き、下向き施工では、施工管理機能が働きません。
  • EDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー プリンストン

    EDFIER 2,0デスクトップアクティブスピーカー

    プリンストン
    21,980税込24,178
    1組
    6日以内出荷
    リッチなサウンドとカスタマイズ可能なライトを備えたコンパクトなデザインで、あらゆるデスクトップに最適な製品です。音楽・映画・ゲームに適したオーディオビジュアル体験を提供します。70mm中低音ロングスロードライバーと23mmシルクドームツイーターを備えています。高効率Texas Instruments D級アンプによって駆動し豊かなディテールと優れた低音レスポンスを備えた30W出力を実現します。BluetoothV5.4を搭載し、安定したオーディオストリーミングを提供。
    仕様再生周波数帯域:63Hz~20kHzセット内容専用電源ケーブル(1.8m)、USB-AtoAケーブル(1.2m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書質量(kg)3.09電源100-240V 50/60Hz 300mA外寸(mm)幅127.5×奥行142×高さ193/幅112×奥行142×高さ193定格出力(W)合計30(15+15)入力端子Bluetooth、USB-A、AUX(3.5mmステレオミニ)S/N比≧85(db)(A)ノイズレベル≦25(db)(A)Bluetoothバージョン5.4、通信距離約10m、プロファイルA2DP、AVRCPスピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径70、ツイーター:直径約23オーディオコーデックSBC
  • 多出力直流安定化電源 MCP

    多出力直流安定化電源

    MCP
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷から94日以内出荷
    3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×300入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
  • 止水プレート(四角コーキングタイプ) ネグロス電工

    止水プレート(四角コーキングタイプ)

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,998税込5,498
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ミルクフォーマー用専用カップ MCF-30C-QR クィーンレッド UCC(上島珈琲)

    ミルクフォーマー用専用カップ MCF-30C-QR クィーンレッド

    UCC(上島珈琲)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ミルクカップフォーマー「MCF30」に使用できる別売りカップ。
  • QR-9B BB30 クランクボルト FSA

    QR-9B BB30 クランクボルト

    FSA
    1,598税込1,758
    1個
    12日以内出荷
    サイズM25
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応でワイヤレスで使える2次元バーコードリーダーです。スマートフォンやタブレットなど様々な機器に接続ができます。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。ケーブルを接続すれば有線での使用も可能なので状況に応じて有線・無線の使い分けが可能です。2次元・1次元どちらのバーコードも読取が可能です。様々な角度からバーコードを読み取ることができます。
    仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60 frame / sec、日本語QRコード:対応セット内容充電ケーブル、製品本体、取説電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iOS:iOS 15~9、iPadOS:iPadOS 15~13、Android:Android 12~5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種分解能2次元コード:0.2032mm、1次元コード:0.1016mm光源White LEDAiming LED : Red LED工場確認中消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDメモリー16MBバーコード読取可能コード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCIIStandard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)10(Class2)※使用環境によって異なります商品タイプワイヤレス読取深度(mm)【1D】code 39:8mil/30~240、code 39:13mil/60~360、code 39:13mil/80~450、【2D】QR 25mil/30~270、QR 35mil/35~360、QR 45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS
  • The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品 グリーンデザイン&コンサルティング

    The Next Dekade 7年保存レトルト食品 単品

    グリーンデザイン&コンサルティング
    429税込463
    1個ほか
    6日以内出荷
    素材の旨味を生かしたレトルトごはん ハラール認証取得済み。 パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応。
    幅(mm)160高さ(mm)190奥行(mm)20内容量(g)230
  • 【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK DHA Corporation

    【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 30GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK

    DHA Corporation
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など
    仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種eSIM 端末同梱部品QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カードQRコード有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)30
  • バーコードリーダー_2次元_QR対応 サンワサプライ

    バーコードリーダー_2次元_QR対応

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    60フレーム/秒の読み取り性能でスムーズな読み取りが可能です。読み取り範囲にあるバーコードを素早く、スムーズに読み取ることができます。 最小分解能3mil細かいバーコードや小さなコードの読み取りもスムーズに行なえます。 IP42の防水、防塵性能搭載。水やホコリの多い現場でもご使用いただけます。 1次元・2次元どちらの読み取りにも対応しています。 物流作業で使われるCODE39や、レジでの決済に使われるQRコードの読み取りにも対応しています。 スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。オートセンシング機能でバーコードをかざすだけで読み取りをすることができます。 スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)が含まれたQRコードの読み取りにも対応しています。
    セット内容本体、設定コード一覧、接続ケーブル、スタンド、取扱説明書・保証書質量(g)約185(本体のみ)ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.5×81.5×204(スタンド含む)保護等級IP42光源赤色LED、白色LEDインターフェースUSB HID(USB Aコネクタ)コントラスト≧20%動作電流(mA)最大180対応コード【1次元】Code 128、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 32、Codabar(NW-7)、Code 93、Industrial 2 of 5、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanted【2次元】QR Code、PDF 417、Data Matrix、Aztec Code、Micro QR、Micro PDF417読込速度60フレーム/秒商品タイプ定置式、有線読取深度(mm)【1次元(CODE39)】8mil/30~240、13mil/60~360、20mil/80~450・【2次元(QR)】25mil/30~270、35mil/35~360、45mil/50~440読取方式COMSセンサー(640×480)最小分解能3mil
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    2.4Gワイヤレス対応でケーブルが邪魔になりません。2.4Gのレシーバ―は充電クレードルの機能もあり、クレードルにバーコードリーダーを置くことで充電と収納が行えます。バーコードリーダー上面にLEDが搭載されており、レシーバーと接続できているかどうかの確認が簡単に行えます。スマートフォンやPCの画面に表示されたコードの読み取りが可能です。2次元でも1次元でもどちらのコードも読み取ることが可能です。どの向きからでもコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:≧20%、走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒、日本語QRコード:非対応セット内容取扱説明書、保証書、レシーバー機能付き充電スタンド(ケーブル長約1.5m)電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー対応OSWindows:11/10/8.1/8、iOS:iOS 16~10、iPadOS:iPadOS 16~13、Android:Android 12~9コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.2032mm8mil、1次元コード:0.1016mm4mil光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)250(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedCode39 Full ASCII,Standard39Standard 2 of 5、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, AztecCode, Micro PDF417充電時間(時間)約4.5動作時間約15時間通信距離(m)約100※理論値(推奨距離は10程度)読取深度(mm)【1D】code398mil/30~240、code3913mil/60~360、code3913mil/80~450、【2D】QR25mil/30~270、QR35mil/35~360、QR45mil/50~440読取角度(°)360(ピッチ)、60(スキュー)、65(チルト)読取方式CMOS(640×480)
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:15%、走査速度(スキャンスピード):30フレーム/秒、日本語QRコード:対応セット内容取扱説明書、保証書電源USB給電対応OSWindows:11/10/8.1/8、Android:Android 12~9、iPadOS:iPadOS 16~13コネクタ形状Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBインターフェースを持つ機種分解能2次元コード:0.1016mm、1次元コード:0.1016mm光源赤色LED、白色LED消費電流(mA)230(動作時)インターフェースUSB HIDバーコード(1次元):JAN, EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Matrix 2 of 5, ISSN, ISBN, Code 11, Code 32, MSI, Code 93, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar ExpandedStandard 2 of 5Code39 Full ASCIIStandard39、(2次元):QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, Micro PDF417読取深度(mm)40~220(0.33mm pcs0.9, EAN13)読取角度(°)50(ピッチ)、50(スキュー)、360(チルト)読取方式CMOS
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    SIAAの抗菌に対応しており、病院などでの使用におすすめです。手にフィットしやすい大きさで持ちやすいバーコードリーダーです。QRコードなどの2次元コードの読み取りに対応しています。JANやCODE39、NW-7(CODABAR)などの1次元コードに対応しています。パソコンやスマートフォンの画面に表示されたコードの読み取りも可能です。Bluetoothでの接続なのでPC以外にもスマートフォンやタブレットでの使用も可能です。オプションコードを使用することでチェックディジットやスタート・ストップキャラクタの表示/非表示などのカスタマイズが可能です。日本語QRコードの読み取りに対応しています。
    仕様PCS値:0.2適合規格Bluetooth 4.2対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11、iOS 15~10、iPadOS 15~13、Android 12~8対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種保護等級IP42光源White LED消費電流(mA)240(動作時)、90(待機時)バッテリーリチウムイオン電池動作時間約14時間(充電時間は約4時間)通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。対応コード【1次元】JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、GS1-128、GS1 Databar、ITF-6、ITF-14、【2次元】QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、日本語QRコードフレームスピード(fps)120商品タイプワイヤレス読取深度(mm)EAN13 (@13mil):30~270、UPC (@13mil):40~250、Code39 (@5mil):30-100、Code39 (@20mil):80-400、QR Code (@20mil):20-200、PDF417 (@6mil):30-90、Datamatrix (@10mil):40-100読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)70、(チルト)360読取方式CMOS
  • みんなの保存食7年保存レトルト米粉クッキー 単品 グリーンデザイン&コンサルティング

    みんなの保存食7年保存レトルト米粉クッキー 単品

    グリーンデザイン&コンサルティング
    439税込474
    1袋
    6日以内出荷
    加圧加熱殺菌による長期保存米粉クッキー 食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用 耐温度域が‐20℃~80℃なので、屋外倉庫や車載もOK 日本アジアハラール協会認証取得。 パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応 プレーン味、にんじん味、紫いも味が各1本入り!
    幅(mm)170高さ(mm)110奥行(mm)15内容量(g)61.5
  • MS282e QRコード対応バーコードリーダー unitech

    MS282e QRコード対応バーコードリーダー

    unitech
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で 長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード スキャナーです。 コンパクトで軽量。 ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。 モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマットセット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3種類ハンドフリースタンド角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360センサー640×480 CMOS照準赤色LED(625nm)消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下照明白色LEDコントラスト比印刷(PCS):25%寿命スイッチ:1000万回防塵防水性能IP42落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作相対湿度(%RH)95 結露ないこと
  • バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型 サンワサプライ

    バーコードリーダー 1次元&2次元 ワイヤレス ガングリップ型

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    USB/BT/2.4Gワイヤレスと3種類の接続方法で使用できるので、使用用途や使用機器に応じて接続方法を変更することが出来る。メモリ機能内臓でネットワークの届かない場所でバーコードを読み取ってもあとからデータを転送することが出来る。振動機能付きで、静かな場所や騒音のある場所でもバーコードを読み取ったことが振動でわかる。充電クレードル付きで使い終わったあとの収納もできて、置くだけで充電もできます。2.4Gのレシーバーも充電クレードルに収納できるので紛失防止になります。日本語QRの読み取りにも対応。※iPhoneやAndroidスマートフォンでの出力には対応していません。
    仕様接続時:60m※使用環境によって異なります。(30m(Class1)2.4G)、JAN、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Straight 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、GS1 Composite、約0.076CODE39 PCS90%(3mil)、約0.18QR PCS90%(7mil)、通信範囲:Bluetooth接続時適合PCS値:0.15、QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Pharma Code、Codablock A、Codablock F、PDF4178mil/20-200mm、Data Matrix8mil/40-135mm、QR20mil/30-320mm、走査速度(スキャンスピード)その他CODE393mil/60-100mm4mil/60-150mm10mil/40-220mm40mil/50-650mm、UPC/EAN13mil/30-260mm【2次元】セット内容充電クレードル、レシーバー、USBケーブル電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/2000mAh)適合規格Bluetooth 4.2対応OSAndroid 10~15、Windows 11,10、iOS 10~18、iPadOS 13~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone※Bluetoothを搭載する機種時間7時間インターフェースUSB HIDメモリー350KB※EAN-13のバーコードを約2万件保存可能防塵防水性能有IP42動作時間約12時間充電時間LEDRed LED(White LEDAiming)対応コード二次元バーコード商品タイプワイヤレス読取方式CMOS
  • セーフティレーダー セルスター

    セーフティレーダー

    セルスター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    レーダー波もレーザー光も受信可能 シンプルモデル! 準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応し、災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示できます。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します! 快適なドライブをサポート! 逆走警告、高速道逆走注意エリアを収録、ゾーン30に対応、高速道最高速度引き上げに対応、停車時警告キャンセル機能、GPSポイント「EV充電スタンド」を追加、取扱説明書をQRコードで表示ができます。 OBDⅡに対応 別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117など)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるようになります。 他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費など細かな情報を表示できます。 最新のGPSデータは完全無料! 毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。
    電源電圧DC12V/24V本体質量(g)105g表示部MVA液晶センサー加速度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104X21X54(突起部除く)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture動作温度範囲(℃)-10℃~+65℃(UHF/VHF部:-10℃~+60℃)
  • ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ

    ジャー炊飯器 3合

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。
    付属品しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)質量(g)2600電源(V)AC100(50/60z共用)定格消費電力(W)485(炊飯時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198電源コード(m)約1.4消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時)年間消費電力量(kWh/年)41.8最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)
  • ラベルライター ラベコ アーテック[学校教材・教育玩具]

    ラベルライター ラベコ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    5,600税込6,160
    1台
    当日出荷
    インクいらずの簡単ラベルライター携帯の専用アプリでラクラク簡単操作。インクが不要のラベルライターです。スマートフォン専用アプリ(無料)で簡単に印刷が可能です。持ち運びにも便利なサイズです。日本語フォント20種類。英語フォント100種類以上。スタンプ800種類以上。自分で書いた文字やイラストも印刷できます。事務用品などのオフィスの整理整頓やお名前シール、QRコードの印刷にも専用ラベル(別売)は大きさが3サイズあるので、用途によって使い分けすることができます。材質:ABS。サイズ:135×77×30mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。仕様1個梱包形態:箱入りセット内容本体×1、充電用ケーブル(USB-microB)×1、ラベル(150枚)×1材質ABS寸法(mm)135×77×30
  • バーコードリーダー_2次元 サンワサプライ

    バーコードリーダー_2次元

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    検品作業などに役立つ照合機能搭載マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)がなるようになっているので、バーコード間違いや類似商品との取り違いなどを防ぐことが出来ます。3つの照合モードで用途に応じた使い分けが可能です。1対1:マスターデータ登録→照合→次のバーコードをマスターとして登録→照合・・・とマスターデータを随時入れ替えます。1対多数:マスターデータ登録→照合→照合→照合と繰り返していく機能です多数対多数:複数のバーコードをマスターとして登録し、照合することが出来ます。※照合の履歴を保存して出力するこが可能です。握りやすい小型のハンディタイプ小型タイプで手にフィットしやすい形状をしています。日本語QRコードの出力に対応日本語QRコードの出力に対応しています※エンコードの種類、出力先のソフト等によっては対応しない場合があります。2次元、1次元のバーコードの読取りに対応。2次元ははQR,microQR,Datamatrixなどよく使われるものの読み取りに対応しています。1次元は物流などで使われるCODE39や一般的に使われるJANコードの読取りに対応しています。IP42の防水防塵性能搭載。落下衝撃1.5m
    電源(V)5DCコネクタ形状USB A保護等級IP42速度走査速度(スキャンスピード):60frame/s消費電流(mA)260(動作時)インターフェースUSB HID特性日本語QRコード対応、PCS値:30%@UPC/EAN100%対応コード【1次元】JAN(EAN-8,EAN-13), EAN, UPC-A, UPC-E, NW-7(Codabar), Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 11, Code 32, Code 93, Matrix 2 of 5, ISBN, MSI, GS1 Databar, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, ParamecodeTelepen,Pharmacode,MSI,GS1 Databar(Omnidirectional,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked) 【2次元】QR Code, Micro QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode, AztecCode, Micro PDF417Codablock F,Composite Code(CC-A,CC-B,CC-C)読取深度(mm)Code39(5mil):50-150、EAN13(13mil):30-280読取角度(°)(ピッチ)60、(スキュー)60、(チルト)180読取方式CMOS1280×800
  • 二次元コードリーダー/USB アイメックス

    二次元コードリーダー/USB

    アイメックス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等付属品USBケーブル仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)質量(g)186(USBケーブル含む)電圧(V)DC5±5%温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向)光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5%分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下保証期間1年間USBケーブル(m)Type-A:1.7本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360(回転方向)読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時)湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
  • 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
    仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
  • MS282e用ハンドフリースタンド unitech

    MS282e用ハンドフリースタンド

    unitech
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作セット内容MS282e 本体、USBケーブル寸法(mm)179.7×47.5×51.3質量(g)125種類ハンドフリースタンド角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)1.4センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED(625nm)読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)照明白色LED分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下インターフェースUSB(ホスト)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード照度(Lux)0~100000(太陽光)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCIインジケータブザー、LED対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5±10%
  • DHA eSIM 中国用4G回線15GB30日 DHA Corporation

    DHA eSIM 中国用4G回線15GB30日

    DHA Corporation
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    eSIM端末専用:SIMカードは入っておりません。QRコードを読み込んで設定が必要。対応国/地域:中国・香港・マカオ。4G/LTE回線で高速通信:15GB30日間 中国の大手キャリアChina Telecom通信網で広範囲の高速通信!。テザリング可。パッケージ内容:eSIM申請用アクティベーションコード/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応端末:SIMロック解除済みの日本版iPhone 16/15/14/13/12/11シリーズ、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel9/8/7/6/5/4シリーズ。設定方法:ご渡航前までオンラインアクティベーション申請完了後、申請頂いたメールアドレスにeSIM QRコードを送付いたします。説明書の手順に從って、設定を行ってください。インストール完了後、モバイルデータおよびデータローミングをオンにするだけです。
  • 汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 DPK3800

    ノーブランド
    6,998税込7,698
    1セット(12本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBO SPM33011C/33031C、ZEBO SP33071(CM)/33081/33091/33321主な適合純正品番325220種別汎用適合メーカー富士通