カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
絞り込み

「qs-2119」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキカプラー(QS-2119-33・34) JTC

    ブレーキカプラー(QS-2119-33・34)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    JTC1025・JTC1025-1用
    危険物の類別非危険物
  • QS-2119用ホースのみ MTO

    QS-2119用ホースのみ

    MTO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    適合本体QS-2119危険物の類別非危険物
  • アダプター(QS-2119-33) JTC

    アダプター(QS-2119-33)

    JTC
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    JTC1025用
    危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ

    ブレーキブリーダー 1.8L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
    用途ブレーキブリーディングやエア抜きに付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250タンク容量(L)1.8接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • 吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ

    吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
    ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
オイル機器カテゴリ