カテゴリ

  • 作業工具(44)
  • 建築金物(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「qsp」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピペットチップ QSP

    ピペットチップ

    QSP(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(1000本)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP

    東日製作所
    12,980税込14,278
    1個ほか
    翌々日出荷から40日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP-MH型

    東日製作所
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
  • 【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP-MH

    東日製作所
    14,980税込16,478
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
    精度±3%材質(グリップ)メタル精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Quick Splice エレクトロタップ ストロングホールド

    Quick Splice エレクトロタップ

    ストロングホールド(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(25個)
    当日出荷
    配線の分岐や、メインの配線からの電源の取り出しに使われる配線分岐用のコネクターです。 配線の被覆を剥いたりハンダ付けしたりする手間なしで、手軽に配線分岐が行えるので便利です。 EQSP10-18D-Qは、太い電線から細い電線へ分岐できます。
    用途配線分岐用のコネクターに。材質真鍮、被覆:ポリプロピレン定格電圧(V)600
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • 単能形トルクレンチ(トルクフリー) KANON(中村製作所)

    単能形トルクレンチ(トルクフリー)

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用
  • Aqスイーパー ベース 日動電工

    Aqスイーパー ベース

    日動電工
    14,980税込16,478
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル種類ベース
  • 校正証明書付RTQレンチセット BBKテクノロジーズ

    校正証明書付RTQレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    23,980税込26,378
    1セット(2本)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器仕様ケース付校正証明書付き
  • Aqスイ―パ―楕円用サドル 日動電工

    Aqスイ―パ―楕円用サドル

    日動電工
    13,980税込15,378
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管楕円
  • Aqスイーパー 交差ベース 日動電工

    Aqスイーパー 交差ベース

    日動電工
    13,980税込15,378
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル種類交差ベース
  • 純水・超純水製造装置用採水口(POD) Merck(メルクミリポア)

    純水・超純水製造装置用採水口(POD)

    Merck(メルクミリポア)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    翌々日出荷
    採水ボタンを押すだけで採水できます。Q-PODでは低量・中量・高量(最大2L/分)の3段階、E-PODでは中量・高量の2段階の流量調節が可能です。 PODのアームは左右約180°に回転することができ、高さも5段階に調節可能ですので、小さい容器から大きなメスシリンダーまで置いたままで採水できます。 PODは単体で本体から2.5m離れた所での使用が可能で、最大3台までのPODを直列に接続して延長することができます。 Q-PODにはキャリブレーション済みのTOC計・比抵抗計が搭載され、水質をモニタリングできます。
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    659税込725
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aqスイーパー20用サドル 日動電工

    Aqスイーパー20用サドル

    日動電工
    13,980税込15,378
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)20
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型

    東日製作所
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    耐電圧AC1000V。 関電事故から作業者を守ります。 電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。 QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途電気自動車、バッテリ、混触防止精度(%)±3
  • ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 樹脂スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ5全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
  • スペーサー イマオコーポレーション

    スペーサー

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS304
  • Aqスイーパー10・13用サドル 日動電工

    Aqスイーパー10・13用サドル

    日動電工
    11,980税込13,178
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)10・13
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
  • ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 樹脂スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ25全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
  • ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 樹脂スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ15全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
  • ソフトアクアレール スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ソフトアクアレール スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ユニットバス対応可能商品
    用途水まわりで使用可能なスペーサー商品になります。付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本材質本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂寸法(mm)高さ94×厚さ5全長(mm)94ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)94
  • 単能型トルクレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    単能型トルクレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
    仕様トルクフリー
  • ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 樹脂スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    719税込791
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ10全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
  • Aqスイーパー13・16用サドル 日動電工

    Aqスイーパー13・16用サドル

    日動電工
    11,980税込13,178
    1箱(200個)
    5日以内出荷
    サドルとベースをワンタッチ接続できる配管材です。錆びない、腐らない樹脂製。工具不要ワンタッチ構造。高さ違いのベースで交差配管可能
    材質硬質塩化ビニル適合管径(Φmm)13・16
  • T-Max P(R) QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max P(R) QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
  • チップ Q-SPGN タンガロイ

    チップ Q-SPGN

    タンガロイ
    7,198税込7,918
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX330形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単能型トルチレンチ(トルクフリー KANON(中村製作所)

    単能型トルチレンチ(トルクフリー

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締付けられるので、くり返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。
    仕様トルクフリー
  • ステンアクアレール 樹脂スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ステンアクアレール 樹脂スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    水まわりだけではなく、階段や廊下でも使用いただける高級感のあるデザインです
    用途浴室、室内に使用できる商品になります。材質ASA樹脂寸法(mm)高さ6.75×厚さ20全長(mm)67.6グレー適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)67.6
  • T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) P QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中) QBRICK

    モバイルツールボックス ”QBRICK PRO” トランクタイプ(中)

    QBRICK
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。ツールトレイ付きで小物ツールを整理しやすいです。側面と天面にハンドルがあり持ち運びしやすいです。
    付属品ツールトレイ×1トラスコ品番578-2429ブラック容量(L)12防塵防水性能IP54外寸法・高さ(mm)171外寸法・奥行(mm)332外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)360有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)120
  • ソフトアクアレール スペーサー BAUHAUS(マツ六)

    ソフトアクアレール スペーサー

    BAUHAUS(マツ六)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ユニットバス対応可能商品
    用途水まわりで使用可能な商品になります。付属品壁取付け用/固定ねじ(+トラスタッピンねじ5×90)4本材質本体/PP樹脂発泡樹脂パッド/PE樹脂全長(mm)94ホワイト適合サイズ丸棒・支柱:32丸座径(Φmm)94
  • シンプルスマホ4 SoftBank 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能 LEPLUS

    シンプルスマホ4 SoftBank 薄型PUレザーフラップケース「PRIME」 ストラップホール付 スタンド機能

    LEPLUS
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    上質なPUレザーを使用/エッジの効いたシャープなデザイン/動画視聴に最適なスタンド機能/カード収納:1枚/ストラップホール付き
    対応機種シンプルスマホ4 SoftBankタイプ手帳型特性カードポケット・ストラップホール・スタンド機能・マグネット付・薄型
  • ラチェット修理キット 東日製作所

    ラチェット修理キット

    東日製作所
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    トルクレンチQL/QLE2、QL-MH、QSP、PQL、交換ヘッドQHのラチェット修理キット
    セット内容ヘッドソ×2、ラチェットスプリング×2、ラチェット×1、サラコネジ×2
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

    東日製作所
    37,980税込41,778
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
    用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工