カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「qsp25n3-1/4」の検索結果

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型
東日製作所¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から6日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応用途組み立て、量産用精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。