カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 物流用品(1)

「qspca」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

    東日製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」 QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクレンチ QSPCA

    東日製作所
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    簡単操作で個人差の無い、空転式トルクレンチ 単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
    用途組み立て、量産用サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)空転式単能形ポカヨケトルクレンチ QSPCALS

    東日製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    3日以内出荷から40日以内出荷
    「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」。 QSPCAMSとQSPCALSは有線のリミットスイッチ付空転式トルクレンチ。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 別売のカウントチェッカ( CNA-4mk3 )との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。 QSPCAFHPとQSPCAFHは設定トルクに達すると空転し、締付け完了信号を電波で発信。コードレスなので作業性が大幅に改善されます。 QSPCAFHPとQSPCAFHの受信機は別売のR-FH256が使用可能。別売のマルチボックス(I/O-FH256)を接続して1台の受信機で4本のトルクレンチをIDにて認識可能。I/O-FH256とカウントチェッカ(CNA-4mk3)を接続して簡単にポカヨケシステムができます。 QSPCAMS/QSPCALS/QSPCAFHP/QSPCAFHは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。 2018 年9 月時点でQSPCAFHP は日本・アメリカ・カナダ・EU・ 中国・タイ・マレーシア・インドネシア・台湾・メキシコ・ベト ナム・韓国の通信規格に適合。QSPCAFH は日本・アメリカ・カ ナダ・EU・中国・マレーシア・インドネシア・インド・タイ・南ア フリカ・韓国・ロシア・台湾・メキシコ・ベトナム・シンガポール の通信規格に適合。他の国についてはお問い合わせください。
    用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止サービス分類オーダー・加工
  • QSP3調整工具 東日製作所

    QSP3調整工具

    東日製作所(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

    東日製作所
    ¥9,882~税込¥10,870~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

    東日製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    左右ねじ締付け用。 単能型。 1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。 BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応
    用途組み立て、量産用精度(%)±3
  • ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)

    ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

    KITO(キトー)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1セット
    9日以内出荷
    新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
    備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20