カテゴリ
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(22)
- 事務用品(15)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(9)
- 作業服(8)
- 医療(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 鈑金・塗装(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 洗車・清掃(2)
- 手袋(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機(22)
- SAMTEC(21)
- シヤチハタ(15)
- セブンユニフォーム(8)
- PROST's(8)
- アズワン(5)
- VISHAY(5)
- セキスイ(4)
- 武蔵ホルト(3)
- AOC(3)
- アルス(2)
- SOFT99(2)
- NACHI(不二越)(2)
- 富士グローブ(2)
- 三桂製作所(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- ダイヤテック(DIATECH)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「qt-1」の検索結果

レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(40g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
日本ライティング ゼウスクリア シラザン50 専用 スプレー式 メンテナンス剤
日本ライティング(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(100mL)当日出荷日本ライティングのシラザン50専用 メンテナンス剤、NGC-QT1です。シラザン50のポリシラザンをベースとした石英ガラス(水晶)に近いガラス被膜(硬度7H程度)と光沢、撥水・滑水性を長持ちさせるメンテナンス剤です。撥水力が落ちたと感じた時や、日々のメンテナンスを愛車に行ってあげたい場合におすすめです。スプレー後、拭きあげるだけで簡単施工が可能です。マイクロファイバークロスも1枚付属しているので安心して施工を行えます。約2~3か月ごとに本製品を使用することで美しい光沢と滑水性が持続します。超撥水により弾かれた水滴同士がくっつき、走行するだけで自然と水滴が流れていくため車体に水分が残りにくい滑水性を備えています。ボディ、マフラー、ホイールの他に、フロントガラス等の被膜保護に大変お役に立ちます。セット内容シラザン50専用メンテナンス剤/マイクロファイバークロス×1危険物の類別非危険物特性撥水
ノートPC充電対応モバイルバッテリー20000mAh 100W出力
VEGER(ベガー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷Quick Charge3.0とPD3.0対応の20000mAh超大容量バッテリーです。出力ポートを3ポート搭載しており、3台同時充電が可能。最大出力100Wなので、ワイヤレスイヤホンからノートPCまで幅広い機種でご使用いただけます。色ブラック質量(g)382出力Type-C:5V-3A 9V/2.22A 12V/1.66A (20W)、Type-C(In/Out) :5V-3.0A 9V-3.0A 12V-3.0A 15V-3.0A 20V-5.0A (100W)、USB-A :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W)表示バッテリー:LEDインジケータ入力Type-C(In/Out) :5V-20V (最大45W)保証期間1年間バッテリー容量(mAh)20000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-C
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ
azbil(旧:山武)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個(1kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
船・ボート専用 ノンパラフィン(パラフィン付き) FRP補修3点キット
PROST's(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(1kg)当日出荷船・ボート・漁船の成型や補修に最適です。用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】スチレンの揮散が少なく、作業環境を改善します。【2】ガラス繊維への含浸性、脱泡性が良好です。【3】白化現象が少ないです。【4】収縮性が小さく、寸法安定性に優れています。【5】大型成形品に適した靭性のある機械的強度を有しています。危険物の性状非水溶性
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
工具鋏多用途コンパクト
アルス¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 。逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 。ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
石英試験管
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(10本)翌々日出荷通常のガラス試験管に比べ高温での安定性(耐熱温度800℃)があり、耐薬性能・耐熱性能に優れています。一般のガラスに比べて衝撃にも強いです。材質石英ガラス耐熱温度(℃)-193~+800
第四級アンモニウム試験紙
TOHO(トーホー)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。消毒液に10秒程浸けてから、カラーを比較して下さい。幅(mm)5.5長さ(m)4.57測定範囲(ppm)0、100、200、300、400
ベランダカーテン
ヒラカワ¥1,998税込¥2,1981枚7日以内出荷物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン質量(g)約470寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
マグネット式風呂ふたホルダー
ヒラカワ¥3,498税込¥3,8481セット(2個組)7日以内出荷マグネットが付く浴室壁面に浮かせて収納!水気が溜まりにくく衛生的。ボードタイプやシャッタータイプなど、色々な風呂フタに対応でき便利です。用途お風呂 蓋 フタ 壁面収納材質本体/スチール(粉体塗装)、磁石/フェライト磁石質量(g)350耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×13.7×22
油性ダイヤスラリー
コスモステクノ¥3,998~税込¥4,398~1本(80mL)ほか当日出荷品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥70,375~税込¥77,413~1個翌々日出荷から93日以内出荷No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥2,298税込¥2,5281個(1kg)5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クランク 103QT
カクダイ¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥2,398税込¥2,6381セット(1kg)5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(40g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
イノクイック チーズ
イノック¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
下部コーナー金具 M100E10QT型
LAMP(スガツネ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,298~税込¥4,728~1個(300g)ほか5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性