カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「qt-103」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カルテット QT-103 富士グローブ

    カルテット QT-103

    富士グローブ
    1,898税込2,088
    1双
    当日出荷
    柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。まるで本革の風合いを持つ日本製PU使用。
    用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。トラスコ品番167-3156材質手の平側/国産牛表皮、手の甲側/合成皮革、ポリエステルブルーサイズS入数(双)1全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18アズワン品番64-8370-04
  • 国産牛本革手袋QT-103 富士グローブ

    国産牛本革手袋QT-103

    富士グローブ
    1,798税込1,978
    1双
    当日出荷
    柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで、指先までフィットします。甲部は本革の風合いを持つ日本製PUを使用しています。手のひら部は柔らかな日本製で、使うほどに手に馴染みます。マジック付きで手首をしっかり固定します。
    用途指先を使う細かな作業全般に。配線・配管工事に。内装工事に。重機操作に。材質手のひら:国産牛本革、手甲部:日本製合成皮革、手甲部、指の関節部、指のサイド:伸縮ジャージ厚さ(mm)0.7~0.8袖口仕様マジック
  • クランク 103QT カクダイ

    クランク 103QT

    カクダイ
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    湯水の配管間隔が広いときや吐水位置が低いときなどに使用。2分割式ですので、回転取付時にカウンターなどの障害物を回避できます。
    仕様水量調節弁・ストレーナー・水抜付き、シングルレバー混合栓・2ハンドル混合栓用、逆流防止機能が付き
  • 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    59,595税込65,555
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    72,020税込79,222
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • SQT-103-01-L-D SAMTEC

    SQT-103-01-L-D

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1410アズワン品番65-7674-80
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。6 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1569アズワン品番65-7617-79
  • SQT-103-01-L-D-RA SAMTEC

    SQT-103-01-L-D-RA

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷