カテゴリ
- 制御機器(26)
- メカニカル部品(15)
- 学童・教育用品(10)
- 機構部品(8)
- オフィス家具(6)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 防災用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機(15)
- Adafruit(13)
- ナベヤ(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- azbil(旧:山武)(4)
- グリーンクロス(4)
- PROST's(4)
- SMC(3)
- シヤチハタ(3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- KEMET(3)
- ヒラカワ(3)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- アズワン(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 三菱電機(2)
- 三桂製作所(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「qt-2」の検索結果

QT-2Lコンパウンド
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本(750mL)翌日出荷磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
レクター・クイックテープ
Rectorseal(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1硬度60.0±3.0引張強度275kg/cm2±88巻数6~8回程度硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)耐圧力性(kg/cm2)12.6
ファイヤーブランケット(家庭消火布)
ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷被せるだけで初期消火!用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー
持ち手付き消臭袋100枚入
ヒラカワ¥1,198税込¥1,3181箱(100枚)当日出荷気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色オレンジ寸法(cm)底マチ:約12耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ
azbil(旧:山武)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
ATP測定器ルミノメーター用試薬(冷蔵)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781袋(100本)当日出荷ATPを指標とした洗浄後のモニタリング製品です。ルミノメーターUNG3を使用して測定することで汚染度を定量できます。保存方法2~8℃保管環境冷蔵
日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット
日本ライティング¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷日本ライティングのシラザン50専用 撥水/滑水復活キット、NGC-QT2Kです。汚れを除去して、撥水性と滑水性を復活させるクリーナーキットです。汚れが付着して取りづらくなってしまった、施工当初の撥水力を復活させたい方に非常にオススメです!。イオンデポジットクリーナー、撥水/滑水 復活剤だけでなくカーシャンプー、施工用ボトルや手袋・マスクなど、施工を行う上で必要になる道具がワンセットになっているので、軽い気持ちで使用することができます。ナノ粒子で構成されたイオンデポジットクリーナーは、超微粒子のコンパウンドより細かく、ポリシラザンの層を削り取ることがありません。撥水/滑水 復活剤はポリシラザンの層と密着(結合)し、ポリシラザンの層より上に撥水・滑水の層を復活させます。更にイオンデポジットの付着を防ぎたい方には、シラザン50専用 メンテナンス剤を使用すると、より効果を発揮します。セット内容イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク危険物の類別非危険物特性撥水
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個(2kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チーズ(RMモールクアトロ用)
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールクアトロサイズ)20M形状チーズ
光電センサ
azbil(旧:山武)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から81日以内出荷仕様-材質(本体)-耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)材質(カバー)-設定距離(mm)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ブラケット)-
パラシェードクォーター つっぱり固定式
パラシェード(PARASHADE)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷突っ張り固定式で、簡単設置できる1/4円型ガーデンパラソル(パラシェードクォーター)。画期的な突っ張り固定式&クォータークォーターデザインで、高さは200から310cm、幅は150cmのスペースさえあれば設置可能。 突っ張り固定式なので設置の際の工事不要、工具類も不要。足元に重しなどを置く必要がないので広々と使える。日ざしを遮ることによる体感温度の差は3度から4度。 室内の温度を上がりにくくし、熱中症対策のひとつとしても。不要時はコンパクトに収納可。使わないときは、傘のように畳めるので無駄なスペースを取らず、空間を圧迫することがありません。わずか3ステップなので慣れれば女性1人でも約5分程度で設置可能。 【取り付け手順】 1.設置場所の高さを測る 2.高さに応じて突っ張り棒の長さを調整 3.突っ張り棒を固定したら傘部分を広げる用途ガーデンパラソル、パラシェード、クォーターパラソル、1/4円パラソルとして。日よけ、熱中症対策、省エネなどに。材質支柱:スチール(粉体塗装)、生地:ポリエステル、傘親骨:スチール(粉体塗装)、開閉ハンドル:アルミ合金質量(kg)約5高さ(cm)設置可能:200-310組立時間約20-30分支柱径(Φmm)約38本体寸法(cm)幅150×出幅150×高さ200-310
両口チーズユニオン KQT
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。材質ボディ:C3604、PBT、PP打込みハーフ:C3604(ねじ部)チャック:SUS304ガイド:SUS304、C3604、PBTコレット、リリースブッシュ:POMパッキン、Oリング:NBRガスケット:SUS304、NBR色ボディ:黒色リリースブッシュ:青色使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
油圧ポンプ QT 中圧ポンプ
住友精密工業¥87,980~税込¥96,778~1台5日以内出荷から74日以内出荷超低騒音性能。騒音レベルがきわめて低く、圧力や回転数が大きくなっても騒音値はほとんど変りません。また、内接ギヤポンプという構造に加えて特殊な歯形の採用により閉じ込み容積を極めて小さくしているため、音質はよく、運転音はまったく気になりません。すぐれた耐久性。シンプルな構造に加えて、部品の摺動面を強制的に潤滑しているため、部品同士の接触がなく、機能部品の摩耗はほとんどありません。したがって潤滑性の悪い油(水グライコール油等)を標準ポンプで使用(シャフトシールのみ変更)しても驚くほど摩耗量が少なく、高圧力(24.5MPa)でも使用できます。小さな脈動。脈動がほとんどないため、精密な速度制御を必要とするシステムに最適です。最高回転数(min-1[r.p.m])1800定格圧力(MPa)13.7最高圧力(MPa)15.7
ポリエチレングローブ
ヒラカワ¥349税込¥3841箱(100枚)7日以内出荷家庭用から業務用まで幅広くご使用頂けます。食材や衛生関連に使える手袋で指先の感覚がそのまま活かせます。外面エンボス(凹凸)加工を施していますのでベタつきやムレ、すべりを防ぎます。左右兼用・使い切りタイプ。箱の上部のステッチ部分からティッシュケースのように簡単に取り出せます。調理や食品加工、DIY、お掃除、髪染めなど、手の汚れや衛生面が気になるシーンで活躍します。食品衛生規格合格品です。用途ポリエチレン手袋 使い切り材質低密度ポリエチレン全長(cm)28手首周り(cm)24
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRPポリエステル樹脂
PROST's¥3,598税込¥3,9581個(2kg)5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適用途補修成分インパラフィンその他【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
持ち手付消臭袋50枚入
ヒラカワ¥689税込¥7581箱(50枚)8日以内出荷気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02色オレンジ寸法(cm)底マチ:約12耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット
PROST's¥4,198税込¥4,6181セット(2kg)5日以内出荷一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です用途補修/造形危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用変性エタノール除菌剤 6本入 QTシリーズ
QuantumTec¥35,980税込¥39,5781箱(6本)6日以内出荷USP WFIにて70%に調製。0.2μフィルターろ過済み。多重包装。ガンマ線滅菌済み。各種証明書付(COA、ガンマ線滅菌、ろ過済み、無菌試験、LAL試験が1枚に纏められた物が箱毎に付属します)成分エチルアルコール/65.0-70.0%、イソプロピルアルコール/≦5.0%、注射用水(WFI)/30.0%容量(L)1
イノクイック チーズ
イノック¥3,098~税込¥3,408~1個5日以内出荷材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン形状チーズ種類ワンタッチ管継手最高使用圧力(MPa)(管内)1.0流体温度(℃)80以下管種一般配管用ステンレス鋼管 JIS G 3448
日本ライティング シラザン50専用 撥水/滑水 復活キット + イオンデポジット クリーナー セット
日本ライティング¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷日本ライティングの撥水/滑水 復活キット NGC-QT2K とイオンデポジットクリーナー NGC-QT4 のセットです。通常の洗車では落としきれない頑固なイオンデポジットを落としてくれるクリーナーと、クリーナーによって落ちてしまった撥水性/滑水性を元通りに復活させる復活キットがお得にお買いお求めいただけます♪セット内容【NGC-QT2K】イオンデポジットクリーナー 100ml/撥水/滑水 復活剤 40ml/施工用スプレーボトル/専用シャンプー/脱脂剤/マイクロファイバークロス 2枚/取扱説明書/手袋/マスク【NGC-QT4】イオンデポジットクリーナー 200ml/スプレーノズル/専用シャンプー 100ml/脱脂剤 40ml/マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物特性撥水
高精度版QMマックス MQT
DIJET(ダイジェット工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
クイックテントライト
Mr Quick¥49,980税込¥54,9781セット11日以内出荷軽量なクイックテント 運搬を楽に収納サイズもコンパクトな点と 。ドーム型なので中の空間は広々用途スポーツ観戦や保護者の皆様n日除け等手軽に持ち運びいただける軽量テントタイプ総アルミタイプ
STEMMA QT - I2C抵抗膜式タッチスクリーンコントローラ
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:操作入力●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-69
電波時計 スパーイルミネーター
カシオ計算機¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷アラームをセットするとライトが点灯し続け、暗所でも時刻が見やすい夜見えライト機能付きの目覚まし電波時計です。 ライトは鮮やかな高輝度グリーンLEDを使用したリングライトです。また、アラームセット時は秒針停止機能が働いて秒針のコチコチ音がなくなります。材質樹脂質量(g)355寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×122×75表示方式アナログ機能電波受信機能(自動受信/手動受信、自動選局機能付き)、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、電子音アラーム(5段階で変化)、止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おき最大7回繰り返す)、高輝度グリーンLEDライト(夜見えライト機能付き)(アラームをオンにすると、夜見えライトを開始)、秒針停止機能(アラームをONにすると秒針が停止)使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz /60kHz電池寿命約1年アラーム○電波時計○スヌーズ○夜間秒針停止○ライト機能○
SEIKO QT-2400 クォーツテスター
SEIKO治工具¥849,800税込¥934,7801台16日以内出荷マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。用途□仕様 。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 。表示単位:1/1000 sec/day 。測定範囲:±9.999 sec/day 。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 。消費電力:30W以下 。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)
STEMMA QT/Qwiic互換 I2C GPIO拡張ボード
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-62
STEMMA QT/Qwiic互換 I2C接続12bitDACボード
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-74
STEMMA QT/Qwiic互換 USB-GPIO/ADC/I2Cモジュ
Adafruit¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-22
MCP2221Aブレイクアウトボード(USB-GPIO/ADC/I2C変換 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Microchip製のMCP2221を搭載したブレイクアウトボード MCP2221は、USB2.0からシリアルへのプロトコル変換およびGPIOやI2Cインターフェースを備えたデバイスです。GPIOは10ビットのアナログ入力として機能し、5ビットのD/A出力も可能です。本ボードは3Vのレギュレータを搭載し、I2C接続用の4ピンJST SHポートから3Vを出力できます。このポートはStemma QT/Qwiicと互換性があり、対応するポートを持つセンサーやデバイスに使用できます。USBとの接続にはUSB Type-Cコネクタを使用します。寸法(mm)27.0×17.7×5.0質量(g)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵溝形光電スイッチ
azbil(旧:山武)¥17,980税込¥19,7781個22日以内出荷泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本保護構造IP50(IEC529)検出方式溝形・透過屈折方式電源電圧(V)DC 10~28V消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
円柱型光電センサBRQTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781セット(2個)22日以内出荷・Φ18mm円柱型光電センサ。・SUS316Lモデル。・優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。・IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応
円柱型光電センサBRQTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥10,980税込¥12,0781セット(2個)22日以内出荷Φ18mm円柱型光電センサ。SUS316Lモデル。優れた耐ノイズ特性及び外乱光影響の最小化による優れた検出性。IP67保護構造により粉塵及び洗浄、散水等の環境はもちろん、IP69K保護構造により散水と高温(蒸気)、高圧の噴射環境でも使用可能保護構造IP67検出方式透過型接続方式配線引出型(Φ4.2m)出力方式NPN電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE,UKCA,UL、EACRoHS指令(10物質対応)対応