カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- パソコン/周辺機器(7)
- 制御機器(3)
- 学童・教育用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BenQ(ベンキュー)(3)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- ELPA(2)
- オーム電機(2)
- SPARKFUN(2)
- ITPROTECH(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エレコム(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- エスディアイ(1)
- AMPHENOL(1)
- FINDER(1)
- サンワダイレクト(1)
- ユニティ(1)
- RS PRO(1)
- MK Electric(1)
- トライメイト(1)
- JAPANNEXT(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「quntis」の検索結果

モニターライト デスクライト モニター掛け式 Type-C給電 昼光色 電球色 昼白色 自動調光機能 ブラック
エレコム¥6,898税込¥7,5881個当日出荷デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。色ブラックコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)コネクター定格入力電力8.5W定格入力電圧(V)5定格入力電流(A)1.7LED使用数(個)40+40調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)全光束(Lm)約80~300※積分球による全光束値明るさ(Lm)約250~920※理論値色温度(K)2800~6700付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。保証期間1年間その他入力過電圧・入力低電圧保護あり質量(g)LEDライト:約228/固定用グリップ:350ケーブル長(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)LEDライト:約490×23×21/固定用グリップ:約43×92×88寿命発光時間35100h ※製品の寿命を保証するものではありません。適合モニターサイズモニターの厚さは約5~33mmまで対応。フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なります。 ※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。直下照度(Lx)約500~600(自動調光機能ON時 約50cm直下)演色指数(Ra)92~95動作温度範囲(℃)0~40発光方式広域発光(点灯)
モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ
ITPROTECH¥3,598税込¥3,9581個当日出荷●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。 「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」 ●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト 本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。 ●選べる3種類の色温度と明るさ調整 本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 ●画面反射・映り込みしない 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 ●簡単設置!電源要らず&スペース要らず 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 ●タッチセンサー 本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥5,699税込¥6,2691個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える 操作パネルが前面にあるので操作しやすい モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい 上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる USBから直接給電できる 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)色ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ
TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。 また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。 シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。 ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロン色ブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命
モニター掛け式LEDライト ワイヤレスコントローラー付き
ITPROTECH¥6,298税込¥6,9281個当日出荷【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】 本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。 付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。 また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。 USB給電のみですぐにご利用いただけます。 【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】 本製品は、お好みの色温度を設定できます。 暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。 また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。 【便利なワイヤレスコントローラー】 本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。 また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。 本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。 【画面反射・映り込みしない】 本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。 通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。 【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】 本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。 厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。 また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。 【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】 本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。 2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。LED60灯電源USBバスパワー質量(g)約340定格光束(Lm)120色温度(K)2800、4200、6000発光色電球色/白色/昼光色LED寿命(時間)30000仕様●演色性:Ra≧80●照度:約400Lux(直下40cmで点灯時)●設置可能ディスプレイ厚:0.3~4cm●コントローラー電波周波数:2.4GHz帯●コントローラー電波到達距離:最大10m●コントローラー使用電池:CR2450●消費電力:5V 0.7A(3.5W)●サイズ:W420×D90×H32mm●梱包内容:本体、USB ケーブル、コントローラー、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95
BenQ(ベンキュー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷自動調光ー周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整。明るさを15段階調整。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。省スペース。照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす。非対称光学技術ー画面への映り込みを軽減。Ra>95の高演色評価数。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証。特許取得済クリップ設計ースペースを取らず、モニターの上部に引っ掛けるだけで設置完了。1-3cmの厚さの平面モニターに対応可能。USBケーブルで簡単給電仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
USB給電式LEDモニターライト3色調光
トライメイト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85色ブラック質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
ScreenBar Pro モニターライト(ブラック)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C
BenQ(ベンキュー)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証仕様電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為色ブラック消費電力(W)最大8.5ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否○
モニターLEDライト ノートPC用
オーム電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書材質ABS質量(g)約81定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)86(最大)色温度(K)約3000/4400/6400製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43光色電球色/白色/昼光色LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)定格入力5V /1A(USBより給電)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ScreenBar Pro モニターライト(シルバー)/明るさ・色温度調整/省スペース/湾曲モニター対応/広範囲照明/自動点灯・消灯機能/アイケア/映り込み軽減/USB Type-C
BenQ(ベンキュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷広範囲照明:中央照度が1000ルクス以上、85×50cmの範囲で500ルクスの照度を提供。互換性高い:厚さ0.43-6.5cmのモニターおよび1000-1800Rの湾曲モニターに対応可能。自動点灯・消灯機能。お気に入りモード。第3世代ASYM-Light搭載で、画面への映り込みを軽減。カメラを遮らず。リアルタイムで自動調光。明るさを16段階調整可能。色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで。Rf>96ー太陽光LEDで、色を忠実に再現。ワンタッチで簡単操作。フリッカー防止のLED光源。ブルーライトカット認証仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
超強力吸盤フック
エスディアイ(13件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から9日以内出荷強靭なゴム底が驚異の吸着力を実現(耐久温度-35~70℃) デスクやロッカーでの吊り下げに、オフィスの小物の吊り下げに、壁面やドアへの吊り下げに用途完全防水ですので、リビング、キッチンなど用途に応じて広くお使いいただけます。
ディスプレイライト(棚下ライン照明)
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷消費電力(W)12.3仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
LEDライト センサーON/OFF機能付き
サンワダイレクト¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53製品質量(g)385色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000コネクタUSB Type-C照度(Lux)500(※45cm直下最大時)光束(Lm)【最大】190【最小】17LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)66粒(33個+33個)調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%演色指数(Ra)Ra95
LEDデスクランプ
オーム電機(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450
ウェブカメラ付きモニターライト
フィールドスリー¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。 モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。 スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。 反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。 モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。 用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。 固定グリップはシリコン素材を採用。 滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書厚さ(mm)対応モニター:8~30質量(g)244消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5有効画素数約210万インターフェースUSB2.0色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)フォーカス固定動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fpsエコロジー商品省エネ
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク
ELPA¥6,364税込¥7,0001個当日出荷PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属付属品収納ケース色ブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
RS PRO スクイーズボトル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.危険物の類別非危険物
Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント)
AbuGarcia(アブガルシア)¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷湖でビッグトラウトをジギングで狙う! 今話題の「レイクジギング」。 Nativeトラウト、管釣りトラウ トを知り尽くしたABUが、いよいよ「レイクジギング専用ロッド」をリリース。特徴。1・ナノカーボンブランクス設計採用。ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。2・FUJI KR-ガイド搭載。細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。3・レイクジギング専用設計のオリジナルグリップ。TMLHC-662L。かけ調子で 攻撃的にビッグトラウトを狩り獲る!。レイクに潜む狡猾なビッグトラウトを攻撃的に攻めて狩り獲るモデル。TMLHC-672UL。乗せ調子で ビッグトラウトのアタリをチャンスへ繋げる!。「ビッグトラウトの合せにくいアタリ」を、確実に釣果へ繋げる「乗せ調子」モデル。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC製法チューブラー継数(本)2
RJ45 モジュラーコネクタ RJ45コネクタ Cat5e
MK Electric¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。MK Electric RJ Socket ModuleThe MK Electric Logic Plus series Cat5e RJ45 Euro Datacom module is a white snap-fit device for ease of installation。This single module is compatible with modules from Krone, Mod Tap, AMP, AT& T, ITT Cannon and RW Data。Note: Stock no。340-7088 is only suitable for RG58, URM43, URM76 and Belden co-axial cables MK logic plus flush mounting Stylish, high-quality, reliable and safe products that incorporate a host of design features which make the installers job easier and quicker。Logic Plus products are made from a high-grade thermoset material, which has an inherent antimicrobial property。In recent independent tests, the Logic Plus products were equal to or exceeded, competitor ’Anti-Bac’ products when tested for resistance to MRSA, E-Coli, Salmonella and Klebsiella Pneumoniae.Features and BenefitsDimensions are 50mm x 25mm x 25mm Straight orientation Thermoset Plastic material White finish has anti-microbial properties which inhibit the growth of infectious diseasesCertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●方向:ストレート●長さ:50mm●幅:25mm●深さ:25mm●シリーズ:Logic Plus●コード番号:340-7066アズワン品番65-7714-80
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極
AMPHENOL¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入
3M(スリーエム)¥11,980税込¥13,1781袋(24個)7日以内出荷ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
Finder 86.00.0.240.0000 プラグインファンクションモジュール
FINDER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷アクセサリタイプ = タイマーモジュール。シリーズ = 86 Series。Finder multi-function Timer RelayThe Finder multi-function timer relay is solid-state, compact equipment with 230VAC/DC coil. It is suitable for controlling the operation of equipment, machinery, systems or processes for a wide range of industrial applications. This timer relay can be installed into new and existing applications in an extremely hassle free-way. This timer relay performs delay functions like ON-delay, interval, symmetrical flasher (starting pulse ON), OFF-delay with control signal, ON and OFF delay with control signal, interval with control signal ON, interval with control signal OFF, and interval with control signal ON and OFF in the range of 0.05 seconds up to 100 hours. Its affordability, optimum space management, and high-performance make it ideal for several applications in process control environments.Features and BenefitsMulti-scale timing ranges from 0.05 seconds to 100 hours like 0.05 seconds to 1 seconds, 0.5 seconds 10 seconds, 5 seconds to 100 seconds, 0.5minutes to 10 minutes, 5 minutes to 100 minutes, 0.5 hours to 10 hours, 5 hours to 100 hours Operating temperature ranges from -20℃ to 50℃ Atex versions available Screw type terminal connection Plug in type mounting LED indicatorApplicationsMachines for ceramics Machines for paper processing Printing machines Packaging machines Wood processing machines Milk processing plant Textile machines Industrial process control Motor control applications Electrical isolation Signal matching between electronic controlsCertificationsIP20 rated EAC certified cRUus certified CE certified EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN55022RoHS指令(10物質対応)対応
Iridium/GPS/GLONASS Passive Antenna
SPARKFUN¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷Description。The M1600HCT-P-SMA is unique antenna combining the ability to communicate with the Iridium satellite network while simultaneously receiving L1 GNSS signals(GPS and GLONASS). This makes the M1600HCT the perfect antenna for tracking devices that transmit their position over Iridium. In addition, weighing only 11 grams, the antenna can achieve IP67 when seated against an SMA bulkhead connection(there is a small o-ring built into the base).。This product is designed for applications requiring high quality reception of the Iridium network and is ideal when:the orientation of the unit containing the antenna is random, the unit is used in harsh environments, and/or the antenna is mounted externally and in close proximity to other antennas.。Features。Frequency。GPS(1575 MHz)。GLONASS(1602 MHz)。Iridium(1616 - 1626 MHz)。Polarization:RHCP。Peak Gain:GPS:-3 dBic。GLONASS:0 dBic。Iridum:2.8 dBic。Impedance:50 Ohm。RF Connector:SMA。Dimensions:48mm×18.5mm。Weight:11gアズワン品番67-0423-85
Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m
SPARKFUN¥33,980税込¥37,3781個33日以内出荷Description。The ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.。Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.。This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.。Features。Frequency:L1 Band:1559-1606MHz。L2/L5 Band:1197-1249MHz。Peak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBic。L2/L5 Band:0-2.0dBic。VSWR:max. 2。Bandwidth:min. 200MHz。Impedance:50 Ohm。Polarization RHCP。Supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou。5m coaxial cable with SMA connector。Magnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)。Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mm。Weight:175g(including cable)アズワン品番67-0372-23