カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「qwp-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチプレート1連用 神保電器

    スイッチプレート1連用

    神保電器
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチプレート

    神保電器
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別スイッチプレートメタリックグレー入数(個)1
  • ツインカップリング(プラグ)(ストレート) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(ストレート)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインカップリング(プラグ)(左取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(左取出し)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観左取出しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインカップリング(プラグ)(右取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(右取出し)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観右取出しRoHS指令(10物質対応)対応
  • アングルコネクタ ネオフレックス

    アングルコネクタ

    ネオフレックス
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート

    神保電器
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
    定格15A/300V
  • コンビプレート 神保電器

    コンビプレート

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチ+コンセントプレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチ+コンセントプレート

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。
    種別スイッチ+コンセントプレートメタリックグレー入数(個)1
  • 2連用スイッチ+1口プレート 神保電器

    2連用スイッチ+1口プレート

    神保電器
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    11日以内出荷