「qx40」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
入力ユニット 三菱電機入力ユニット三菱電機(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から83日以内出荷
ユニット種別入力ユニット
なわとび クイックスピン SONIC(ソニック)[文具]なわとび クイックスピンSONIC(ソニック)[文具]
529税込582
1本ほか
翌々日出荷
クイックベアリングでメガ高速回転、転時の摩擦を軽減します。手にフィットするグリップ付で、技跳びの細かい手さばきをサポート。ロープを保護し、遠心力を増幅させるプロテクター付。
カッタ MQX DIJET(ダイジェット工業)カッタ MQXDIJET(ダイジェット工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
229,800税込252,780
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
56,980税込62,678特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
3/4"sqx40mm ソケット エスコ3/4"sqx40mm ソケットエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618DE-40
3/4"sqx40mm ソケット エスコ3/4"sqx40mm ソケットエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-40
3/8"sqx400mm エクステンションバー エスコ3/8"sqx400mm エクステンションバーエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JC-400
3/4”sqx40mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx40mmディープインパクトソケットエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
対辺(mm)40差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
1"sqx40mm ソケット エスコ1"sqx40mm ソケットエスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618ED-40
3/4”sqx40mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx40mmインパクトソケットエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
対辺(mm)40差込角(inch)3/4”全長(mm)57外径(mm)44
3/8"sqx400mm スピンナーハンドル エスコ3/8"sqx400mm スピンナーハンドルエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PB-4
3/4sqx400mm エクステンションバー エスコ3/4sqx400mm エクステンションバーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)400エスコ品番EA617WR-4B
3/8"sqx400mm エクステンションバー エスコ3/8"sqx400mm エクステンションバーエスコ
3,560税込3,916
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BB-8
3/4"sqx400mm エクステンションバー エスコ3/4"sqx400mm エクステンションバーエスコ
3,840税込4,224
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687EV-103
3/4"sq x 404mm エクステンションバー エスコ3/4"sq x 404mm エクステンションバーエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617EL-400
1/4"sqx 40mm ユニバーサルジョイント エスコ1/4"sqx 40mm ユニバーサルジョイントエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617CK-8
1/4sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/4sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4サイズT40先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-40全長(mm)28質量(g)12対辺(mm)6.6寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8サイズT40先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611CD-40全長(mm)49質量(g)48対辺(mm)6.6寸法d(mm)18寸法L2(mm)17
QANTEK 水晶発振器 QANTEKQANTEK 水晶発振器QANTEK
459税込505
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,437税込1,581
1個
6日以内出荷
本製品は、マイクロUSBに対応したスマートフォン、フィーチャーフォン用のAC充電器です。最大出力は5V/1Aです。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるバンドが付属しています。
質量(g)47ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1
G TUNE E5-I7G50BK-A MouseComputerG TUNE E5-I7G50BK-AMouseComputer
1台
取扱い終了
GeForce RTX4050搭載2560×1600 (WQXGA)ノングレア 120HzWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )プライバシーシャッター付き200万画素WEBカメラ搭載Windows Hello対応
仕様●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Corei7-13620H プロセッサー(10 Cores (6 P-cores 4 E-cores)コア / 16スレッド / 2.40GHz(P-cores) 1.80GHz(E-cores) / 最大4.90GHz(P-cores) 3.60GHz(E-cores) / 24MBスマートキャッシュ)●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージ容量:500GB●VRAM容量:GDDR6 6GB●エネルギー消費効率:12区分 / 32.3 / (A)●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR5-4800●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:15.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT (CPUに統合/ TPM2.0準拠)●電波法備考:Wi-Fi/Bluetooth●本体サイズ(H×W×D):22.1×342×245 mm●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●対応SIMサイズ:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●PCリサイクル:対応●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可) バッテリーマネージャーによる充電容量の設定が可能(100% / 75% / 50%から選択)●電気通信事業法備考:Wi-Fi/Bluetooth●ライセンスOS:Windows11 Pro●ディスプレイ詳細:あり 15.3型 液晶パネル (ノングレア / 240Hz対応)●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※UHS-I対応●プロセッサーテクノロジー:Corei7-13620H プロセッサー●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ(電源コード含む)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX4050 Laptop GPU●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:なし●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合消費電力(W)9.03W本体質量(g)2090g最大消費電力(W)240W解像度2560×1600 (WQXGA)スピーカーあり ステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 日本語キーボード (105キー / キーピッチ約18.75mm / キーストローク約1.4mm / 個別キー設定対応RGB LED / Nキーロールオーバー対応 / JIS配列)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.73WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 6E( 最大2.4Gbps )対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB3.0 (5Gbps) ×4 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-C×1、Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) ×1 (背面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)オフィスソフトなし
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC iQ-Rシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10,RX28,RX40C7,RX70C4,RX40PC6H,RX40NC6H,RY10R2,RY18R2A,RY20S6,RY40NT5P,RY40PT5P・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10,QX28,QX40,QX40-S1,QX40H,QX50,QX70,QX70H,QX80,QX80H,QX90H,QY10,QY18A,QY22,QY40P,QY50,QY68A,QY70,QY80,QX48Y57スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2601、置換え後(端子台18点):QX40、QX40-S1、QX70●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JAMSC-B2611、置換え後(端子台18点):QX50スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-11N、置換え後(端子台18点):QX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-12N、置換え後(端子台18点):QX40,QX40-S1,QX70スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ 入力/出力ユニット用 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):A1SX30、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):A1SX40、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40,QX70●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):A1SX80、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):A1SI61、置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(5):置換え前(端子台20点):A1SX40-S1、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40-S1●置換え選定(6):置換え前(端子台20点):A1SX40-S2、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7・MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40●置換え選定(7):置換え前(端子台20点):A1SX80-S1,A1SX80-S2、置換え後(端子台18点):RX40C7スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-211N,JW-211NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX10●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-212N,JW-212NA,JW-214N,JW-214NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX40,QX40-S1,QX70( 1)、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RX40C7,RX70C4●置換え選定(3):置換え前(端子台20点):JW-213S,JW-213SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY22、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY20S6●置換え選定(4):置換え前(端子台20点):JW-214S,JW-214SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY10、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY10R2スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設接続機器の仕様がMELSEC-Qシリーズ 入出力ユニットの仕様を満足していれば、MELSECシリーズだけではなく、他社PLCも置換えが可能です。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
9,898税込10,888
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32N、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S2,QX71●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34N、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2603、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S2,QX70●置換え選定(4):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2607、置換え後(コネクタ40P):QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-234N、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-264N、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41×2台,QX41-S1×2台,QX41-S2×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400。置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2,QX71スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台20点):JW-212S,JW-212SA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QY40P,QY50,QY70、MELSEC iQ-R置換え後(端子台18点):RY40NT5P●置換え選定(2):置換え前(端子台20点):JW-212N,JW-212NA,JW-214N,JW-214NA、MELSEC-Q置換え後(端子台18点):QX80スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC,JW-34NC、置換え後(コネクタ40P×2):QX42,QX42-S1,QX72,QX82,QX82-S1スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-120DDI36400、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41×2台,QX41-S1×2台,QX41-S2×2台,QX71×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ