カテゴリ

  • メカニカル部品(1,392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,347)
  • 自動車純正部品(624)
  • 切削工具(589)
  • 農業機械(428)
  • 制御機器(412)
  • 空調・照明・電設資材(373)
  • パソコン/周辺機器(147)
  • 機構部品(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(126)
  • 物流用品(110)
  • 測定用品(81)
  • バイク純正部品(75)
  • 科学研究・開発用品(73)
  • 店舗什器・備品(71)
  • 配管・水廻り設備部材(71)
  • バイク部品(53)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(51)
  • 建築金物(42)
  • 学童・教育用品(42)
  • 自動車補修部品(40)
  • 作業工具(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 家電(31)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 自転車部品(27)
  • カー用品(25)
  • 電動工具(15)
  • 事務用品(14)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 電気材料(11)
  • 医療(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • オフィス家具(8)
  • 研磨材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 塗料(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「r-032」の検索結果

6,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    849税込934
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • マイベルペット R-32 NRC 3.7kg 美浜

    マイベルペット R-32 NRC 3.7kg

    美浜(5件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本(3.7kg)
    3日以内出荷
    R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。 GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
    成分HFC-32使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。冷媒の種類R-32オゾン破壊系数0(CFC-11=1)臨界圧力5.78Mpa臨界温度78.1℃沸点(℃)-51.7密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3混合比100凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675平均分子量52.0
  • (23986)シムR 32MM ホンダ

    (23986)シムR 32MM

    ホンダ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • R-32【オリジナル】 ヒルクライム

    R-32【オリジナル】

    ヒルクライム
    799税込879
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    <シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
    仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • DX-10Rコーナー32 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-10Rコーナー32

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    23,500税込25,850
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    ・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
    仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)全長(mm)2430接着剤有り
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • R-32 CGカラー ヒルクライム

    R-32 CGカラー

    ヒルクライム
    799税込879
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    <シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
    仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
  • R-32 銀粉PREMIUM ヒルクライム

    R-32 銀粉PREMIUM

    ヒルクライム
    879税込967
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    <シーバスゲームにおける永久欠番>あらゆる過酷な条件下でも結果を出さなければならないプロフェッショナルアングラー小沼正弥が最後に手にする切り札的存在。ナチュラルな微弱ロールとリブから発する水流がカタクチイワシそのものの波動を生みだし、あらゆるルアーにスレきったシーバスを難なくバイトに持ち込むことが可能です。発売から15年以上が経過した現在においても絶大な信頼をサンニーに置くアングラーが絶えない事実が、このルアーの無限のポテンシャルを表していることでしょう。シーバスのみならず、カタクチイワシを捕食する全てのターゲットに有効です。
    仕様ターゲット魚種:シーバス、他寸法(inch)3.2入数(本)6
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器 ダイキン工業

    HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • DX-15Rコーナー32(足付) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-15Rコーナー32(足付)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    16,980税込18,678
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    ・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
    仕様パンチ穴なし幅(mm)32(中心より)全長(mm)2500接着剤有り
  • スナップリング R-32 BIGM(丸山製作所)

    スナップリング R-32

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スナツプリング R-32図解NoMPM-1350 カリハ関係(2)部品_No.63
  • スナップリング R-32 BIGM(丸山製作所)

    スナップリング R-32

    BIGM(丸山製作所)
    195税込215
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スナツプリング R-32図解NoMPM-850K 操作関係部品_No.62、MPM-1350HB カリハ(1)部品_No.63、MPM-950 操作関係部品_No.62、MPM-950H 操作関係部品_No.44、MPM-1350HK カリハ関係(2)部品_No.63、MPM-950HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.16、MPM-1350 操作関係部品_No.62、MPM-1350H 操作関係部品_No.44、MPM-1350HK 操作関係(2)カリトリクラッチレバー,ペダル部品_No.16、MPM-950 プーリ関係部品_No.32、MPM-1350 プーリ関係部品_No.32、MPM-1350HB 操作部(2)部品_No.16、MPM-1350H カリハ関係(2)部品_No.63、MPM-850 操作関係部品_No.62
  • マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付) 美浜

    マイベルペットR-32 NRC 10kg(サイフォン管付)

    美浜
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    【特徴】。・国内充填。・軽量で持ち運びに便利なNRC容器。・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼。(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
    用途【用途】。・ルームエアコン(家庭用)。 パッケージエアコンなどの行妙空調機器。 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など仕様【使用済み空容器返却】個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。
  • DX-10Rコーナー32 100本入り dialon(ダイアロン)

    DX-10Rコーナー32 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    51,980税込57,178
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    材質非塩ビ(粘着テープ付)乳白長さ(m)2.43
  • DX-10Rコーナー32(非塩ビ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-10Rコーナー32(非塩ビ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    27,980税込30,778
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    材質ABS複合樹脂寸法(mm)32×2430粘着剤
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • PLC FP0R増設32点 Panasonic(パナソニック)

    PLC FP0R増設32点

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    定格入力電圧(V)24 DC絶縁方式フォトカプラ入力インピーダンス約5.1kΩ使用電圧範囲(V)21.6~26.4 DC定格入力電流(mA)約4.7(24V DC時)出力形式オープンコレクタサージキラーツェナーダイオード
  • ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603B MAZDA(マツダ)

    ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603B

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • ホースプレッシャー (B1) B13R-32-490E MAZDA(マツダ)

    ホースプレッシャー (B1) B13R-32-490E

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-609A MAZDA(マツダ)

    ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-609A

    MAZDA(マツダ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
  • DX-15Rコーナー32 足付 50本入り dialon(ダイアロン)

    DX-15Rコーナー32 足付 50本入り

    dialon(ダイアロン)
    31,980税込35,178
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    用途クロス下地材質非塩ビ(糊付)乳白長さ(m)2.5
  • ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603A MAZDA(マツダ)

    ブラケット ベーン ポンプ (B1) B13R-32-603A

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • グランド 440角R32 テラモト

    グランド 440角R32

    テラモト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    中身を確認しやすい網目仕様。床面を傷めない樹脂製脚付。周りの景観に合わせた色を選べるシンプルな屑入。オプションを組み合わせて分別回収にも活躍します。
    用途ゴミ箱、屋外用仕様市販の120L用ポリ袋が使用できます。材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂形状角形幅(mm)445寸法(mm)□445×□364×710質量(kg)約5高さ(mm)710奥行(mm)364容量(L)103脚高(mm)30フタの種類フタなし商品タイプ本体
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)販売区分業務用
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO

    R410A/R32用 真空ゲージキット

    イチネンTASCO(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
    用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター接続口径5/16フレア質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
  • R410A/R32用クイックバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックバルブ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
    接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32用クイックボールバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32用クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメス(ムシ押付)×5/16フレアオス対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
    セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
  • R410A/R32 ロングチャージホース(青) イチネンTASCO

    R410A/R32 ロングチャージホース(青)

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A、R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A、R32用
  • R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。 ゼロ点調整機能付。
    接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • 強力面ファスナー バリバリテープ 激強力 WAKI(和気産業)

    強力面ファスナー バリバリテープ 激強力

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    339税込373
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。A面(フック面)はマッシュルームタイプなので、激強力な係合力を発揮します。激強力な係合力に負けない超強力な粘着剤を使用しています。係合力が激強力のため、繰り返しの耐久力は低下します。ハサミでお好みのサイズにカットして使用できます。
    用途激強力な係合力を発揮するので、転倒防止、落下防止など簡単に外れると困る用途に最適です。材質本体:ナイロン、ポリプロピレン、粘着:ゴム系タイプファスナー:激強力粘着力超強力
  • R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    R410A/R32両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
...
kp-032特集