カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(178)
  • 制御機器(90)
  • メカニカル部品(64)
  • バイク部品(19)
  • 自転車部品(14)
  • 安全保護具(10)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 家電(9)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-150f」の検索結果

関連キーワード
449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)

    高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
  • 切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)

    切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売

    高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
    用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用 巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。背中の邪魔にならない小型スチール製カラビナ。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途高所作業時の落下防止種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード(シングル)最大使用質量(kg)130以下巻取形式両側巻取
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • FGラジオペンチ SK11

    FGラジオペンチ

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
  • プッシュ式レジスター 黒(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター 黒(フィルター付)

    NewHikari
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。 花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。 フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキンブラック材質(本体)ABS樹脂
  • プッシュ式レジスター(フィルター付) NewHikari

    プッシュ式レジスター(フィルター付)

    NewHikari
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
    付属品ボード取付用ビス、壁パッキン材質ABS樹脂アイボリー種類角型レジスター
  • マキ太郎 HARAX(ハラックス)

    マキ太郎

    HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。 アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
    仕様Φ8.5より戻し金具付カバーなしキャスターなし有効幅(mm)(フック)35巻取形式手動
  • ラジオペンチ WIZ'A

    ラジオペンチ

    WIZ'A
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    用途電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量スチールフックL5フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
    用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR

    タジマツール(TJMデザイン)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
    用途高所作業時の落下防止質量(g)1160種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量アルミ鍛造フックL8最大使用質量(kg)130以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72)巻取形式両側巻取
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
    用途新規格対応ランヤード黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • 筆ボール オート

    筆ボール

    オート
    149税込164
    1本
    当日出荷
    方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本商品タイプ本体
  • 万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    万能ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    材質特殊鋼寸法(mm)150全長(mm)150先端先細切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mmバネ有り
  • スクレーパバイトン 大阪魂

    スクレーパバイトン

    大阪魂
    288,112税込316,923
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • 胴ベルト用ランヤードKR150FA L4 タジマツール(TJMデザイン)

    胴ベルト用ランヤードKR150FA L4

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8
  • チップ JVGR/L タンガロイ

    チップ JVGR/L

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆ボール オート

    筆ボール

    オート(4件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    極太ボール径Φ1.5mmで宛名書きに最適!耐水性・耐光性に優れた水性顔料インク。直液式だから長持ち!
    材質本体軸・キャップ:PP、クリップ:SUS、天冠:ABS軸径(Φmm)10.5全長(mm)139質量(g)10.5最大径(Φmm)14機構キャップ式インク色先端ボール径(mm)Φ1.5入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)。直径55mmの超小型リール。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 進工業 面実装抵抗, 2012サイズ, 1W 進工業

    進工業 面実装抵抗, 2012サイズ, 1W

    進工業
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    翌々日出荷
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMMZ25TR)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB32TR)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 驚くほど小さい直径55mmの超小型リール 背中固定で手元が軽い ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない 新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現 より戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
  • 兼用ランヤードKR150FA シングルL5 タジマツール(TJMデザイン)

    兼用ランヤードKR150FA シングルL5

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMMZ32TR)

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(MZ) ロッド側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ40TR)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    取付支持形式(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYG20 SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYG20

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50R SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG50R

    SMC
    97,980税込107,778
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5 SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HYCB5

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
  • ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形 HY シリーズ(HYC~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG6 SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG6

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
    シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
  • HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63R) SMC

    HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63R)

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM40TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM40TR)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(M) 両側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8取付ナット(-) 取付ナットなし
  • JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR) SMC

    JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM25TR)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷から19日以内出荷
    取付支持形式(M) 両側おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TR) Rc 1/8
...