WIZ'A
ラジオペンチ
用途
電子部品の加工・配線作業や、針金・銅線の切断・曲げのほか、小さな部品の掴みなどに
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
切断能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263487
WZR-150J
本体:炭素鋼 / グリップ:PVC,(本体)炭素鋼 / (グリップ)PVC
【頭】52×17×10
シルバー/グレー
141
(鉄線)Φ1.6mm (銅線)Φ2.6mm
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
82263645
WZR-150F
本体:特殊鋼(フッ素コーティング) / グリップ:TPR,(本体)特殊鋼(フッ素コーティング) / (グリップ)TPR
【頭】51×18×9.5(閉時)
ブラック/ダークグレー/ライトグレー
139
(鉄線)Φ2.0mm
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください