カテゴリ

  • 農業機械(182)
  • 切削工具(163)
  • バイク部品(48)
  • 自動車補修部品(44)
  • 制御機器(36)
  • 機構部品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 自転車部品(23)
  • 事務用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • オフィス家具(11)
  • 測定用品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(6)
  • 電動工具(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-170」の検索結果

736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークラブパーツ リングスター

    スーパークラブパーツ

    リングスター(56件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。持ち易いボディ型ハンドル。蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群! 日本製。
    材質コーポリマークリア
  • PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM TAKEMOTO

    PD-3033A3Rポンプ(白)R170mmM

    TAKEMOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適量吐出できる機能性ポンプです。
    トラスコ品番772-6171幅(mm)36高さ(mm)209質量(g)25奥行(mm)36
  • ニコスピナR170 日恵製作所

    ニコスピナR170

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。
    使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
  • メタルラックポール アイリスオーヤマ

    メタルラックポール

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルラック専用のポールです。 別売りの棚板、パーツを選んで収納用品や場所に合わせたオリジナルラックを組立することが可能です。 下記のメタルラックサイズ比較表をご覧ください。
    用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ
  • ラベルライター テプラPRO キングジム

    ラベルライター テプラPRO

    キングジム(15件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
    付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業

    DINレール FDRシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
  • ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゴム板(天然) 光

    ゴム板(天然)

    (2件のレビュー)
    44税込48
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • どこでも手すり シロクマ

    どこでも手すり

    シロクマ(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。仕様抗菌材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法H(mm)78寸法H1(mm)60寸法B(Φmm)80寸法A(Φmm)32
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • 内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)

    内輪 IR形

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
  • 六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(標準タイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
    形状L型タイプ標準表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 短冊型標識(縦) 日本緑十字社

    短冊型標識(縦)

    日本緑十字社(3件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • マスターリングゲージ 測範社

    マスターリングゲージ

    測範社
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ブリッジリーマ 岡崎精工

    ブリッジリーマ

    岡崎精工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適
    刃数5先端角(°)55(食付き)刃径公差h8
  • サーモデマンド3点表示タイプ ブライト標識

    サーモデマンド3点表示タイプ

    ブライト標識
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    温度管理用示温ラベル 三点表示タイプ。融点の異なる三つの不可逆性エレメントを組合せたラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。示温エレメント部は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等環境の影響を受けません。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様三点表示タイプ直径(Φmm)示温部/5外径(mm)15×30
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    53税込58
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • 温湿度計(快適環境温湿度計) CRECER(クレセル)

    温湿度計(快適環境温湿度計)

    CRECER(クレセル)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    壁かけ・卓上両用 花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
    1目盛(℃)11目盛(%)2材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上測定項目温度・湿度本体寸法(mm)117×120×30本体質量(g)75湿度測定範囲(%)0~100表示範囲(℃)-10~40設置方式壁掛け・卓上アズワン品番64-8891-96温度表示方式アナログ特性なし校正証明書なし
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • IR形 内輪 INA

    IR形 内輪

    INA(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • Cガタトメワ(アナ(ハシマ 大阪魂

    Cガタトメワ(アナ(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    ボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
  • EBM ステンレス ウォーターポット EBM(江部松商事)

    EBM ステンレス ウォーターポット

    EBM(江部松商事)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
  • ポリエステルロープ 三友

    ポリエステルロープ

    三友
    389税込428
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い
...