カテゴリ
- 切削工具(21)
- パソコン/周辺機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r-19sn」の検索結果

ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)
日本デコラックス(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(10本)当日出荷から4日以内出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥47,980~税込¥52,778~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷被削材MP切刃長さ(mm)18.25勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R3.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材P切刃長さ(mm)15.85勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)3.175母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材K切刃長さ(mm)18.25勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R2.4 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥44,980~税込¥49,478~1箱(10個)3日以内出荷用途荒切刃長さ(mm)16.65勝手なしコーナーR(mm)2.38125母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K/N/S/H
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K/N/S/H
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷用途中切削被削材S切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥49,980~税込¥54,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷被削材S勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)3日以内出荷用途荒被削材MS切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
サンドビック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)4日以内出荷用途荒被削材MS切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)
日本アルミット(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥52,980税込¥58,2781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬コーナー半径Re(mm)1.5875厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)
サンドビック¥52,980税込¥58,2781箱(10個)14日以内出荷穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)17.85有効長(mm)切刃:17.85勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
QX-S4224GT-4X
NEC¥329,800税込¥362,7801台7日以内出荷10/100/1000を24ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):160mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)2300最大消費電力(W)23マグネットオプション通信速度10/100/1000Mx24、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4248GT-4X
NEC¥649,800税込¥714,7801台7日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:ファンレス●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3800最大消費電力(W)42マグネットなし通信速度10/100/1000Mx48、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4248GT-4X-PW
NEC¥869,800税込¥956,7801台7日以内出荷10/100/1000を48ポート、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大740W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:48●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為備考給電タイプ電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)4300最大消費電力(W)939マグネットなし通信速度10/100/1000Mx48、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応
QX-S4224GT-4X-PW
NEC¥569,800税込¥626,7801台7日以内出荷10/100/1000を24ポート(内4ポートはSFPとのコンボポート)、SFP+スロット(10G)を4ポート装備した1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ(装置あたり最大370W供給可能)。19インチラック搭載用品標準添付。NetMeisterによる管理が可能。DHCP(C/R/SV/SN)機能、ルーティング(スタティック、BFD)機能あり。仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:16000件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●スタッカブル機能:あり 最大6台まで●ラックマウントキット:標準添付●冷却ファン:あり●本体サイズ(D):260mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●電気通信事業法:適合●電波法備考:電波を発しない製品の為備考給電タイプ電源AC100~240V(90~264V),50/60Hz本体質量(g)3900最大消費電力(W)443マグネットなし通信速度10/100/1000Mx24、SFPx4(コンボポート)、SFP+x4、SFP実装オプションでサポートRoHS指令(10物質対応)対応