カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 建築金物(1)

「r-23-45」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(310mL)
5日以内出荷から7日以内出荷
船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
シーカフレックス SF-295UV シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス SF-295UVシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
3,598税込3,958
1本(310mL)
欠品中
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤 シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。 シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。 シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。 非常に優れた作業性 耐老化性および耐候性 樹脂ガラスに適している OEM市場での承認 舵輪マーク認証の取得 速硬化
用途窓とライト シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。 適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製バイアスロン
29,980税込32,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
ツヨロン フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)ツヨロン フルハーネス用フックハンガーツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
用途ランヤードのフック掛けに仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用トラスコ品番758-6311材質ナイロン樹脂長さ(mm)50幅(mm)55質量(g)10
スノーモンスター イージーオン PROSTAFF(プロスタッフ)スノーモンスター イージーオンPROSTAFF(プロスタッフ)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【2023年製】ADVAN dB V552 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2023年製】ADVAN dB V552 アドバン デシベル サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤYOKOHAMA(横浜ゴム)
18,980税込20,878
1本
欠品中
ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
【2024年製】OBSERVE GARIT GIZ オブザーブ ガリット ギズ スタッドレス TOYO TIRES【2024年製】OBSERVE GARIT GIZ オブザーブ ガリット ギズ スタッドレスTOYO TIRES
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。
用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
ハンドルレバー 右 HONDA NTBハンドルレバー 右 HONDANTB
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
コロミル331 サイドカッター用チップ(350) サンドビックコロミル331 サイドカッター用チップ(350)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
多彩な被削材に対応した高能率サイドカッター用チップです。ブレーカ並びにノーズRラインナップが充実しています。
用途溝加工、正面フライス加工用。
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
レンズキャップ 富士フイルムレンズキャップ富士フイルム
789税込868
1個
5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)62対応機種フジノンレンズ GF45mmF2.8 R WR / GF63mmF2.8 R WR / XF23mmF1.4 R / XF56mmF1.2 R / XF56mmF1.2 R APD / XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro /XF90mmF2 R LM WR / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-Y6SO6TAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SM-Y6SO6T集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:差込径45Φ バッフル付適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:2.0重量[キログラム]:0.4STD音量:98 dB / 7250 rpm音量:104 dB / 7250 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:メガフォン規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:82.15kW/10870rpm最大出力:83.03kW/14560rpmオプション:品番:E-Y6R5
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン形状メガフォン質量(kg)0.4、STD:2チタンタイプスリップオン音量104 dB / 7250 rpm加工音量(dB)STD:98/7250rpm
POWER BOX パワーボックス FULL YZ1-PB-01 SP忠男POWER BOX パワーボックス FULL YZ1-PB-01SP忠男
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スペシャルパーツタダオメーカー品番:YZ1-PB-01適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R125 23 8BJ-RE45J
フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き) DAYTONA(デイトナ)フェンダーレスキット(LEDライセンスランプ付き)DAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。原付2種表示ステッカーも付属するオールインワンキット。【適合車種】YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
材質スチール適合車種YZF-R125(23)
マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダーDAYTONA(デイトナ)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種専用設計で、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8(アッシュシルバー)を付属し、機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズが可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]
用途バーの両端は分割式で通すタイプのクランプにも対応PREMIUM ZONEキャップボルトカラー付属別売のキャップボルトカラー(M8)で好きな色にカスタマイズ有効長(mm)バー:100仕上スチール製静電塗装(ツヤ消し黒)パイプ径(Φmm)22.2適合車種YZF-R15/R125(23)
ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ)ヘルメットホルダーDAYTONA(デイトナ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]
用途純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない左側タンデムステップと共締め装着手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策付属品カギ2本(スペアキー含む)材質スチール仕上電着塗装適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23)取付面位置左側タンデムステップ上部
ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品) DAYTONA(デイトナ)ダイヤルヘルメットホルダーシリーズ(車種専用品)DAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ダイヤル式なのでカギが増えないヘルメットホルダー。スマートに取り付けが可能な車種専用設計。ボルトオンで取付可能。純正ライクな見た目で、車両の雰囲気を崩さない。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。ダイヤルリングの数字が見えなくても、リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【適合車種】YZF-R125/R15(23)MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
用途適合車種:YZF-R125/R15(23)、MT-125(23)ダイヤル式でカギが増えないヘルメットホルダー車種専用設計でボルトオンで簡単装着純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策適合車種YZF-R125/R15MT-125(23) [8BK-RG86J/8BJ-RE45J]
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
プロテクトフィルター 富士フイルムプロテクトフィルター富士フイルム
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)62対応機種FUJIFILM X-S1、 フジノンレンズ GF45mmF2.8 R WR / GF63mmF2.8 R WR / XF23mmF1.4 R / XF56mmF1.2 R / XF56mmF1.2 R APD / XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro / XF90mmF2 R LM WR / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
ナベコネジ(+)M5X0.8X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M5X0.8X16BIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X0.8X16関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.55MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.56MB) 展開図46(1.44MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoJAS048SP-20 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.35、MS615R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、SD052 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.26、MS613R4CF(11.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MK048-20 本体部品_No.36、MS045D 本体部品_No.11、MS035R 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSA415R4C-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MS035SP 本体部品_No.7、MSA415R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.3、MD2300K 本体部品_No.15、MK058SP-20 本体部品_No.33、AS15CD 本体部品 ナベコネジ(+)M5X0.8X16_No.13、MSV413R2-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.16など
ベルト(コグ B-29) BIGM(丸山製作所)ベルト(コグ B-29)BIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
部品名称ベルト(コグ B-29)関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(1.28MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.91MB)図解NoMGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC702RD 刈り部部品_No.23、MGC-704R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC-704R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC-604R-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC702R 刈り部部品_No.23、MGC-605R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC-604R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.19、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.16、MGC602R 刈り部部品_No.23、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.31、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.45、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.15、MGC-605R-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.15
6カクナット BIGM(丸山製作所)6カクナットBIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格PF1/4メツキナシ関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMSB2200RLI 本体部品_No.13、BSA-536シリーズ -A オプション 畝間散布装置3連部品_No.40、SSA-V1002CT-DX 薬液配管 ※2021年2月~部品_No.53、MS035D 動力噴霧機部品_No.16、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.17、MS045D 動力噴霧機部品_No.11、SD048-20 ポンプ部品 6カクナット_No.23、MS035 動力噴霧機部品_No.16、MS045KD 動力噴霧機部品_No.11、MK035T-1 ポンプ部品_No.15、MS072EHR-A(70M) 動力噴霧機 クランクケース部品_No.49、MK035 動力噴霧機部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.49、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 6カクナット_No.51、MK045 動力噴霧機部品_No.11、MK048-20 ポンプ部品_No.23、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.11、JAS048R-20 ポンプ部品_No.22など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格12.5X22XT2.3部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.38MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.27MB)図解NoMSA413R4C 8.5 マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.16、MRS90-501BSLT ブーム1部品_No.16、MSA613R4C(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS413R4CF(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSA755DR6S-Y(13) ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS613R4CF(11.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MSA515R4C-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、SSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.45、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.28、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.28、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.33など
Vベルト LA22オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA22オレンジBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格LA22オレンジ部品名称Vベルト LA22オレンジ関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.28MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.25MB)図解NoGKSL3300-M フレーム部品_No.45、GKSL3300-K フレーム部品_No.45、MRS90-502BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.49、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.49、GKSL3301-M フレーム部品_No.44、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.49、MRS90-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.48、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.55、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.52、MSV413R2-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.49、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.50、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.54、MSV413R2-K フレーム部品_No.50、MRS90-500SLT ユアツポンプ部品_No.23、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.23、GKSL3301-K フレーム部品_No.44、MRS90-501BSLT ユアツポンプ部品_No.21、MRS90-500 ユアツポンプ部品_No.23、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.45、MSL330-M-A フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.48、MSV413R2-M フレーム部品_No.50、MSV313B-K-2-A フレーム部品_No.51、MSV413R1TB-M-1 フレーム部品_No.52、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.51、MSV413R2-M-A(8.5) フレーム部品_No.50
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB)図解NoMS410ESR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410R2-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MS410ENR-2K 1994ネン クランクケース部品_No.45、MS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.47、MSV413R1TB-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.20、MSV413B-K-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.10、MS410ENR-2K 1990ネン クランクケース、バルブ部品_No.45、MS410RC-K3 エンジン クランクケース部品_No.47、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.23、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34など
ノズルイタ BIGM(丸山製作所)ノズルイタBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB)図解NoJAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、SD048-20 付属品部品 ノズルイタ_No.23、MS048R-20 付属品部品_No.19、MK052 付属品,希望付属品部品_No.11、MK048-20 付属品部品_No.23、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.10、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.10、MS052T 付属品,希望付属品部品_No.11、MS065ST 付属品部品_No.10、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.10、MS052 付属品,希望付属品部品_No.11、MS065 付属品部品_No.10、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.10、SD048SP-20 付属品部品 ノズルイタ_No.21、MS045 付属品,希望付属品部品_No.10、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MS048SP-20 付属品部品_No.21、SD052 付属品,希望付属品部品 ノズルイタ_No.11、MK065 付属品部品_No.10、MK045 付属品,希望付属品部品_No.10、MS048-20 付属品部品_No.23、MK048SP-20 付属品部品_No.21
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.26MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS415R8CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.7、SSA-F617MAT-1 操作パネル部品_No.21、MS415R8CF-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.37、MS415R8CF-RV(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.17、MS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.34、MSA415R8CG-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.57、MSA415R8CG-RV(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.25、MSA415R4CS-1(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.23、MS415R4CF-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.26、MSA755DR6S-Y(13) セイレツマキクミタテ部品_No.45、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.13など
ブラケットコンプリート BIGM(丸山製作所)ブラケットコンプリートBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格シロ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB)図解NoMBS235R エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.74、BCS23M エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品 ブラケットコンプリート_No.45、MBS235SP エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.72、MBS2350 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39
ワイヤトメネジ BIGM(丸山製作所)ワイヤトメネジBIGM(丸山製作所)
839税込923
1個
7日以内出荷
規格M6部品名称ワイヤトメネジ関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.2MB)図解NoMSV613R2-K-A(13X130M) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV413B-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.46、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.35、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.36、MLSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.11、MSV613-K-A ソウコウソウチ部品_No.43、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV313B-M-2 -A ソウコウスイッチ部品_No.21、MSL330-K -A 走行装置部品_No.23、GKSL3315R1 ドラムクミタテ部品_No.11、MSV413B-K ソウコウソウチ部品_No.45、MSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.35、MSV313B-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.36、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.35、MSV613-K-A(13×130M) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV413R2-K-2-A ソウコウソウチ部品_No.46など
プラグキャップ BIGM(丸山製作所)プラグキャップBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格141-509関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.03MB)図解NoBC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 プラグキャップ_No.46、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 プラグキャップ_No.39、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.52、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.51、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.46など
アンテナケーブル BIGM(丸山製作所)アンテナケーブルBIGM(丸山製作所)
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
備考S91404部品名称アンテナケーブル関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMS653DR6T-Y 電装品部品_No.60、MS653DR4T-Y 電装品部品_No.45、MS613R4T-M 電装品部品_No.45、MS550DR4 RC装置部品_No.23、MS651DR6T-Y 電装品部品_No.58、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.5、MS511RC-K RC装置部品_No.37、MS653DR6T2-Y 電装品部品_No.60、MS753DR6S-2Y -A 電装品部品_No.5、MS410R4T-K 電装品部品_No.45、MS513DR6T-Y 電装品部品_No.60、MSA513R2T-M ラジコン装置部品_No.5、MS651DR4T-Y 電装品部品_No.45、MS551DR4 RC装置部品_No.23、MS650DR4 RC装置部品_No.23、MSA613R2T-M ラジコンソウチ部品_No.5、MS651DR4T-K 電装品部品_No.45、MS510RC-5M RC装置部品_No.42、MS653DR6S-Y デンソウヒン部品_No.5、MS753DR6T-Y 電装品部品_No.60など
セカン BIGM(丸山製作所)セカンBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
部品名称セカン関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.91MB)図解NoMS045D 薬剤タンク部品_No.23、MS035R 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、MK065 本体部品_No.22、MS046K 薬剤タンク部品_No.23、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.9、MS035KD 薬剤タンク部品_No.9、MS035D 薬剤タンク部品_No.9、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.9、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.9、SD35T-1 薬剤タンク部品 セカン_No.9、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.9、MS045 薬剤タンク部品_No.23、MS035T 薬剤タンク部品_No.9、MS046 薬剤タンク部品_No.23、MS045KD 薬剤タンク部品_No.23、MS065ST 本体部品_No.22、MK035SP 薬剤タンク部品_No.9、MS035SP 薬剤タンク部品_No.9、MS045K 薬剤タンク部品_No.23、MK035D 薬剤タンク部品_No.9、MK045 薬剤タンク部品_No.23、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.9、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 セカン_No.33、MS065 本体部品_No.22、MS035K 薬剤タンク部品_No.9、SD035SP 薬剤タンク部品 セカン_No.9、MS035 薬剤タンク部品_No.9、MK046 薬剤タンク部品_No.23、MK045D 薬剤タンク部品_No.23
ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 2-2.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
標準バイス  ソフト口金プレート(生鋼) ジェラルディ標準バイス ソフト口金プレート(生鋼)ジェラルディ
39,880税込43,868
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
フルハーネス用”ロープ式ランヤード” ツヨロン(藤井電工)フルハーネス用”ロープ式ランヤード”ツヨロン(藤井電工)
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。付属品フックハンガーR-23-45×1個付きトラスコ品番627-0857長さ(mm)ランヤード寸法:1600幅(mm)ランヤード寸法:11質量(kg)最大使用可能:130タイプシングルランヤードフック口開き(mm)50、人体側:9、構造物側:50フック軽量大口径フック径(mm)11