カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-35a5」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter (シュルター) ガラス管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) ガラス管ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類ガラス管ヒューズリード線
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRORS PRO ガラス管ヒューズRS PRO(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ (タイムラグ) RS PROガラス管ヒューズ (タイムラグ)RS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mmRS PRO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス定格電圧(V)250ac抵抗400mΩ定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:Nヒューズ(mm)20×5.2溶断速度T
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6L SHIMANO(シマノ)ISM8S31A0270A 小物セット SG5R30/SG5R35用 6R/6LSHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
エムリットフィルター D-095_DAYS/EK MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-095_DAYS/EKMLITFILTER (エムリットフィルター)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095_DAYS/EKです。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771適合車種デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekワゴン 型式:B34W/B36W 年式:H31/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロス スペース 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R2/3~R5/4 純正品番:MQ714771
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から65日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
8日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RM12KS #10です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く☆RM12KSには特性(絞り径)の異なるリングのラインナップがあります。#00(絞り強)→低速レスポンスUPタイプ 効きは最も強く街乗り等の実用域で恩恵を受けやすいタイプ#10(絞り中)→低中速レスポンスUPタイプ #00よりも効きは弱まるが効果の持続性が伸びる特性#20(絞り弱)→中速レスポンスUPタイプ 高速高回転域を多用する場合や、加給圧が上がっている車など
適合車種デリカミニ 年式:R5/5~ 型式:B35A(FF)/B38A(AWD)、デイズ 年式:H31/3~ 型式:B45/48W、ルークス 年式:R2/3~R5/5 型式:B45/48A
エムリットフィルター D-095 MLITFILTER (エムリットフィルター)エムリットフィルター D-095MLITFILTER (エムリットフィルター)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
MLITFILTER(エムリットフィルター)のエアコンフィルター、D-095です。多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。1年間の交換サイクルまで効果が続かない活性炭はあえて含みません。ですが上記の通り、極めて高い性能を有するフィルター構造が補って余りある働きをします。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができる他社製フィルターでは類を見ないパッケージも特長です。交換目安は1年、もしくは10,000kmです。
主な適合純正品番AY684-NS031/MQ714771適合車種サクラ 型式:B6AW 年式:R4/5~ 純正品番:AY684-NS031/デイズ 型式:B43W/B46W 年式:H31/3~ 純正品番:AY684-NS031/デリカミニ 型式:B34A/B35A/B37A/B38A 年式:R5/5~ 純正品番:MQ714771/ekクロスev 型式:B5AW 年式:R4/6~ 純正品番:MQ714771
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ BIGM(丸山製作所)ホルダBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
図解NoMS030SP ポンプ部品_No.9、MK035 動力噴霧機部品_No.5、KS13S ポンプ部品_No.8、MJS-21 ポンプ部品_No.8、GKS11 ポンプ部品_No.8、MS035D 動力噴霧機部品_No.5、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.9、GS10R ポンプ部品 ホルダ_No.8、GKS20 ポンプ部品_No.8、SD035SP ポンプ部品 ホルダ_No.5、GS10EM-1 ポンプ部品 ホルダ_No.9、GS15EMA ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS608C-15 ポンプ部品_No.8、GS10EM ポンプ部品 ホルダ_No.9、MS037 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.9、MS035K 動力噴霧機部品_No.5、MS035R ポンプ部品_No.5、GKS20-1 ポンプ部品_No.8、GKS10 ポンプ部品_No.8、GS15EM ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS035D-1 ポンプ部品_No.5、GS15E ポンプ部品 ホルダ_No.8、MS039D-20JA ポンプ部品_No.9、MS035KD 動力噴霧機部品_No.5、MK030SP ポンプ部品_No.9、MK035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035 動力噴霧機部品_No.5、MS3900D-15 ポンプ部品_No.8、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.9、GKS11-1 ポンプ部品_No.8、MS035SP ポンプ部品_No.5、GKS15-1 ポンプ部品_No.8、MK035D 動力噴霧機部品_No.5、GKS15 ポンプ部品_No.8、SD030SP ポンプ部品_No.9、GS30D ポンプ部品 ホルダ_No.8、JAS11 ポンプ部品_No.8、MS035T-1 ポンプ部品_No.5、MK035T-1 ポンプ部品_No.5、SD035D-1 ポンプ部品_No.5、MS035T 動力噴霧機部品_No.5、MJS-10 ポンプ部品_No.9、MS039D-15 ポンプ部品_No.9、MK035SP ポンプ部品_No.5、SD35T-1 ポンプ部品 ホルダ_No.5
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-35-24V-R15-A15 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-35-24V-R15-A15三木プーリ
42,746税込47,021
1個
翌々日出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ5タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:15コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-35-24V-R5-A5 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-02-35-24V-R5-A5三木プーリ
24,603税込27,063
1個
翌々日出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ2タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:0.4穴径d1(Φmm)ロータ:5コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)6(at20℃)コイル電流(A)96(at20℃)最高回転速度(min-1)500
マイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-35-24V-R10-A10 三木プーリマイクロ励磁クラッチ 102形(ベアリング取付) 102-05-35-24V-R10-A10三木プーリ
42,746税込47,021
1個
翌々日出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・ステータとロータが一体化されており、回り止めアームで機械の静止部に保持し、ロータは止めねじで回転軸に固定します。・取り付けが比較的容易で、取り付け部の加工の手間が省けます。・通し軸、突合せ軸などの連結方法に合わせて、アーマチュアを選択します。
取付ベアリング取付サイズ5タイプ通し軸用シリーズ102トルク(N・m)動摩擦:2.4穴径d1(Φmm)ロータ:10コイル電圧(V)DC24(at20℃)コイル容量(W)10(at20℃)コイル電流(A)58(at20℃)最高回転速度(min-1)500
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様定格電流 = 630mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.63遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
形堀放電加工用フィルター(ソディック) オーエスエンジニアリング形堀放電加工用フィルター(ソディック)オーエスエンジニアリング
18,980税込20,878
1セット(2本)
5日以内出荷
適合メーカーソディック
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)フロンガス回収ボンベA-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
K Series(KQ2R05) SMCK Series(KQ2R05)SMC
2,898税込3,188
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状レジューサ適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、あらゆる車両用途で最も要求の厳しい要件を満たします。公称電流定格は、最大 100 % デューティサイクルでの連続 DC 電流を意味し、スイッチは全負荷下で切り替えるように構築されています。500 アンペアの電流定格です。密閉型ハウジングは IP6K9K に準拠しています 堅牢設計 6 G の耐衝撃及び 4 G の耐振動性 メインコンタクト電流は、連続電流と 100 % デューティサイクルに定格されています 緊急時は、負荷がかかった状態でバッテリの接続を外します
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:500 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:ネジ●コード番号:223-8151アズワン品番65-7813-11
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入 水本機械製作所ステンレス パッドアイ用裏板 曲面用 1個入水本機械製作所
449税込494
1個
8日以内出荷
裏板を挟むことで、PD、PDR、OPDを曲面(ポール等)へ取り付けることができます。、接地面の補強としても。
ホースメネジナット PF1/2 BIGM(丸山製作所)ホースメネジナット PF1/2BIGM(丸山製作所)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
規格PF1/2図解NoMSA413R3-K-A(8.5) フゾクヒン部品_No.16、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS35MT-20 本体、モータ部品 ホースメネジナット PF1/2_No.37、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5、MSA413R3-K-A フゾクヒン部品_No.16、MS028MR-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.4、MS028M-A 付属品 ホース、ノズル部品 ホースメネジナット PF1/2_No.5
リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入 LITTELFUSEリテルヒューズ ガラス管ヒューズ 80mA タイムラグ 218シリーズ 5×20mm 250V ac 1袋 10個入LITTELFUSE
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151アズワン品番67-7208-34
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 250mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
バツテリコード(-) BIGM(丸山製作所)バツテリコード(-)BIGM(丸山製作所)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
規格9306X8部品名称バツテリコード(-)図解NoMS753DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA755DR6S-Y(13) バッテリ部品_No.6、MS653DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR6T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MS753DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS613DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS653DR4T2-K バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS653DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA613R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.35、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.32、MS753DR6S-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27、MSA755DR6S-K(13) バッテリ部品_No.6、MS753DR6T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MS753DR6S-3K シリンダ組立、バッテリ部品_No.27、MS755DR6SF-K(13) バッテリ部品_No.6、MSA655DR4S-K(11.5) バッテリ部品_No.6、MS753DR4T2-Y バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA753DR6S-3Y シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27、MS753DR6S-K -A バッテリ、ハーネス部品_No.5、MSA753DR6S-3K シリンダクミタテ、バッテリ部品_No.27
Oリング P24 BIGM(丸山製作所)Oリング P24BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
8日以内出荷
規格P24部品名称Oリング P24図解NoMS613R4CF(11.5) オプション部品_No.17、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.22、MSA613R4C(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.27、MS510RC-5K 動力噴霧機(2)部品_No.42、MSA613R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.40、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.64、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.35、MS650DR4 調圧装置部品_No.38、MSA613R3-M-A -A専用部品_No.5、MS550DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.42、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MP4000E 本体,付属品部品 Oリング P24_No.23、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.34、SD55-1 調圧装置部品_No.39、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.39、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.47など
ジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS40X5コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS1(mm)5作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAWS25X5 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAWS25X5コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)5作動方式複動形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら