カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(172)
- FA担当者のオススメ新商品(133)
- 切削工具(49)
- バイク部品(41)
- 作業工具(18)
- 制御機器(14)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業機械(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 事務用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(178)
- サンドビック(21)
- nepros(9)
- KTC(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- ケナメタル(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- THK(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- スバル(4)
- 大洋ツール(4)
- 三洋工具(3)
- AGRAS(3)
- NAKANO(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r-390」の検索結果

9.5sq.ラチェットハンドル
KTC¥5,198税込¥5,7181本当日出荷スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。差込角(sq.)9.5歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
サンドビック¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)当日出荷から14日以内出荷被削材PM有効長(mm)切刃:15.7勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)4.7625材種1230切刃数2
スマートスタンド
クルーズ(12件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷書類をスマートに保管できるスタンドです。A4サイズの書類を横向きに3段、収納が可能です。壁にかけても使用できるように、背面にフック用の穴がついています。材質ポリスチレン色クリアー質量(g)800外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×88×290
アナログ熱中症計(直径30cm)
CRECER(クレセル)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に対して、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化します。日射の無い屋内でのWBGTの参考目安を表示します。WBGT(参考値)が31℃以上で危険(赤)、28℃以上で厳重警戒(橙)、25℃以上で警戒(黄色)、21℃以上で注意(黄緑)、それ未満でほぼ安全(水色)を表示します。温度が31℃以上の目盛を赤で表示しています。用途熱中症対策、健康管理材質ケース:ABS、前面:ガラス電源不要本体寸法(mm)Φ300×51本体質量(g)655温度精度±2℃(-10~40℃)保証期間メーカー:2年間設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)-10~50湿度精度±5%RH (20~25℃ かつ 35~85%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100
9.5sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥7,198税込¥7,9181本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)350寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディラップホルダー
三友産業社¥349税込¥3841個当日出荷ハンディラップホルダーで作業を簡単に効率アップ。挿し込むだけで、フィルムの回転がスムーズになり巻きやすくなります。ストッパーで回転を止めたり、スピードの調整が出来ます。取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利。用途HR-3859専用ハンディラップホルダー色黒グリップ長さ(mm)約122繰り返し・詰め替え対応
nepros neXT 9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ネプロスNBR390Aの内部構造を継承しながら、最適化されたnepros neXTシリーズのラチェットハンドル。表面処理は硬度があり傷つきにくい、ショットピーニング加工。再利用コルク素材のトレイとプラスチックを使用しない包装材を採用。差込角(sq.)9.5全長(mm)180歯数(ギア)90枚送り角度(°)4寸法(mm)25.5×180×14質量(g)210ハンドル径(Φmm)23寸法B(mm)25.5寸法T(mm)14
9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル
KTC¥10,980税込¥12,0781本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SR 高たわみ用)
SAMSOL(7件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から12日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色白
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)
サンドビック¥37,980~税込¥41,778~1箱(10個)14日以内出荷有効長(mm)切刃:15.4勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)6.33材種1230
9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット
KTC¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷BR390用のリペアキット適合BR390セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2質量(g)67差込角(sq.)9.5
9.5sq.フレックスラチェットハンドル
KTC¥8,598税込¥9,4581本当日出荷90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。全長(mm)180質量(g)295送り角度(°)4差込角(sq.)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
(9.5SQ) ネプロス・ラチェットヘッドリペキット
nepros¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷セット内容ドライブギア、クロウ、スチールボール、ピン、チャンジャー、チェンジャースプリング、スプリング、レバー、六角穴付サラ小ねじ、フタ、サラ小ねじ(2個)質量(g)80差込角(sq.)9.5アズワン品番65-2058-63
9.5sq.ショートラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)100ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
9.5sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)275ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
9.5sq.ラチェットハンドル ヘッドリペアキット
nepros¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷NBR390A用のリペアキット適合NBR390Aセット内容ドライブギア、クロウ、ピン×2、スプリング×2、レバー、フタ、サラ小ねじ×2材質鉄質量(g)40差込角(mm)9.5
9.5sq.スタッビラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のスタッビラチェットハンドルです。全体的に丸みを帯びた形状で握りやすく、滑り止め加工も施されています。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)74.5ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×14×74.5質量(g)135寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-Kヘッド形状小判形リリース方式プッシュリリース