カテゴリ

  • 農業機械(864)
  • 空調・照明・電設資材(433)
  • 自動車純正部品(244)
  • 油圧機器・油圧ホース(183)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(143)
  • 制御機器(79)
  • 切削工具(79)
  • 作業工具(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(39)
  • 機構部品(34)
  • メカニカル部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 測定用品(26)
  • バイク純正部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • バイク部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 梱包用品(9)
  • 医療(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 電動工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「r-410」の検索結果

関連キーワード
2,431件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒 ハネウェル

    ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒

    ハネウェル
    23,980税込26,378
    1本(10kg)
    当日出荷
    軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。
    用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4冷媒の種類R-410Aオゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
  • ミディアムケースR-410 NEOKEEPR(ネオキーパー)

    ミディアムケースR-410

    NEOKEEPR(ネオキーパー)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
    用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)5.1ブラック高さ内寸(mm)(フタ)81、(本体)140防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)512外寸法・高さ(mm)242RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)430有効内寸法・奥行(mm)461有効内寸法・高さ(mm)221有効内寸法・幅(mm)346
  • フルオロカーボンガス R410A モノタロウ

    フルオロカーボンガス R410A

    モノタロウ(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本(10kg)
    当日出荷
    フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。 サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。 箱から出さずにそのまま使用できます。 軽量で作業が容易。 HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。 塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒成分HFC-32/125タイプサイフォン管付規格DOT-39 NRC400/500 M0605ねじ径5/16フレアー概略質量(kg)10容器NRC容器冷媒の種類R410A沸点(℃)-52.8混合比50/50販売区分業務用
  • R-410aフルオロカーボンガス ダイキン工業

    R-410aフルオロカーボンガス

    ダイキン工業(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
    用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
  • 真空ゲージキット R410A用 モノタロウ

    真空ゲージキット R410A用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230使用冷媒R410a真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • フレオンR-410A NRC 三井・ケマーズフロロプロダクツ

    フレオンR-410A NRC

    三井・ケマーズフロロプロダクツ
    41,980税込46,178
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。 R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。 R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。 疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。 R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の 合成油との相溶性に優れています。
    用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。温度(℃)臨界:71.4冷媒の種類R-410A容積臨界:0.00205m3/kgオゾン破壊系数0臨界圧力4926kpa(abs)臨界温度72.1℃沸点(℃)-51.4蒸発潜熱沸点:273(kJ/kg)化学組成R-32/R-125(50/50)(Wt%)密度液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9熱伝導率(W/mk)0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.66燃焼範囲(vol%,空気中)不燃地球温暖化係数(GWP)2090平均分子量72.6面密度(kg/m3)489kg/m3比熱(kJ/kg・k)液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
  • チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウ

    チャージバルブ ミニ R410A/R32用

    モノタロウ(128件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)販売区分業務用
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケム

    HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg

    メキシケム
    23,980税込26,378
    1本(10kg×1本)
    当日出荷
    R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
    用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
  • Rシンチャ410トイウケビス 大阪魂

    Rシンチャ410トイウケビス

    大阪魂
    7,094税込7,803
    1袋(200個)ほか
    9日以内出荷
    呼び3.5
  • R410A/R32 チャージホース用パッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 チャージホース用パッキン

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    449税込494
    1パック(6個)
    当日出荷
    HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。
    用途R410A用
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • パッキン チャージバルブ R410A用 モノタロウ

    パッキン チャージバルブ R410A用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途チャージバルブ用交換パッキン適合MA1000HS-5/16用材質HNBR販売区分業務用
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウ

    マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
    用途R410A/R32冷媒用付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース接続口径(チャージホース)5/16フレア材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR取付ねじ1/8NPT使用冷媒R410A、R32外寸(幅W×高さH)(mm)120×230圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)ホース長さ(mm)約920連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80販売区分業務用
  • HFC冷媒 R410A NRC 10kg AGC

    HFC冷媒 R410A NRC 10kg

    AGC
    32,980税込36,278
    1本(10kg×1本)
    3日以内出荷
    R410Aは空調機や中温度域に使用される冷蔵機器に使用されるR22の代替冷媒として開発されたR32とR125の2成分からなる疑似共沸混合冷媒です。
    用途空調機、チラーなどの冷媒容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410A形態混合形態:疑似共沸沸点(℃)-51.4組成R32(約50%)+R125(約50%)入数(本)1(10kg)
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    999税込1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO

    R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
    仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)対応冷媒種別R32・R410Aゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
  • 圧力計(R32・R410A用) エスコ

    圧力計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • 連成計(R32・R410A用) エスコ

    連成計(R32・R410A用)

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410Aフレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410Aフレアアダプタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
    付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)対応冷媒種別R410A/R32
  • [R410a] マニホールドキット エスコ

    [R410a] マニホールドキット

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
    付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本適合R410A用エスコ品番EA101TR-5B接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)外径(Φmm)68(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)対応冷媒種別R410A用
  • R410A バルブ付ホースアダプター イチネンTASCO

    R410A バルブ付ホースアダプター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷
    ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押し付)全長(mm)190
  • チャージグチ [R410a用] エスコ

    チャージグチ [R410a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    エスコ品番EA107T接続ねじUNF1/2-20(5/16inch)冷媒R410A
  • [R410a] セーフティーチャージ エスコ

    [R410a] セーフティーチャージ

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
    エスコ品番EA101SA-2材質アルミ製接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)寸法・サイズ(mm)Φ30×135冷媒R410A
  • R410A用チューブピアシングバルブ イチネンTASCO

    R410A用チューブピアシングバルブ

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新冷媒R410A/R32用のピアシンングバルブです。 サービスポートのついていない機器に使用します。 耐圧側用、HFC耐用素材使用。
    仕様5/16フレア(1/2-20UNF)オス適合(銅管)1/4"、5/16"、3/8"
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • R410A セーフティファスター イチネンTASCO

    R410A セーフティファスター

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    液冷媒を霧状にするので圧縮機に無理をかけずスムーズな充填が行えます。5/16フレアオス×5/16フレアメス。R410A/R32用
  • R410/32アダプター 旭エンジニアリング

    R410/32アダプター

    旭エンジニアリング
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用410/32アダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R410/32
  • [R410a]用 ホースパッキン エスコ

    [R410a]用 ホースパッキン

    エスコ
    740税込814
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合5/16inchホースエスコ品番EA104PA-11使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径5.0×高さ7.0冷媒R410A
  • ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A) エスコ

    ボールバルブ式マニホールド (R32・R410A)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌々日出荷
    サイトグラス付き。ボールバルブ仕様により、流量が大きくガス抵抗の少ないスムーズな開閉が可能。
    接続ポート径UNF1/2-20 (5/16”フレア)ゲージ径(Φmm)Φ68圧力範囲(MPa)連成計:-0.1~3.8 / 圧力計:-0.1~5.3
  • [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ エスコ

    [R32・R410A] Φ50mm デジタルゲージ

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    電源CR2450コイン電池×1個(付属)接続ねじ1/8"NPT接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
  • [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット エスコ

    [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールドキット

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌日出荷
    ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
    質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計 エスコ

    [R32・R410A] Φ68mm 圧 力 計

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA105AB-1
  • R410A/R32用ボンベアダプタ アサダ

    R410A/R32用ボンベアダプタ

    アサダ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
    トラスコ品番376-0685対応冷媒種別R410A/R32アダプタサイズW26-14メス×5/16オス
  • R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度圧力計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68
関連キーワード
...