カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(491)
- メカニカル部品(165)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- FA担当者のオススメ新商品(86)
- 制御機器(72)
- 切削工具(42)
- 自動車純正部品(41)
- 農業機械(28)
- バイク部品(24)
- 機構部品(23)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 作業工具(13)
- カー用品(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 家電(8)
- 測定用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建築金物(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バイク純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(329)
- SMC(218)
- ParkerTAIYO(116)
- ニッセイ(39)
- スリーピース(38)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- TDK(26)
- スズキ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 椿本チエイン(17)
- サンドビック(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- エスコ(8)
- KANON(中村製作所)(8)
- タンガロイ(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- イスカル(6)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r-50h」の検索結果

ヘックスローブレンチ
TRUSCO(29件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
防犯ミラー 半球ミラーハーフ
信栄物産(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
フジロイヤル重量戸車 平型
ヤボシ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)
アタゴ(5件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
ジェニアス50
グリーンライフ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ホースは中黒の耐寒・耐圧仕様で、ホース同士がくっつきにくいさらさらとしたホースを採用しています。ノズルはバケツにひっかかけられるのでバケツの水溜めに便利です。水形はノズルのスリーブを回転させて切替可能です。シャワー・ストレート・ジョウロ・カクサン・ストップの5種類から用途に合わせてご使用できます。ノズルホルダー付きで、使わない時にはノズルをすっきり収納できます。足踏みステップが付いていますので、安定してホースの巻取りができます。用途散水適合横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓材質ポリプロピレン、軟質塩ビ、ABS樹脂ホース内径(Φmm)15ホース長さ(m)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×435×415(ハンドル含む)アズワン品番64-8539-97適合蛇口外径(Φmm)丸型:16
天然木 折りたたみサイドテーブル
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷折りたたみ式のサイドテーブル用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×660奥行(mm)380高さ(mm)660天板耐荷重(kg)10材質天然木ラバーウッド(ラッカー塗装)質量(kg)3機能折りたたみ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×490×760天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×350折り畳み可否可
折板屋根用太陽電池取付金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から16日以内出荷折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
デジタル過酸化水素水濃度計
アタゴ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)測定項目過酸化水素水濃度本体質量(g)300測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)分解能0.1%測定精度(%)±0.5使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
ウッド調オープンシェルフ 小物収納付き ハイタイプ
アイリスオーヤマ¥9,898税込¥10,8881台翌日出荷【幅49.6×奥行32.5】【小物収納付き】。角が丸く設計されているので安心して使用できます。様々な使い方ができるハイタイプです。置くものに合わせて棚板が調整可能で3段階の可動棚です。アイリス製の家具と一緒に使えるよう、同じ化粧紙を使用していますのでお部屋がコーディネートしやすいです。キッズ用品を収納しても周りのインテリアに溶け込むデザインです。成長に伴って自分好みの収納が可能になります。A4サイズ対応なので書類も立てて収納できます。材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード・プリント紙化粧繊維板(MDF)、ボックス:ポリプロピレン質量(g)【棚】15200【BOX】1080(4個)耐荷重天板:10Kg、固定棚板(1枚あたり):10Kg、可動棚板(1枚あたり):5Kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【棚】496×325×1089【BOX】290×220×131
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ
ヤボシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から4日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(芯棒付)用途門扉、台車などの重量用の戸車材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
帰宅支援セット SR-Hシリーズ
エピオス¥3,500税込¥3,8501セット5日以内出荷ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
フジロイヤル重量戸車 平型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
ヤボシ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷鉄製の重量用の平型戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)用途門扉、台車などの重量用の戸車付属品枠付用芯棒、Eリング、座金材質/仕上(車)鋳鉄・黒染タイプ平型
ウェットティッシュ クリーナー ウイルス除去 除菌 消臭 アルコール
エレコム¥899税込¥9891個翌々日出荷ウイルス除去・除菌・消臭が同時にできる!高機能性ウイルス除去剤を配合したウェットクリーニングティッシュです。用途アルコールと高機能性ウイルス除去剤を配合し、拭くだけでウイルス除去・除菌・消臭が可能なウェットクリーニングティッシュです。 。キーボード、マウス、受話器、その他OA機器、共有スペースなど、デスク周りや日用品に潜むウイルス・菌の除去にご使用できます。 。通常の除菌シートでは除去できないウイルスまで強力に除去することができます。 。公的機関(一般社団法人 日本食品分析センター)でウイルス減少試験を実施し、インフルエンザウイルス・ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替ウイルス)の除去効果が実証されています。 。やわらかいのに丈夫で破れにくいレーヨン系スパンレースを使用しています。 。繊維の間に汚れを絡め取り、すっきり拭き上げられます。 。※液晶などの画面には適していません。表面のコーティングが剥離する恐れがあります。液晶などの画面には液晶用ウェットクリーニングティッシュ(WC-DPシリーズ)、液晶用ドライクリーニングティッシュ(WC-DCシリーズ)などをご使用ください。 。※すべてのウイルス・菌に対して効果があるわけではありません。 。※手や顔など人体には使用しないでください。 。※病気の治療や予防を目的とするものではありません。 。※ウイルスの働きを抑制するものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質レーヨン系スパンレース寸法(mm)ティッシュサイズ:150×150枚数50枚入り主成分精製水、エタノール(アルコール)、ウイルス除去剤、グリセリン、防腐剤
ステンDリング
ニッサチェイン¥3,898税込¥4,2881箱(10個)当日出荷から4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD
リンテック(LINTEC)¥4,290税込¥4,7191枚4日以内出荷高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。可視光線透過率(%)86紫外線透過率(%)<1熱貫流率(W/m2・K)5.8RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)68遮蔽係数0.85日射熱取得率0.75サービス分類オーダー・加工
WINCOS 透明フィルム(日射調整) IR-50HD 970mm×30m
リンテック(LINTEC)¥209,800税込¥230,7801巻(30m)4日以内出荷高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。幅(mm)970長さ(m)30
ステン溶接リング
ニッサチェイン¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
折板屋根用太陽電池端部補助金具
ネグロス電工¥349税込¥3841個4日以内出荷から16日以内出荷太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
AUREX 声くっきり機能搭載コンパクトラジカセ
東芝¥8,998税込¥9,8981台6日以内出荷空間に馴染むグレー、シンプルなデザインと機能のコンパクトラジカセ。大きめの操作ボタンや音量つまみで誰にでも迷わず使える操作性の良さと、人の声を聞き取りやすくする「声くっきり機能」が人気です。乾電池とコンセントの2電源対応で、持ち運びにも便利です。付属品電源コード、取扱説明書(保証書付き)仕様【カセット部】トラック方式:4トラック2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去方式:マグネット消去、推奨テープ:ノーマルカセットC60質量(kg)約1.3(乾電池含まず)色グレー消費電力(W)10電源AC100V50/60Hz、DC6V、単1乾電池×4(別売り)最大出力(W)実用/1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×123×100(突起部除く)スピーカーΦ10cmコーン型受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz AM:531~1,710kHz電池使用時間(時間)(東芝アルカリ乾電池使用時)ラジオ受信:約90、テープ再生:約56入出力端子外部入力:Φ3.5mmミニジャック、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmミニジャック
半球ミラー ハーフ マグネットタイプ
信栄物産¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷から17日以内出荷防犯・用心・安全確認のために・・・、ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです、マグネットだから穴あけ不要、下地が弱いと落下するおそれがあります
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5F1~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)
IKO(日本トムソン)¥7,298税込¥8,0281セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
ステンレスシリンダ CDJ5L16SR
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ステンレスシリンダ CDJ5B16SR
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0
ROHM¥699税込¥7691セット(10個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
ローム SMDレジスタ, 2010 (5025M), 4W GMR50HJBFKR027
ROHM¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±1%●定格電力: 4W●ROHM の高出力低抵抗チップシャント抵抗器は、 TCR 特性に優れています。温度係数は 0 ℃ ~ +25 ℃です。高い放熱性抵抗値27mΩRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641E-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷から6日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
...