カテゴリ
- 制御機器(216)
- パソコン/周辺機器(86)
- バイク部品(40)
- 切削工具(33)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 自動車補修部品(24)
- カー用品(18)
- バッテリー・電装(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 農業機械(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- メカニカル部品(10)
- 家電(10)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 事務用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 保管用品(5)
- オフィス家具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(103)
- omron(オムロン)(42)
- ウェルコムデザイン(16)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(15)
- タンガロイ(14)
- オジデン(大阪自動電機)(11)
- TDKラムダ(11)
- VISHAY(10)
- カナテクス(10)
- 千代田通商(9)
- 日動工業(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- ESTERA(8)
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- brembo(7)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- Apacer(7)
- イスカル(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「r-5w」の検索結果

カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台翌日出荷仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為タイプ2CR5入数(本)1
W伸縮ガーデンクリーナー
千吉(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ幅(mm)200全長(mm)810~1560高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ
TDKラムダ(23件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から4日以内出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
トップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用形状ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Rタイプ
nana(東洋印刷)¥22,980税込¥25,2781箱(1000折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 再剥離タイプの原紙を使用しておりますので、荷札ラベル・宛名ラベル・棚ラベル等を剥がしても被着物を傷めませんRoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ
ステンレス 丸カンボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品六角ナット・ワッシャー材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
ナナフォーム 荷札印刷入再剥離タイプ
nana(東洋印刷)¥26,980税込¥29,6781箱(1000折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 最も普及しているMタイプから荷札サイズのラベルを選び、安価で手軽にご使用いただける様、荷札印刷をしたタイプです。 各種荷札タイプ(赤印刷、青印刷)をはじめ、荷札として需要の多い「取扱注意」や「こわれもの注意」の文字を印刷したタイプまで各種サイズを取り揃えています。 再剥離タイプの原紙を使用しているRタイプは、ラベルを剥がしても被着物を傷めません。RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタドットプリンタ
電源ライン用EMCフィルタ RSALシリーズ
TDKラムダ¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲-25~+85℃定格電圧250V定格電圧(V)[AC/DC] 250耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
旋削 ねじ切り用インサート
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応
回転ブックラック5段【Kerbr ケルブル 】
ホームテイスト¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷回転ブックラック5段【Kerbr-ケルブル-】くるくる回る回転式なので探しやすい! コンパクト設計だから省スペースにおける!本やDVDが約200冊収納できる大容量! 各棚の高さが約20.5cm 360度ひとまわり。どこからでも出し入れ可能 お部屋になじむ、上品なブックラック 書籍やブルーレイをまとめて整理整頓用途待合室や休憩室のコミックラック、ブックラックとして。材質パーチクルボード、プリント紙化粧繊維板、アミノ樹脂塗装質量(kg)(約)15寸法(cm)(約)39×39×115
ステンレス 足のみ丸カンボルト(ブネジ)
水本機械製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷から4日以内出荷ボルトの端に丸リンク等を通せる穴が開いています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ボルト・スクリュー表面処理(本体)バレル研磨
101年台紙フリー替台紙
ナカバヤシ¥999税込¥1,0991冊当日出荷フリー替台紙(スライド式バインダー用)四ツ切100年台紙A4サイズまでのプリントが台紙1ページに貼れます。付属品タイトルカード付色ホワイトタイプロッ骨式用穴数25寸法(縦×横)(mm)324×265収納サイズ四ツ切台紙四ツ切サイズ・25穴100年台紙 5枚(貼付有効サイズ:縦315×横230mm)RoHS指令(10物質対応)対応
プロジェクトロール
オキナ¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷30メートル巻きのマス目模造紙はフリーカットで広い用途に使えます。<特徴>。1.ケースに入れたままカットできる。フタの両サイドをテープでとめ、ケースから必要な部分だけを引き出しながら使います。30メートル巻きなので、必要な長さを選べます。2.使いやすいマス目入!。50ミリごとの実線と25ミリごとの点線で書き込みやすい。コピーに写りにくい方眼罫です。50センチごとに△マーク入り。3.厚口の上質紙使用。仕様特抄紙色白サイズ788mm×30m罫50mm方眼罫坪量(g/m2)81.4
さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット
ホームテイスト¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング3点セット!。背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。カップルやファミリーの方におすすすめです。デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル単体:約7.9、チェア単体:約3.8色ホワイトオーク耐荷重(kg)(約)100表面処理粉体塗装 PVC天板厚さ(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、チェア:約38×44×81組立時間50分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380
外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサート(ER)
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷から翌々日出荷外径 旋削 ウィットネジ ねじ切り用インサートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ライトアルバム替台紙
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥449税込¥4941セット(5枚)3日以内出荷から4日以内出荷ライト台紙とは、ペン・マーカーなどで台紙に絵や文字を直接書き込むことができる台紙です。台紙の原料に100%バージンパルプを使用しているため、薄くて軽く、収納に場所をとりません。台紙の端にはストッパーテープがあり、フィルムが台紙から剥がれるトラブルや、貼り戻しの際にシワができるのを防ぎます。
プラコート台紙フリー替台紙
ナカバヤシ¥669~税込¥736~1冊3日以内出荷プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。タイプビス式用穴数2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
デコルーレ/スクラップカードアルバム/替台紙/5枚入
ナカバヤシ¥389税込¥4281冊3日以内出荷スクラップカードアルバム(A-SCY-120)の専用替台紙です。高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。用途手軽に作れる、使える、贈れる。仕様透明袋入寸法(縦×横)(mm)【本体】:190×185、【カード台紙】:183×163台紙ポケット入りカード台紙(ホワイト)5枚
KIRARI 5個点滅タイプ【5-49個まで】
メイワパーツ¥639税込¥7031個4日以内出荷印刷物やポスターなどにKIRARIを付ける事により、LEDの光が目に留まりますので、アイキャッチ効果が 非常に絶大です。一番の特徴は、価格がとても安いという事です。材質ガラスエポキシ寸法(mm)LED:3電池CR2032LED色白色電池寿命(連続時間)約20~30日基板寸法(mm)Φ32LED使用数(個)1灯点灯方法点滅
バスケットボール GR5 5号球
molten¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷カラー展開豊富な屋外向け定番ゴムバスケットボール。柔らかくて摩耗に強いゴムを使用した、ゴムモデルのボールです。 ドリブルがつきやすく、身体にあたった際の衝撃が小さいので、ボールの感覚を養いたいこれからバスケットボールを始める方やエントリープレイヤーに最適です。※本商品は畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。材質ゴムサイズ5号球質量(g)485サイズ(cm)周囲69~71、直径約22対象小学生
アニマルバスター 5Wソーラー付
ニシデン(1件のレビュー)¥39,880税込¥43,8681台6日以内出荷入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/充放電 300回~500回 ※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。ソーラーパネル/出力12V5W用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、5Wソーラーパネル 、12V9Ahシールドバッテリー 、内部バッテリーコード 、ソーラー取り付け金具ステンレス 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源鉛蓄電池シールドバッテリー 12V9Ah有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)。ムラの少ないキレイなスポット光。平均演色評価数 Ra92定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
ソーラーパネル
エアージェイ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB質量(g)約250~260最大出力(W)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5変換効率(%)19USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W22
NEC¥899,800税込¥989,7801台翌々日出荷本製品は以下型番のパック商品、N8100-2993Y Express5800/T110m-S、K410-492(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-234 RAIDコントローラ(2GB、 RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1867 CPUボード(4C/2.6GHz/E-2414)、UL1906-001相当 Windows Server 2022 Standard (16Core)/キーボード・マウス標準添付仕様●メモリタイプ:DDR5-4400●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):1920GB●HDD容量(標準):1440GB●電波法備考:電波を発しないため●CPU:Xeon E-2414●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(備考):電源コード●ディスクコントローラ:E:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●筐体:タワー●RAIDアダプタ:A:実装済●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●CD:あり DVD-ROMドライブ●FD:なし●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard周波数2.60 GHz最大消費電力(W)242Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
P5R C/W用 充電池
LED LENSER¥2,998税込¥3,2981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。仕様Li-ion14500 750mAh 3.7Vトラスコ品番244-3558適合機種P5R Core / P5R Workアズワン品番65-1954-75
T110m-S Xeon 4C/16G/600GB*3/R5/W22
NEC¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8150-620 増設用2.5型600GB SAS 10k HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-00D1相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)(Windows Server 2022 Standard ダウングレードサービス付き)仕様●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(備考):電源コード●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●CD:あり DVD-ROMドライブ●電波法備考:電波を発しないため●メモリスロット(空/全):3/4●CPU:Xeon 6315P●インストールOS:Windows Server 2022 Standard●メモリタイプ:DDR5-4400●ディスクコントローラ:F:SAS●VCCI:対応●HDDタイプ:SAS●HDD容量(標準):1800GB●HDD容量(最大):2400GB●筐体:タワー●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●メインメモリ(標準):16384MB●RAIDアダプタ:A:実装済周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
T110m-S Xeon 4C/16G/480GB*3/R5/W25
NEC¥1,098,000税込¥1,207,8001台8日以内出荷本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-464(00) 内蔵SAS/SATA/NVMeケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8103-225 RAIDコントローラ(4GB、RAID 0/1/5/6)、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8150-1793 増設用2.5型480GB SATA VE SSD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-169 2.5型HDDケージ、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)仕様●CPU:Xeon 6315P●筐体:タワー●CD:あり DVD-ROMドライブ●RAIDアダプタ:A:実装済●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):1920GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard●電気用品安全法(備考):電源コード●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):3/4●HDD容量(標準):1440GB●メインメモリ(最大):65536MB●メモリタイプ:DDR5-4400●電波法備考:電波を発しないため●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●HDDタイプ:SATA●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343チップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...