カテゴリ

  • メカニカル部品(236)
  • 農業機械(232)
  • 切削工具(119)
  • 制御機器(103)
  • バイク部品(69)
  • 作業工具(64)
  • 物流用品(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
  • 自動車補修部品(31)
  • 家電(23)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 事務用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 建築金物(9)
  • カー用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 作業服(3)
  • エンジン工具(3)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「r-72」の検索結果

1,201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップR R-72 BIGM(丸山製作所)

    スナップR R-72

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スナツプR R-72図解NoCDA-4 ファン部品_No.120、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.5
  • LED-R72専用乳白色板 アームスシステム

    LED-R72専用乳白色板

    アームスシステム
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。
    特記LED-R72専用乳白色板
  • LED-R72専用赤色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用赤色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 赤
  • LED-R72専用緑色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用緑色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 緑
  • LED-R72専用オレンジ色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用オレンジ色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター オレンジ
  • LED-R72専用黄色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用黄色フィルター

    アームスシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 黄色
  • ガードマンⅡR型 マサル工業

    ガードマンⅡR型

    マサル工業(69件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
    用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ジェットストリーム替芯 SXR-7 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-7

    uni(三菱鉛筆)(67件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    適合SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07軸径(Φmm)4.4全長(mm)111.5質量(g)1.7適合本体シリーズ名ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車

    ステアリングブーツ(ラックブーツ)

    ミヤコ自動車(145件のレビュー)
    839税込923
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
  • チェンソー 545 MKII 18R72E PX ハスクバーナ

    チェンソー 545 MKII 18R72E PX

    ハスクバーナ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    出力(kW)2.7チェンタイプSP33G乾燥質量(kg)5.3燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.32振動3軸合成値(m/s2)3.6排気量(cc)50.1
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • ポリコード丸ベルト ハバジット

    ポリコード丸ベルト

    ハバジット(13件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。 高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。
    用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。材質TPUグリーン種類丸ベルト表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 液晶保護フィルム トヨタ 13.2 型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R13.2インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ 13.2 型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R13.2インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ 13.2型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R寸法(mm)292.9×164.8取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • タオル掛 RELIANCE(リラインス)

    タオル掛

    RELIANCE(リラインス)(8件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない普及型のタオル掛です。
    材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:アルミブラケット:ホワイト表面処理バー:アルマイトクリアー仕上寸法(Φmm×Lmm)12.7×400材質(バー)アルミ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • 液晶保護フィルム トヨタ 13.2 型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R13.2インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ 13.2 型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R13.2インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ 13.2型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R寸法(mm)292.9×164.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 液晶保護フィルム トヨタ 13.2型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R 13.2インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ 13.2型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R 13.2インチ 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種トヨタ 13.2型 後席モニター 有機el V13T-R72F R72R寸法(mm)292.9×164.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 建機・農機用エアーフィルター FILTEC

    建機・農機用エアーフィルター

    FILTEC(59件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
    材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理バー:クロムメッキ材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり T&D(ティアンドデイ)

    クラウド対応 温度湿度データロガー おんどとり

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
    記憶容量30000記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通りインターフェース対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP電源電池:単3アルカリ電池×2, 単3ニッケル水素電池×2、外部電源:USBバスパワー 5V 200mA、ACアダプタ AD-05A2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26本体質量(g)約55データメモリ容量30000×2ch電池寿命約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)

    酸化銀電池

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    時計
    タイプ酸化銀電池電圧(V)1.55
  • ユニクロメッキ引バネ WAKI(和気産業)

    ユニクロメッキ引バネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
    材質ユニクロメッキ鋼線
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • 止め輪ハウジング用BR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪ハウジング用BR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アースリール 中発販売

    アースリール

    中発販売(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
    用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。定格電流(A)(アースクリップ)50板厚(mm)(取付ブラケット)4.5RoHS指令(10物質対応)対応特性アース付巻取形式手動巻き
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ローポンプスーパープラス アサダ

    ローポンプスーパープラス

    アサダ(8件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
    材質本体:AS樹脂、カバー:ABS樹脂クリア耐荷重(kg)10表面処理カバー:クロムメッキ材質(棚板)AS樹脂色(本体)クリア寸法(幅×奥行×高さ)(mm)181×115×40浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
  • スパイクゴム長靴(カバー付) 7200 KITA(喜多)

    スパイクゴム長靴(カバー付) 7200

    KITA(喜多)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1足
    当日出荷
    鉄製のピンが地面にしっかりくい込んで、山林作業、土木作業、傾斜地等、不整地の作業に最適! 裏地はドライメッシュ生地で、ベタつき軽減、吸汗速乾性抜群! カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート! 雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
    形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)約34.5(26cm)材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約920(L)ピン数(ピン)38足幅3E材質(先芯)なし靴タイプ長靴
  • 化粧棚 RELIANCE(リラインス)

    化粧棚

    RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
    材質バー・カバー:ABS樹脂、棚板:ステンレス・AS樹脂棚板:クリアー(裏面ナシ地)、カバー:ペイント(メタリックシルバー)耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×133×50材質(棚板)ステンレス・AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)254×133×50浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
...
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
"r-72" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷