カテゴリ
- 農業機械(152)
- 切削工具(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(152)
- ラフアンドロード(10)
- EIKO(栄工舎)(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 京セラ(2)
- CKD(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- ワルター(2)
- タカノ(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- Kawasaki(1)
- 友屋(1)
- サキ(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r-755」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ワーキングホルダー1P
サキ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質本体/ナイロン(裏PVCコーティング)・ポリプロピレン・合成樹脂、ハトメ/真鍮アズワン品番64-4204-42幅×長さ(mm)95×220TKG品番9-2064-1201適応ウエスト(cm)68~100
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ 超硬S CSR7
EIKO(栄工舎)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ふかふかソフトマット
minimal GOOD¥999税込¥1,0991個(30L)4日以内出荷香りのよいパイン(松)をふわふわのマットにしました。低圧縮により、フワッとほぐれます。優れた吸湿性で夏はカラッと、保温性で冬はぬくぬく!。年中快適に過ごせるマットです。材質天然マツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×95×415対象動物小動物・小鳥全般
超硬NVリーマー
ニチアロイ(日本超硬)¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR7
EIKO(栄工舎)¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷から3日以内出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ストレッチエアフーディー
ラフアンドロード¥17,980税込¥19,7781着6日以内出荷肌触りの良いストレッチ軽量ジャケット。ストレッチ性のある素材で通気性が高く、裏地を廃し拘束感のないストレスフリーな着心地を実現しました。アウターだけでなくインナープロテクターとしての着用もおすすめです。通気性を考慮したエアスルータイプのプロテクターを装備。胸部は別売オプション(CE規格認証チェストパッドも装着可能)で体格や用途に応じてお選びいただけます。生地素材には抗ピル加工(毛玉の発生を抑えるための繊維加工)済みで、ショルダーバッグなども気兼ねなく着用できるよう耐久性を向上させています。ライディングウエアとは思えないシンプルでさりげないデザインで、バイクを降りても街に馴染むカジュアルスタイルは、あらゆるシーンにマッチし行動範囲が広がります。素材表地/レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンプロテクター肩・肘・背中パッド 標準装備
アーマージャケット
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着6日以内出荷ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。オプションパッドを装備可能。ライディングジャケット。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。オプションのプロテクションを装備すれば、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとし用途通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+。表地:アイスムースニット
アーマージャケット
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着6日以内出荷ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。オプションパッドを装備可能。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。オプションのプロテクションを装備すれば、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。用途MATERIAL: ポリエステル、ポリウレタン。OPTION: 胸・肩・肘・脊椎パッドサイズS
アーマーフーディ
ラフアンドロード¥11,980税込¥13,1781着6日以内出荷ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。オプションパッドを装備可能。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。オプションのプロテクションを装備すれば、程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。用途通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+。表地:アイスムースニット
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個(500g)5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アーマージャケットハードパッドセット
ラフアンドロード¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷【お得なプロテクターフルセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10095 ハードパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。ハードタイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備で、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。用途RR7558とRR10095(ハードパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
アーマージャケットエアスルーパッドセット
ラフアンドロード¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷【お得なプロテクターフルセット】通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。用途RR7558とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
サビないマグネット シリコン メスねじ付 黒 強力マグネット ネオジム磁石
マグエバー¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷高品質のネオジム磁石をエラストマーで完全被膜したねじ切り穴付きマグネットマウントです。吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。耐水性、耐候性に優れており、屋外や水中、アウトドアなどハードな現場にも適しています。メスねじ穴が切ってあるため、適合する器具などにジョイントして使用することも可能です。用途看板、絵画、照明機器、計測器、鏡、カメラ等の重たい物などの取り付けに。工場や研究所などで活躍。DIYやアウトドアでも様々な用途に使用可能。材質磁石:ネオジム磁石(エラストマーコーティング)色黒
アーマージャケットハードパッドセット
ラフアンドロード¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷【お得なプロテクターフルセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。ハードタイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備で、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはインナープロテクションジャケットとしてフルシーズン活躍します。用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10095 ハードパッドフルセット 。 ┣RR10074 ハードチェストパッド。 ┣RR10047 ハードプラスチックショルダーパッド。 ┣RR10046 ハードプラスチックエルボーパッド。 ┗RR10078 ハード脊椎パッド。MATERIAL: ポリエステル、ポリウレタンサイズS
アーマージャケットエアスルーパッドセット
ラフアンドロード¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷【お得なプロテクターフルセット】。通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性のあるジャケットは、アウターでもインナーでも使用可能で使い勝手に優れます。【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット。・RR10045 エアスルーパッドフルセット。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げの素材を採用した機能性アンダーシャツ。ジップオープンで脱ぎ着が容易で、ライディングシーンではジャケットのアンダーとして使用、バイクから降りれば上着を脱いでリラックスできるスポーティースタイル。エアスルータイプの胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備され、初夏から初秋にかけてはプロテクションジャケット、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。用途【 セット内容 】。・RR7558 アーマージャケット \13,000 (税別)。・RR10045 エアスルーパッドフルセット \4,600(税別)。 ┣RR10063 エアスルーチェストパッド。 ┣RR10083 エアスルーショルダーパッド。 ┣RR10084 エアスルーエルボーパッド。 ┗RR10080 エアスルー脊椎パッド。素材: ポリエステル、ポリウレタンサイズS
アーマーフーディーエアスルーパッドセット
ラフアンドロード¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷【お得なプロテクターフルセット】。通気性に優れるエアスルーパッドフル装備で快適。ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。【 セット内容 】。・RR7557 アーマーフーディ。・RR10045 エアスルーパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。用途RR7557とRR10045(エアスルーパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
アーマーフーディーハードパッドセット
ラフアンドロード¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷【お得なプロテクターセット】。ハードパッドフル装備で安全安心。ストレッチ性と高い通気性があり快適で、アウターでもインナーでも使える使い勝手に優れるジャケット。【 セット内容 】。・RR7557 アーマーフーディ。・RR10095 ハードパッドフルセット(胸・肩・肘・脊椎)。ストレッチ性と高い通気性があるメイン素材に吸水速乾、UVカット、肌に優しく滑らかな仕上げのアイスムースを採用した機能性パーカー。袖口にはサムホールを備え、グローブとジャケットの隙間の「グローブ焼け」を防ぐ紫外線対策仕様になっています。またフードを被ったままヘルメットをかぶれば、首の日焼け防止とともにヘルメットの内装の汚れ防止にもなり一石二鳥。程よく風を通すため酷暑の夏のライディングジャケットとして、秋から冬にはプロテクションインナージャケットとしてフルシーズン活躍します。用途RR7557とRR10095(ハードパッドフルセット)のお得なセット。通気性有り。吸汗・速乾。UPF35+表地:アイスムースニット
ひとりで塗れるもん
オンザウォール¥11,980~税込¥13,178~1缶(11kg)ほか7日以内出荷仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥87,980税込¥96,7781セット14日以内出荷O-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ)
タカノ¥70,980税込¥78,0781セット14日以内出荷N-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
布ロールAGX-R
ベルスター研磨材工業¥14,980税込¥16,4781巻24日以内出荷次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。長さ(mm)36500幅(mm)75長さ(m)36.5適合材車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリア、各種素材




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)