カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(251)
  • 農業機械(242)
  • メカニカル部品(199)
  • 切削工具(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • バイク部品(81)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 科学研究・開発用品(37)
  • 自動車純正部品(35)
  • バイク純正部品(26)
  • 機構部品(19)
  • 事務用品(19)
  • 家電(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • 作業工具(14)
  • 建築金物(13)
  • 測定用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 電気材料(10)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • カー用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 照明(6)
  • 安全用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)

「r-8l」の検索結果

関連キーワード
1,383件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-8L用PTFEパッキン 阪口製作所R-8L用PTFEパッキン阪口製作所
349税込384
1個
当日出荷
適合R-8L
R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ 阪口製作所R-8L用流量計出口用ホースジョイントセット8Φ阪口製作所
849税込934
1個
当日出荷
適合R-8Lノーヒーター型用
リチウムデンチ リズムリチウムデンチリズム(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357タイプCR8-LHC電圧(V)3使用推奨期限7年
小型多極角形コネクタ MRシリーズ 本多通信工業小型多極角形コネクタ MRシリーズ本多通信工業
399税込439
1個
当日出荷から22日以内出荷
どんな衝撃にも耐えられるねじ・バネロックの二重機構。 対環境性にすぐれた防塵機構。 堅牢・小型・軽量・高密度化により機器の小型化に最適。 中継タイプのケースも用意。
用途FA制御機器、通信機、データ端末機器、測定器、医療機器、レジャー機器
R80レフ形LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
省エネ、長寿命のLED電球。 密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム全長(mm)114質量(g)95周波数(Hz)50/60消費電力(W)8.4口金E26外径(Φmm)80光源LED定格入力電流(A)0.149ビーム角(度)120LED寿命(時間)40000Ra80明るさ100形相当 ※メーカー比較においてRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
12,200税込13,420特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
保持器付 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付 ローラフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
MAGガス調整器 阪口製作所MAGガス調整器阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形) 象印チェンブロック保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)象印チェンブロック
2,698税込2,968
1個
当日出荷
保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。
材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ビーム形 ELPALED電球 ビーム形ELPA
2,898税込3,188
1台
当日出荷から11日以内出荷
口金E26電源電圧(V)交流100(50/60Hz)電球形状ビーム球電球の種類LED
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LS マイト工業株式会社炭酸ガス調整器ノーヒーター型 8LSマイト工業株式会社
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,750税込6,325
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4アズワン品番64-7965-32入数100個
ラジエーター (R2L8) MAZDA(マツダ)ラジエーター (R2L8)MAZDA(マツダ)
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
パイプ E.G.R (L8) MAZDA(マツダ)パイプ E.G.R (L8)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension CablesHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
Aruba AP-CBL-EXT10 10-pack CAT6A Ethernet Extension Cables。
バイピッチチェーン K1 椿本チエインバイピッチチェーン K1椿本チエイン
82税込90
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
バイピッチチェーン A1 椿本チエインバイピッチチェーン A1椿本チエイン
81税込89
1リンク
3日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A1
バイピッチチェーン A2 椿本チエインバイピッチチェーン A2椿本チエイン
81税込89
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
エアスライドテーブル MXQR8L SMCエアスライドテーブル MXQR8LSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
タイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60° カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 仕上げ刃無し60°カーメックス
5,998税込6,598
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
角度α(°)60
バイピッチチェーン K2 椿本チエインバイピッチチェーン K2椿本チエイン
82税込90
1リンク
3日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
電気接続ボックス Festo電気接続ボックスFesto
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R8-LR は組み立て位置で、極性保護はバイポーラです。その他の機能( スパークアレスタ、 保持電流の低減) 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧: 24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2851アズワン品番65-8029-60
モジュール(AT) PT コントロール (R2L8) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (R2L8)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
タイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME) カーメックスタイニーツール MIRバー ねじ切 アクメ(ACME)カーメックス
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
角度α(°)29
MSSD VAVE 仮想化シリーズ FestoMSSD VAVE 仮想化シリーズFesto
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )
仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
MARK,ENG SW(S) ホンダMARK,ENG SW(S)ホンダ
859税込945
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY.,C*R8* ホンダPANEL ASSY.,C*R8*ホンダ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PANEL ASSY,CO*R8* ホンダPANEL ASSY,CO*R8*ホンダ
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入 YAGEOSMDレジスタ 6.8Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 50個入YAGEO
689税込758
1セット(50個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo6.8Ωチップ抵抗器は、厚膜プロセスで製造されています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(50個入り)●抵抗:6.8Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-7099-17
バイピッチチェーン SA2 椿本チエインバイピッチチェーン SA2椿本チエイン
80税込88
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 20ユーザライセンス ローランバーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 20ユーザライセンスローラン
559,800税込615,780
1個
8日以内出荷
SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数20ライセンス
バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンス ローランバーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 サイト内ライセンスローラン
869,800税込956,780
1個
8日以内出荷
SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。一拠点・一組織内のみで使用できるライセンスです。1式で200台のパソコンにインストール可能です。企業や病院、学校など、一拠点・一組織内のシステムに組み込んでご利用いただく場合、サイト内ライセンスをお勧めいたします。
対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数200ライセンス(一拠点・一組織内)
60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ東京メタル
2,398税込2,638
1台
10日以内出荷から13日以内出荷
人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
バーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 10ユーザライセンス ローランバーコード作成ソフト SakuraBar for Windows Ver8.0 10ユーザライセンスローラン
289,800税込318,780
1個
8日以内出荷
SakuraBar for Windowsは1996年から発売されているロングセラーバーコード作成ソフトウェアです。バーコードフォントとDLLを利用してExcelやAccess上で簡単にバーコードを作成します。また、開発ツールを使用して、システムへ簡単にバーコード作成機能を組み込むことが可能です。付属のラベル作成ソフトでバーコード付きラベルも簡単に作成できます。複数のライセンスをまとめたライセンスパック商品です。ライセンス数までインストール可能です。
対応OSWindows 10、Windows 11対応JAN/EAN、UPC、ITF、NW7、CODE39、CODE128、GS1-128 コンビニ料金代理収納用、GS1-128 医療用、GS1 DataBar(すべてComposite可)(GS1 DataBar Omnidirectional・GS1 DataBar Truncated・GS1 DataBar Stacked・GS1 DataBar Stacked Omnidirectional・GS1 DataBar Limited・GS1 DataBar Expanded・GS1 DataBar Expanded Stacked)(AI)10が先頭で記号が10桁以上のCompositeは保証対象外です。動作環境【Office】Microsoft Office 2016、Microsoft Office 2019、Microsoft Office 2021、Microsoft Office 2024、Microsoft 365(バージョン2507で動作確認済み)※ストアアプリは対象外です【開発環境】Microsoft Visual Studio 2017、Microsoft Visual Studio 2019、Microsoft Visual Studio 2022、【グラフィックス】1024×768以上の解像度適合プリンタ600dpi以上のレーザープリンタライセンス数10ライセンス
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から101日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
...