カテゴリ

  • 自動車純正部品(18,548)
  • メカニカル部品(17,203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,455)
  • 制御機器(10,174)
  • バイク純正部品(7,079)
  • 研磨材(5,852)
  • 切削工具(5,369)
  • 農業機械(4,370)
  • バイク部品(3,933)
  • オフィス家具(3,228)
  • 科学研究・開発用品(3,153)
  • 電動工具(2,647)
  • 配管・水廻り設備部材(2,501)
  • パソコン/周辺機器(1,967)
  • 物流用品(1,799)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,745)
  • 測定用品(1,730)
  • 空圧工具(1,608)
  • 機構部品(1,352)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,247)
  • 作業工具(1,139)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(997)
  • 自動車補修部品(915)
  • 建築金物(852)
  • トラック用品・パーツ(840)
  • 空調・電設資材(816)
  • 家電(616)
  • 事務用品(606)
  • 電気材料(587)
  • 店舗什器・備品(573)
  • 住設機器(520)
  • 建材・エクステリア(511)
  • 作業服(492)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(467)
  • カー用品(447)
  • 清掃用品(395)
  • 厨房用品(393)
  • 医療(385)
  • ねじ・ボルト・釘(383)
  • 溶接用品(339)
  • 学童・教育用品(333)
  • 安全用品(312)
  • 船舶用品・漁業資材(299)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(297)
  • 照明(284)
  • 整備工具・収納(268)
  • 介護用品(267)
  • 保管用品(255)
  • 卓上消耗品(251)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(248)
  • タイヤ・足回り(246)
  • 塗装・養生・内装用品(239)
  • 梱包用品(231)
  • トラック純正部品(231)
  • 自転車部品(207)
  • 安全保護具(196)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(164)
  • フォークリフト・産機・建機用品(160)
  • 農業・園芸資材(144)
  • 安全標識(137)
  • 防犯用品(129)
  • バッテリー・電装(127)
  • スプレー・オイル・グリス(124)
  • 自動車用オイル・ケミカル(123)
  • 防災用品(121)
  • はんだ関連・静電気対策用品(118)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(118)
  • 縫製用品(117)
  • クリーンルーム用品(116)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
  • 洗車・清掃(98)
  • 塗料(92)
  • 日用品(92)
  • 農具(90)
  • テープ(87)
  • トラック輸送・安全用品(87)
  • 測量用品(土木/建設)(72)
  • ヘルスケア(68)
  • 測定関連サービス(67)
  • 接着剤・補修材(63)
  • マスク(62)
  • 救急・衛生(55)
  • 手袋(53)
  • 安全靴・作業靴(49)
  • 鈑金・塗装(47)
  • エンジン工具(29)
  • 理美容(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(16)
  • 洗剤・除去剤(15)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 完成車(9)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 食品・飲料(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「r-1」の検索結果

126,535件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DR10R-1 重松製作所防じんマスク DR10R-1重松製作所(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤)種別取替式防じん仕様ケースレス適合(ろ過材)R1サイズM区分RL1質量(g)(平均実測値)75以下吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9国家検定合格番号TM513吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43材質(面体)エラストマー面体適合フィルターR1指定防護係数4
R 1/4”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-2A
R 1/2"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" ニップル(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)42対辺(mm)23アズワン品番64-7852-78ねじ径R1/2”
R 1/4"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/4" プラグ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)19対辺(mm)9アズワン品番64-7854-62ねじ径R1/4”
R-1 天然ゴム作業用手袋 ダンロップ ホームプロダクツR-1 天然ゴム作業用手袋ダンロップ ホームプロダクツ
429税込472
1双
当日出荷から8日以内出荷
塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。表面には、すべり止め加工を施しています。天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など材質表:天然ゴム、裏:綿100%ブラウンタイプ裏布付全長(cm)25
R 1/4" x R 1/8"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" x R 1/8" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)32対辺(mm)14アズワン品番64-7855-08ねじサイズ1/4"×1/8"
R 1/2" x R 1/4"   異径ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2" x R 1/4" 異径ニップル(ステンレス製)エスコ
790税込869
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)38対辺(mm)23アズワン品番64-7855-12ねじサイズ1/2"×1/4"
R 1/2”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/2” ニップル(ステンレス製)エスコ
525税込578
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-4A
キューブ戸当り R-1 シロクマキューブ戸当り R-1シロクマ
119税込131
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
天当り用です。
付属品【付属ビス】A3.5×20材質エラストマー+鉄寸法D1(mm)20
R 1/4"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)14アズワン品番64-7854-47ねじ径R1/4”
R 1/4" x R 1/4" ニップル(1個) エスコR 1/4" x R 1/4" ニップル(1個)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製全長(mm)34対辺(mm)17呼び径(A)8アズワン品番65-2128-94入数1個ねじ径R1/4”関連資料(0.14MB)
R 1/8”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/8” ニップル(ステンレス製)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-1A
R 1/8"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/8" プラグ(ステンレス製)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)16対辺(mm)7アズワン品番64-7854-61ねじ径R1/8”
後子供乗せ R-1シリーズ 松洋後子供乗せ R-1シリーズ松洋
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
固定棒2本補強プレート付
BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速 Verbatim(バーベイタム)BD-R 1回録画用 130分 1-6倍速Verbatim(バーベイタム)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10枚)
当日出荷
キズ・ホコリに強く、指紋もキレイに拭き取れる強力ハードコート 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~6倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明仕様印刷範囲(22~118mm)、インデックスカードありタイプ1回録画用種類BD-Rレーベル面色ホワイト録画時間地上デジタル180分、BSデジタル130分記憶容量(GB)25入数10枚
R 1/2”  プラグ エスコR 1/2” プラグエスコ
375税込413
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-104関連資料仕様(0.05MB)
R  1”   プラグ エスコR 1” プラグエスコ
555税込611
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA469BJ-110
R 1/2”  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2” プラグ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA469AL-4A形状プラグ
R 1/8" 水口ジョイント エスコR 1/8" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-7819-10入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
R 1/4" 水口ジョイント エスコR 1/4" 水口ジョイントエスコ
160税込176
1個
当日出荷
材質真鍮形状ジョイント取付ねじR1/4適合ホース内径(Φmm)11アズワン品番64-7819-11入数1個タケノコ径(Φmm)12.5
R  1 ”  ニップル(ステンレス製) エスコR 1 ” ニップル(ステンレス製)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469AH-10A
養生シート R-1 Bulls(ブルズ)養生シート R-1Bulls(ブルズ)
5,198税込5,718
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:ラミネート/裏面:紙
R 1/2"  プラグ(ステンレス製) エスコR 1/2" プラグ(ステンレス製)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)25対辺(mm)14アズワン品番64-7854-64ねじ径R1/2”
シマルーベ用 アダプターR 1/4"× シマテックシマルーベ用 アダプターR 1/4"×シマテック(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14危険物の類別非危険物
R  1 "  プラグ(ステンレス製) エスコR 1 " プラグ(ステンレス製)エスコ
1,020税込1,122
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14)全長(mm)31対辺(mm)19アズワン品番64-7854-66ねじ径R1”
R  1”xR  1” ボールバルブ(ステンレス製) エスコR 1”xR 1” ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AR-10材質(本体)ステンレス関連資料取扱説明書(0.84MB) 取扱説明書(0.84MB)バルブ種類ボールバルブ
ガイアス(R)-1 イノチオプラントケアガイアス(R)-1イノチオプラントケア
4,498税込4,948
1袋(15kg)
翌々日出荷
有機質原料を有効微生物の働きにより熟成させた有機質100%の発酵(ボカシ)肥料です。発酵肥料原料と有機肥料原料を100%使用していますので、力強い肥効とともに土壌微生物の有効なエサとなります。そのため、土壌微生物を活性化、多様化し、微生物相と土壌物理性を改善し、土作りに効果を示します。保証成分:6-4-2ー有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状ペレット関連資料(0.73MB)
R  1 ”  プラグ(ステンレス製) エスコR 1 ” プラグ(ステンレス製)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469AL-10A形状プラグ
R 1/8" 六角プラグ エスコR 1/8" 六角プラグエスコ
290税込319
1個
当日出荷
材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-79
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)アルミ有効断面積(mm2)80仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-4全長(mm)65質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
R 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AH-2バルブ種類ボールバルブ
R  1"  雄ねじプラグ エスコR 1" 雄ねじプラグエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-16
R  1"  雄ねじカップリング エスコR 1" 雄ねじカップリングエスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA140DH-1640型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
R 1"   サイレンサー エスコR 1" サイレンサーエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-108使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R  1 "  ニップル(ステンレス製) エスコR 1 " ニップル(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)52対辺(mm)36アズワン品番64-7852-80ねじ径R1”
R 1/4" 雄ねじプラグ エスコR 1/4" 雄ねじプラグエスコ(1件のレビュー)
215税込237
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-12
R 1/8"  ニップル(ステンレス製) エスコR 1/8" ニップル(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
590税込649
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
R 1/8"  サイレンサー エスコR 1/8" サイレンサーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
接続口R取付ねじサイズ1/8材質(本体)樹脂有効断面積(mm2)15仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-1全長(mm)42.5質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気耐圧力(MPa)1.5関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
R  1” x250mm 両ねじニップル エスコR 1” x250mm 両ねじニップルエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-10
ダイアグラフ R-1 マーキングマンダイアグラフ R-1マーキングマン
11,980税込13,178
1本(1L)ほか
当日出荷から14日以内出荷
インク色繰り返し・詰め替え対応
...