カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(502)
  • バイク部品(287)
  • 自動車純正部品(225)
  • メカニカル部品(215)
  • 制御機器(211)
  • 切削工具(153)
  • 農業機械(122)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 測定用品(79)
  • 科学研究・開発用品(72)
  • 自動車補修部品(72)
  • 電気材料(54)
  • 塗料(47)
  • バイク純正部品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • バッテリー・電装(35)
  • 作業工具(35)
  • 機構部品(34)
  • 空調・電設資材(31)
  • 家電(26)
  • 物流用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • カー用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 安全用品(7)
  • マスク(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 保管用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • テープ(4)
  • 溶接用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「r-5-08」の検索結果

関連キーワード
2,630件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
30,980税込34,078特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
防毒マスク R-5 興研防毒マスク R-5興研(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号種別防毒マスク質量(g)117(±10)タイプ吸収缶1個使用タイプ機能フィットチェッカー内蔵材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4548-11適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-020-R-5-8 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-020-R-5-8三木プーリ
2,736税込3,010
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】旧JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-020寸法(mm)【L1・L2】10形式ALS-R寸法S(mm)1寸法D(mm)30寸法E(mm)10軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
重量物パック(厚地ポリ袋) 三友重量物パック(厚地ポリ袋)三友(14件のレビュー)
449税込494
1パック(3枚)
当日出荷
重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
用途一般家庭、園芸など材質ポリエチレン
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
8,998税込9,898
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
研磨布ロールペーパー(36.5M巻) TRUSCO研磨布ロールペーパー(36.5M巻)TRUSCO(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。長さ(m)36.5砥材アルミナ質研削材(A)適合材金属、鋼材
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ磁器タイル用ドリルビット TRタイプユニカ(15件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
樹脂製プッシュリベット TRUSCO樹脂製プッシュリベットTRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1セット(50個)
当日出荷
材質ナイロン6(UL94V-2)
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型) / AR廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
消火器具標識(ヨコ) 日本緑十字社消火器具標識(ヨコ)日本緑十字社(2件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1寸法(mm)240×80質量(g)28
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。
ダヴィンチ リフィル A5サイズ カラーインデックス レイメイ藤井ダヴィンチ リフィル A5サイズ カラーインデックスレイメイ藤井(1件のレビュー)
600税込660
1冊(4枚)
当日出荷から翌々日出荷
分類、検索がしやすい色別インデックス
奥行(mm)2
セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR 廣杉計器セラミックススペーサー(丸型・両メネジ) / ARR廣杉計器
4,498税込4,948特価
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ”Pizzato
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
布ロールペーパー ベルスター研磨材工業布ロールペーパーベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻
当日出荷から翌々日出荷
金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500砥材A(アルミナ質研削材)接着剤G/G
MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップル オンダ製作所MR5型ミニチュアボールバルブ ホースニップルオンダ製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。 ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1パック(19個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)90刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5シャンク長l2(mm)35食付長さT(mm)10
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から37日以内出荷
材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
UMメラミンフォームイレーザー 馬印UMメラミンフォームイレーザー馬印
839税込923
1セット(2個)
当日出荷
UMボード専用のマーカー用イレイザー。
入数2個、セット繰り返し・詰め替え対応
ユニットパネル UTRシリーズ タカチ電機工業ユニットパネル UTRシリーズタカチ電機工業
629税込692
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ディスクロータ(ミツビシ) 昭和自動車ディスクロータ(ミツビシ)昭和自動車(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,998税込4,398特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
サクションホース インダスBR カット品 カクイチサクションホース インダスBR カット品カクイチ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
耐圧・耐摩耗性に優れたデリバリーサクションホースです 優れた耐摩耗性・許容圧力1Mpa(10kgf/cm2)のパワフルな性能が、泥水砂利、高粘度物質や高揚程での搬送に威力を発揮します
用途泥水シールド工法等の泥水の吸、圧送用 高粘度物質や高揚程での吸・圧送呼び寸法(inch)2ピッチ(mm)10許容圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)550標準質量(g/m)1395使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)50.6外径(Φmm)67.0材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層、内管部:耐摩耗ゴム層特性耐圧、耐摩耗
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ブリッジリーマー BR 大洋ツールブリッジリーマー BR大洋ツール
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
リーマ 超硬S CSR5 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR5EIKO(栄工舎)
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
材質K10刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)サカエ
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
32,980税込36,278特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ミディアムケースR-508 NEOKEEPR(ネオキーパー)ミディアムケースR-508NEOKEEPR(ネオキーパー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)7.9ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)43、(本体)205防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)392有効内寸法・奥行(mm)518有効内寸法・高さ(mm)248有効内寸法・幅(mm)298
関連キーワード
...