カテゴリ

  • 制御機器(595)
  • 切削工具(46)
  • 塗料(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-805」の検索結果

関連キーワード
784件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングブーツ(ラックブーツ) ミヤコ自動車ステアリングブーツ(ラックブーツ)ミヤコ自動車(144件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から11日以内出荷
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
563税込619特価
1袋(2個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
カラーPPバンド 三友カラーPPバンド三友(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます
種別ストッパー(手締め)用PPバンド材質ポリプロピレン
ARコレット ALPS TOOL(アルプスツール)ARコレットALPS TOOL(アルプスツール)(1件のレビュー)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
消火器具標識(縦) 日本緑十字社消火器具標識(縦)日本緑十字社
819税込901
1枚
当日出荷
仕様裏面離けい紙付L型両面印刷・3mmΦ穴×3サイズ240×80×1mm・曲げしろ30mm
パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプクリーナーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
材質
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR8EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)60全長L(mm)115刃径公差(mm)0~+0.005材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)8シャンク長l2(mm)42食付長さT(mm)12
コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)コレクションプレート 80本立 BR-80シリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)
4,398税込4,838
1パック(5個)
当日出荷から6日以内出荷
サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、カラーは9色あります。(ナチュラル・青・緑・赤・オレンジ・紫・黒・黄・ピンク)
仕様●1.5/2.0mLチューブ適合●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:66×227×27●穴寸法:Φ11
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ RシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から34日以内出荷
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS T柄 MR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR8EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ HS S柄 HHHR8 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR8EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用JOHNAN
17,980税込19,778
1袋
翌々日出荷
50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール対応ミシン目あり
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
リーマ 超硬S CSR8 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR8EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形スパイラル
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
すっきりパイン minimal FOODすっきりパインminimal FOOD
269税込296
1袋(60g)
4日以内出荷
食物繊維が豊富なパインの中心部を抜き出したスティックタイプ!手から楽しく与えられます。
成分(保証成分)粗たん白質0.0%以上、粗脂肪0.3%以上、粗繊維3.2以下、粗灰分0.7%以下、水分19.5%以下質量(g)約70カロリー(kcal)約335/100g原材料(成分)パインコア、砂糖、酸味料、保存料(ピロ亜硫酸ナトリウム)対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・チンチラ・テグー・リス・モモンガ・プレーリードッグ
ジェットストリーム多色用リフィル 05 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム多色用リフィル 05uni(三菱鉛筆)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ジェットストリーム多色用替芯
芯径(mm)0.5入数10P繰り返し・詰め替え対応
自在ジョイント ABR-805 シロクマ自在ジョイント ABR-805シロクマ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
各パーツがどの方向にも回転し、手すりの芯ずれもありません。
用途屋外用材質亜鉛合金適合径(Φmm)35付属品A4×16×D6
ブルコラン丸棒材 前田シェルサービスブルコラン丸棒材前田シェルサービス
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
ウレテック丸棒材 前田シェルサービスウレテック丸棒材前田シェルサービス
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
LP-100RS/100HRS用アート紙ラベル MAX(マックス)[事務用品・工具]LP-100RS/100HRS用アート紙ラベルMAX(マックス)[事務用品・工具]
28,980税込31,878
1セット(6巻)
翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
銅箔シールドチューブ レール式タイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ レール式タイプTRUSCO
27,980税込30,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。長さ(m)5材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TR-805A キングタンブラー 300ml アンバー トライタン エンテックTR-805A キングタンブラー 300ml アンバー トライタンエンテック
349税込384
1個
4日以内出荷
段付きタイプで大人気のキングタンブラーです。ウオーターコップとして人気です。スタッキング可能です。キズが付きにくいシボ化工が施しております。
容量(mL)300質量(g)78サイズ(mm)78Φ×100素材PCT樹脂(トライタン)
マイクロチップ 1200μl 130mm BIO-BIK(イナ・オプティカ)マイクロチップ 1200μl 130mmBIO-BIK(イナ・オプティカ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
15/50mL遠沈管や細菌検査で使用されるチューブからのサンプリングに適しています。目盛り付きチップです。
仕様●全長:130mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-18
リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVRニチアロイ(日本超硬)
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
関連キーワード
...