カテゴリ

  • 切削工具(155)
  • 制御機器(129)
  • 測定用品(52)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • メカニカル部品(16)
  • オフィス家具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • カー用品(6)
  • バイク部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r0.5-3」の検索結果

関連キーワード
493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
739税込813特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から10日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
シリコーンシーラント 8060(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060(全10色)セメダイン(6件のレビュー)
699税込769
1本(330mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプ WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリバンド 両面タイプWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ゴチャゴチャしがちなケーブルをスッキリ整理できる両面ファスナー巻くだけでしっかり固定できます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途テレビの配線、パソコンの配線、スマホの充電コードなどの結束に。タイプファスナー:両面タイプ
平行キー(S50C) 両丸タイプ セイキ製作所平行キー(S50C) 両丸タイプセイキ製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
充電式ランタン付ラジオ マキタ充電式ランタン付ラジオマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
関連資料(3.16MB)
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ
829税込912
1本
当日出荷
材質刃部:超硬チップシャンク径(mm)6.35適合機種充電インパクトドライバー
PPロープ 宮島化学工業PPロープ宮島化学工業
389税込428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運び便利で使いやすい、縛りやすく、手が痛くならない溶着加工してあり、バラけず使いやすいです。
FAXロール紙  A4 ELPAFAXロール紙 A4ELPA(5件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
A4 長さ30m×幅210mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm)
サイズA4
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
フロアシール 区画表示用 L型 ヒサゴフロアシール 区画表示用 L型ヒサゴ
899税込989
1袋(4枚)
当日出荷
倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。
用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ取付方式シールラベルサイズ(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応
ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用 室本鉄工ヒルソー専用ノコ刃 AF5A用室本鉄工
4,498税込4,948
1パック(10枚)
当日出荷
適合AF5Aトラスコ品番368-9212全長(mm)約70質量(g)25山数36
リーマ HS S柄 HR0 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR0EIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸) エスコ1.0x 40mm ダイヤモンドバー(R0.5mm/3mm軸)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DN-1
PRO SERIES プラスチック柄 茶こし アークランドサカモトPRO SERIES プラスチック柄 茶こしアークランドサカモト
239税込263
1個
当日出荷
手にやさしい丸いグリップ。
用途茶こしや出汁取りに仕様ハンドル付幅(mm)約70内径(Φmm)約60深さ(mm)約50ハンドルひっかけ穴付
業務用 うらごし替網 取替網うらごし・ふるい兼用 アークランドサカモト業務用 うらごし替網 取替網うらごし・ふるい兼用アークランドサカモト
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
裏ごし、ふるい兼用の取り替え網です。
用途うらごしや、ふるいの際に寸法(外径×高さ)(mm)232×10タイプうらごし、ふるい兼用網目60メッシュ(絹ごし細目)
FEPフィルム ダイキン工業FEPフィルムダイキン工業
6,498税込7,148
1枚
当日出荷から翌々日出荷
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3Mitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付三菱電機(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
風赭 両刃中厚鎌 ゴムグリップ付 ホウネンミヤワキ風赭 両刃中厚鎌 ゴムグリップ付ホウネンミヤワキ
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
赤柄ゴムグリップ付!
用途やわらかい草・かたい草刈り用
ニューロープ 宮島化学工業ニューロープ宮島化学工業
1箱(48巻)
取扱停止中
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい
用途園芸、荷造りに便利材質ポリプロピレン
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
5,888税込6,477
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-MRシリーズ(超低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
42,980税込47,278
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
小型永磁ローラ テクノプラン小型永磁ローラテクノプラン
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
PRO SERIES ラセン柄 2重円錐茶こし アークランドサカモトPRO SERIES ラセン柄 2重円錐茶こしアークランドサカモト
739税込813
1個
翌々日出荷
茶こしや、出汁取りの際に。
用途茶こしや出汁取りにサイズ直径×深さ(mm)茶こし部:75×55(円錐形)
ステンレス製 調味料缶 アークランドサカモトステンレス製 調味料缶アークランドサカモト
989税込1,088
1缶
翌々日出荷
18-8ステンレス仕様でさびにくいです。中身が分かりやすいように、アルファベット付です。
用途業務用調味料入れ(胡椒)仕様上部に穴付呼称P缶(胡椒)
FTR65G用 カプラ TRUSCOFTR65G用 カプラTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
BSR 黄銅ラック KHK(小原歯車工業)BSR 黄銅ラックKHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
種別ラック材質快削黄銅(C3604)寸法A(mm)303形状R1圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(80HV以上)
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
KHK ラック KHK(小原歯車工業)KHK ラックKHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・加工性に優れ、サビに強い快削黄銅 (C3604)の小モジュールラックです。
材質S45C形状R1全長A(mm)303
ネオジム磁石 リング型 一般仕様 二六製作所ネオジム磁石 リング型 一般仕様二六製作所
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状リング型着磁パターン厚み方向着磁
超硬チャッキングリーマ 岡崎精工超硬チャッキングリーマ岡崎精工
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
シャンクストレートシャンク材質超硬刃形ストレートコーティングノンコート
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
FAXロール紙 B4 ELPAFAXロール紙 B4ELPA(1件のレビュー)
806税込887
1パック(2本)
当日出荷
B4 長さ30m×257mm 芯内径:0.5インチ(12.7mm) 2本パック
サイズB4幅(mm)257内径(inch[mm])芯/0.5(12.7)長さ(m)30
関連キーワード
...
r5.5-3.5s ニチフ特集