カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,284)
  • 科学研究・開発用品(248)
  • 電動工具(64)
  • 制御機器(1,495)
  • 研磨材(44)
  • ねじ・ボルト・釘(197)
  • バッテリー・電装(80)
  • 電気材料(131)
  • 機構部品(297)
  • バイク部品(2,649)
  • 農業機械(2,096)
  • 切削工具(1,775)
  • 配管・水廻り設備部材(1,054)
  • 油圧機器・油圧ホース(805)
  • メカニカル部品(759)
  • FA担当者のオススメ新商品(674)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(661)
  • パソコン/周辺機器(583)
  • 自動車補修部品(561)
  • 測定用品(527)
  • 住設機器(338)
  • トラック用品・パーツ(325)
  • 家電(240)
  • カー用品(236)
  • 空調・電設資材(185)
  • 作業工具(183)
  • 事務用品(171)
  • 船舶用品・漁業資材(126)
  • 自転車部品(113)
  • 作業服(111)
  • 建築金物(83)
  • 安全用品(82)
  • 物流用品(68)
  • 建材・エクステリア(64)
  • オフィス家具(61)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 空圧工具(56)
  • 溶接用品(48)
  • 安全標識(43)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(43)
  • 梱包用品(41)
  • 縫製用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(40)
  • 清掃用品(40)
  • 農業・園芸資材(40)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 学童・教育用品(37)
  • 照明(34)
  • 防犯用品(32)
  • 測量用品(土木/建設)(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • 保管用品(28)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • 安全保護具(27)
  • 手袋(27)
  • 厨房用品(26)
  • 医療(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • 自動車純正部品(23)
  • 介護用品(22)
  • ヘルスケア(20)
  • 鈑金・塗装(20)
  • マスク(20)
  • トラック輸送・安全用品(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • 防災用品(15)
  • 農具(13)
  • 塗料(12)
  • テープ(11)
  • 救急・衛生(9)
  • タイヤ・足回り(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 洗車・清掃(5)
  • 日用品(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r03」の検索結果

19,839件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスコR3 蝶プラ工業デスコR3蝶プラ工業
349税込384
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1426クリア容量(mL)301材質(本体)スチロール質量(g)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×101×27外寸(幅×奥行×高さ)(mm)141×101×27
PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカルPTFER メクラプラグ R3/4フロンケミカル
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
形状プラグトラスコ品番734-8762質量(g)60
フィットチェッカー R3 重松製作所フィットチェッカー R3重松製作所
309税込340
1個
当日出荷
使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)適合本体GM73-v
デスコR3f 蝶プラ工業デスコR3f蝶プラ工業
389税込428
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1431クリア容量(mL)602材質(本体)スチロール質量(g)122本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×101×54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)141×101×54
フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8 千代田通商フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8千代田通商
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
種類フリーアングル二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8質量(g)62トラスコ品番808-3413
ワンタッチカプラー R3/8オネジ 八興ワンタッチカプラー R3/8オネジ八興(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム適合流体空気適合ねじR3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式トラスコ品番814-6225全長(mm)57.5質量(g)103
中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN中間ニップル G3/8×R3/8EARTH MAN(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
L型R3/8 アズワンL型R3/8アズワン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR3/8
C1R03-01-0032 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-01-0032 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
マックスベルト R3 SIGMAX(シグマックス)マックスベルト R3SIGMAX(シグマックス)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズM適合寸法(cm)75~85アズワン品番65-2335-26
C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
マックスベルト R3 SIGMAX(シグマックス)マックスベルト R3SIGMAX(シグマックス)
2,298税込2,528
1箱
翌々日出荷
腰部を覆う本体の伸縮素材に厚みとこしのある生地を採用しました。 4本のS字ステーと補助ベルトで、より大きな固定力を発揮します。
サイズ3L適応胴囲(cm)105~115アズワン品番65-2335-29
ハイコックソケット R3/8 千代田通商ハイコックソケット R3/8千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケットトラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)53.6寸法A(mm)60寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
EOS R3 CanonEOS R3Canon
949,800税込1,044,780
1台
4日以内出荷
主な特長〇EOS初の裏面照射積層CMOSセンサー×DIGIC Xで高画質有効画素数最大約2410万画素、35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサーにより、優れた受光効率と信号読み出しの高速化を実現。RFレンズ、映像エンジンDIGIC Xとの連携により、従来のEOSをしのぐ連続撮影速度でありながら、ノイズの抑制や階調表現、解像感の向上など高度な画像処理を行います。〇高速性能電子シャッター時で最高約30コマ/秒、AF/AE追従の高速連続撮影が可能になり、連続撮影中のブラックアウトフリー撮影を実現。また、CMOSセンサー搭載に伴い、電子シャッターのシャッタースピードが高速化し、最速1/64000秒の設定(TV/M時)が可能になりました。さらに、メカシャッター・電子先幕による撮影時においても、AF/AE追従による最高約12コマ/秒の高速連続撮影を実現。明るい環境で大口径レンズの絞り開放での撮影や、ローリングシャッター歪みが気になっていた被写体に対応が可能になりました。これにより、多様なシーンでこれまで困難だった撮影をサポートします。〇「高速×高画質」を支えるAFシステムデュアルピクセルCMOS AF IIと強力なトラッキングシステムを搭載。精度の高いAFトラッキングを可能にし、測距エリアは画面の横:最大約100%×縦:最大約100%を実現。全画素が撮像面位相差AFと撮像の機能を備え、広範囲AFと高画質を両立。低輝度時の被写体捕捉やサーボAFなどのAF性能の総合的な向上を図っています。また、視線入力も採用し、高速で移動する被写体へのピント精度と構図の柔軟性を両立しています。進化したEOS iTR AF Xにより、人物の検出における「瞳・頭部・胴体」の検出性能が大きく向上し、予期せぬ動きの動物検出(犬/猫/鳥)にも、すばやく高精度なピント合わせを実現。モータースポーツにおける車(フォーミュラカー、ラリーカーなど)、バイク(モーターバイク、オフロードバイク)の乗り物検出にも対応しており、ドライバーやライダーのヘルメットなど重要部位を検出する[スポット検出]も設定可能です。〇本格性能の動画記録6K RAW 60Pの内部記録、4K DCI/UHD 120Pのハイフレームレート動画記録を実現。Canon Log 3を搭載し、HDR PQ動画やRAW動画にも対応。従来よりさらに高精細な動画記録を実現し、速報から高度な映像制作まで多様な用途とワークフローに対応しています。〇操作性・信頼性高輝度かつ高精細、応答性に優れた約576万ドットOLED電子ビューファインダーを採用し、光学ファインダーの見えを再現するOVFビューアシストも搭載。さらに、約415万ドットのバリアングル液晶モニターの搭載や、マグネシウム合金製外装の採用、防塵・防滴性能を備えるなど、堅牢性と耐久性、軽量化を高レベルで実現しています。また、EOS-1D Xシリーズとの共通性と、指のアクセスのしやすさの両面を考慮して操作部材を配置しており、カメラの併用が容易です。大口径レンズや超望遠レンズを装着時の安定性を実現するホールド性に優れたグリップ、暗い環境での操作をサポートするボタン照明も搭載しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室やカードスロットカバー、端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じ、アクセサリシューカバーを装着する必要があります。※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。〇高機能シュー×拡張性コネクタータイプの接点部の採用により、高速データ通信や電源供給などの多様な機能拡張に対応する新開発のマルチアクセサリーシューを採用。これまで対応できなかった音声データや画像データなどのダイレクトなカメラ入力にも対応しており、また、カメラからの電源供給により大電力を必要としないアクセサリーでは電池が不要になるなど、撮影機材の小型・軽量化が図れます。既存アクセサリーとの互換性を確保しつつ、新規アクセサリーによる撮影やワークフローの可能性の拡大に対応しています。
有効画素数最大約2410万画素ブラック本体質量(g)約822外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150.0×142.6×87.2付属品バッテリーパックLP-E19、バッテリーチャージャーLC-E19、ケーブルプロテクター、インターフェースケーブルIFC-100U、ストラップER-L1電源充電式リチウムイオン電池LP-E19×1/ACアダプターAC-E19/DCカプラーDR-E19撮像画面サイズ約36.0×24.0mm記録媒体CFexpressカード(Type B対応、VPG400対応)、SDメモリーカード(UHS-II対応)フォーカスデュアルピクセルCMOS AFモニタTFT式カラー液晶3.2型/約415万ドットISO感度設定ISO100~204800シャッター速度(秒)【メカシャッター・電子先幕時】1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【電子シャッター時】1/64000、1/32000、1/16000、1/12800、1/10000、1/8000-30(1/3段、1/2段ステップ)、バルブ、【動画撮影】1/4000-25、1/4000-8(マニュアル露出・シャッター優先AE)その他キヤノンRFマウント撮像素子35mmフルサイズ裏面照射積層CMOSセンサー
P3、Q3、R3用パッキン 椿本バルクシステムP3、Q3、R3用パッキン椿本バルクシステム
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
HOBOT-R3 HOBOTHOBOT-R3HOBOT
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本体重量は955gで女性やご高齢の方でも片手で持てるコンパクトサイズです
用途付属のリモコンや専用アプリをインストールしたスマートフォンからも操作が可能質量(g)955電圧(V)100-240消費電力(W)90接続方法アプリ:Bluetooth吸着方法吸引式各種認証CE、FCC、RoHS、PSE取扱説明書(5.48MB)
R3面チップ 日東工器R3面チップ日東工器
22,980税込25,278
1セット(6個)
3日以内出荷
コードレスツール べべラー補用部品のチップです。
用途R3面加工用適合機種CLCB-0203メーカー商品コード71804
HS753R3J ARCOL(OHMITE)HS753R3JARCOL(OHMITE)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プロトシールド R3 Adafruitプロトシールド R3Adafruit
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
プロトタイプ用のArduinoシールドです ほぼすべてのArduinoに対応しています 本商品は組み立てが必要なキット製品です。
寸法(mm)69 × 53 × 13
HS1503R3J ARCOL(OHMITE)HS1503R3JARCOL(OHMITE)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R3チップ SHINANO(信濃機販)R3チップSHINANO(信濃機販)
13,980税込15,378
1パック(10個)
5日以内出荷
トラスコ品番755-0375適合機種SI-4010SI-4011質量(g)80面取能力3R面数【使用可能】8
HS2003R3J ARCOL(OHMITE)HS2003R3JARCOL(OHMITE)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
THS503R3J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))THS503R3JTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
979税込1,077
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R3 3M(スリーエム)ワンタッチベルト ブラック 12.7mmXNC-2232R33M(スリーエム)
559税込615
1個
当日出荷
表面はソフトなループ面、裏面はマッシュルーム状フック面のため、巻くだけでしっかり結束、着脱も容易です。
用途パソコン・家電製品のコードの結束トラスコ品番494-5379材質フック面:ポリプロピレン、ループ面:ポリエステル幅(mm)12.7厚さ(mm)0.9タイプ両面タイプ、屋内用長さ(m)3引張剪断強度(N/mm2)36
フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商フリーアングルPタイプ R3/8千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類フリーアングル二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9寸法L(mm)60.6質量(g)52トラスコ品番808-3414
ハイコックニップル R3/8 千代田通商ハイコックニップル R3/8千代田通商
379税込417
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45二面幅H(mm)17接続ねじ種類R
HS50 3R3 F ARCOL(OHMITE)HS50 3R3 FARCOL(OHMITE)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴付きR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式ロータリー排気方向360°スイーベル式
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイププレート150Φ穴無し
刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000排気方向360°スイーベル式
ライトスピードR3 Bushnell(ブッシュネル)ライトスピードR3Bushnell(ブッシュネル)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池寸法(mm)112×40×73質量(g)180電源CR2乾電池1本(付属)精度±1メートル倍率(倍)望遠:6レンズEXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離レーザークラス1クラス(アイセーフ)関連資料(1.85MB)防水性生活防水(IPX4)
ベベラー R3タイプ SHINANO(信濃機販)ベベラー R3タイプSHINANO(信濃機販)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
エアーによるチップ冷却機構付きでチップが長持ち高さ調整機構によりC2-C7までの面取りが可能ハイパワータイプR3用チップガイドローラーを使用
付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ刃数3全長(mm)250質量(kg)3.36サイズインレット:NPT 1/4全高(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)96.3A面取能力R3空気消費量(m3/min)0.963スロットル方式レバー排気方向360°スイーベル式
チューブフィッター エルボ R3/8 アークランズチューブフィッター エルボ R3/8アークランズ
459税込505
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
ポケット懐中電灯、黒 Mini R3 Mag-Liteポケット懐中電灯、黒 Mini R3Mag-Lite
3,198税込3,518
1個
欠品中
仕様●再充電可能:なし●危険領域:なし●モデル:Mini R3材質アルミニウム長さ(mm)127質量(g)49※バッテリ含む全光束(Lm)9使用乾電池単四電池×2RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)31電球の種類白熱ビームタイプフラット、スポット
R3/8" 雄ねじプラグ(20型) エスコR3/8" 雄ねじプラグ(20型)エスコ
705税込776
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NG-3
R3/8" 雄ねじソケット(20型) エスコR3/8" 雄ねじソケット(20型)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA425NB-3
R3/4xG3/4 フレキ用エルボ エスコR3/4xG3/4 フレキ用エルボエスコ
1,960税込2,156
1個
当日出荷
エスコ品番EA432LC-66
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
チューブフィッター メイルコネクター R3/8 アークランズチューブフィッター メイルコネクター R3/8アークランズ
439税込483
1個
当日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
三次元用スタイラス/MS2-0.5R3 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3Mitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN752
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
関連キーワード
...