カテゴリ

  • 自動車純正部品(18,667)
  • メカニカル部品(17,270)
  • バイク純正部品(17,151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,193)
  • 制御機器(10,390)
  • バイク部品(6,856)
  • 研磨材(5,852)
  • 切削工具(5,514)
  • 農業機械(4,649)
  • オフィス家具(3,564)
  • 科学研究・開発用品(3,385)
  • パソコン/周辺機器(2,794)
  • 電動工具(2,774)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,573)
  • 配管・水廻り設備部材(2,536)
  • 物流用品(1,824)
  • 測定用品(1,757)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,601)
  • 空圧工具(1,599)
  • トラック純正部品(1,568)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,285)
  • 空調・電設資材(1,280)
  • 作業工具(1,134)
  • 機構部品(1,078)
  • 自動車補修部品(1,007)
  • 建築金物(881)
  • トラック用品・パーツ(852)
  • 家電(680)
  • 電気材料(618)
  • 事務用品(611)
  • 建材・エクステリア(526)
  • 住設機器(520)
  • 店舗什器・備品(506)
  • カー用品(492)
  • 作業服(480)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(467)
  • 清掃用品(410)
  • 医療(402)
  • 厨房用品(399)
  • ねじ・ボルト・釘(397)
  • 学童・教育用品(352)
  • 照明(324)
  • タイヤ・足回り(324)
  • 安全用品(314)
  • 自転車部品(298)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(295)
  • 溶接用品(289)
  • 整備工具・収納(274)
  • 船舶用品・漁業資材(264)
  • 卓上消耗品(260)
  • 保管用品(251)
  • 介護用品(243)
  • 塗装・養生・内装用品(233)
  • 梱包用品(227)
  • 自動車用オイル・ケミカル(226)
  • 安全保護具(201)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(170)
  • 農業・園芸資材(154)
  • 防犯用品(140)
  • 安全標識(139)
  • 防災用品(133)
  • フォークリフト・産機・建機用品(129)
  • スプレー・オイル・グリス(126)
  • クリーンルーム用品(124)
  • バッテリー・電装(119)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(118)
  • 縫製用品(117)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(111)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(107)
  • トラック輸送・安全用品(106)
  • はんだ関連・静電気対策用品(102)
  • 洗車・清掃(97)
  • 塗料(92)
  • 日用品(90)
  • テープ(81)
  • ヘルスケア(78)
  • 測量用品(土木/建設)(75)
  • 農具(72)
  • 接着剤・補修材(68)
  • 測定関連サービス(65)
  • マスク(63)
  • 手袋(60)
  • 救急・衛生(56)
  • 鈑金・塗装(49)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • エンジン工具(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 理美容(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • ガレージ機器・整備設備(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(12)
  • 完成車(8)
  • 食品・飲料(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「r1」の検索結果

関連キーワード
145,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERINGLLFA_スムースR1-5-8C-SGTG ENGINEERING
8,998税込9,898
1個
当日出荷
これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
wemoPN&R1  wemo ペン コスモテックwemoPN&R1 wemo ペンコスモテック
359税込395
1本
当日出荷
バンドに装着していつでもメモ! wemoバンドタイプ専用の小型油性ボールペン。 ボールペンを別に持ち歩く必要がなく、いつでもどこでもすぐにメモがとれます。 バンド専用に作られたペンなので、クリップで簡単に装着できます。 クリップ側を使ってこすれば、書いた文字を消すことも出来ます。
材質抗菌ABS寸法(mm)52/11/76ブラック質量(g)4
ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4千代田通商(13件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定ラジアスゲージ A R1~7 34枚組シンワ測定(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
用途Rの測定に使用します。測定範囲(mm)1.0~7.0材質冷間圧延鋼質量(g)65精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
デスコR1 蝶プラ工業デスコR1蝶プラ工業
499税込549
1個
当日出荷
透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途細かい部品の監理・収納にトラスコ品番852-1424クリア容量(mL)560材質(本体)スチロール質量(g)142本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×78×30外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×78×30
HS50 R1 J ARCOL(OHMITE)HS50 R1 JARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シール オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)シール オイル (N3R1)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドロップテスト 全硬度 R1試薬 共立理化学研究所ドロップテスト 全硬度 R1試薬共立理化学研究所
1,298税込1,428
1本
欠品中
ドロップテスト全硬度(WAD-TH)のR1試薬です。
仕様●液体試薬です。●セット品ではございません。ご注意下さい。アズワン品番67-4488-80
パトベストタイプ R1 スリーライクパトベストタイプ R1スリーライク
2,398税込2,638
1着
当日出荷
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途防犯パトロール。防災用。保安用。テープ地色シルバー材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ6 0481
レンズリヤキャップ ALC-R1EM SONYレンズリヤキャップ ALC-R1EMSONY
649税込714
1個
当日出荷
α(Eマウント)レンズ用のレンズリアキャップ。 ※レンズ本体付属品と同等品です。
対応機種α(Eマウント)レンズ
P1、Q1、R1用パッキン 椿本バルクシステムP1、Q1、R1用パッキン椿本バルクシステム(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
プロテクター (N3R1) MAZDA(マツダ)プロテクター (N3R1)MAZDA(マツダ)
139税込153
1個
翌々日出荷
ラジエーター (N3R1) MAZDA(マツダ)ラジエーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
オルタネーター (N3R1) MAZDA(マツダ)オルタネーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
ガスケット (N3R1) MAZDA(マツダ)ガスケット (N3R1)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
リデン ボディソープR1 LIFELONGリデン ボディソープR1LIFELONG
900税込990
1個(500mL)
当日出荷
スタイリッシュさと機能性の高い成分を配合した、ライフスタイルにこだわる男性の為のボディソープです。さっぱりとした洗い心地でしっかり汚れを落とし、3種のコラーゲン、ペプチド、セラミドなど18種類の保湿成分配合。石けんを意識したマリンムスクの爽やかな香り。
R1/4" ミニボールバルブ エスコR1/4" ミニボールバルブエスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-25バルブ種類ボールバルブ
カラー 90387-177R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-177R1YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
リングO (N3R1) MAZDA(マツダ)リングO (N3R1)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カラー 90387-150R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-150R1YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
ユニット コントロール (N3R1) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (N3R1)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ベルトV (N3R1) MAZDA(マツダ)ベルトV (N3R1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
カラー 90387-176R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-176R1YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
マニホールド インレット (N3R1) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (N3R1)MAZDA(マツダ)
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
チューブ バキューム (N3R1) MAZDA(マツダ)チューブ バキューム (N3R1)MAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
カラー 90387-151R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-151R1YAMAHA(ヤマハ)
669税込736
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
カラー 90387-084R1 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-084R1YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷
パイプ オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)パイプ オイル (N3R1)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
R1/4" ドレンコック エスコR1/4" ドレンコックエスコ(1件のレビュー)
930税込1,023
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140CS-41材質真鍮質量(kg)0.048ねじサイズR1/4”
1590R1 HAMMOND1590R1HAMMOND
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースウォーター (N3R1) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (N3R1)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1 YAMAHA(ヤマハ)ガスケツト,クランクケ-スカバ- 3 3HT-15462-R1YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ケーブルプロテクター CPT-R1 SONYケーブルプロテクター CPT-R1SONY
4,198税込4,618
1台
5日以内出荷
HDMIケーブルやマイクロUSBケーブルの脱落を防ぐプロテクター汎用の三脚ネジ穴で装着でき、ケージをはじめ他のアクセサリーと併用可能
耐荷重(g)550以下適合ケーブル(Φmm)5×2本以下
L Series(LVM10R1) SMCL Series(LVM10R1)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
マックスベルトR1 SIGMAX(シグマックス)マックスベルトR1SIGMAX(シグマックス)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
腰にフィットするS字軽量ステーを2本内蔵。 日常生活に煩わしさを感じさせない、軽度の腰痛に適したタイプです。
(N3R1)ボデー、フユーエル フイルター MAZDA(マツダ)(N3R1)ボデー、フユーエル フイルターMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ホース オイル (N3R1) MAZDA(マツダ)ホース オイル (N3R1)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ハイコックニップル R1/4 千代田通商ハイコックニップル R1/4千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)37寸法A(mm)43二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
関連キーワード
...