カテゴリ
- 農業機械(1,151)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(984)
- 制御機器(626)
- 配管・水廻り設備部材(499)
- 物流用品(496)
- バイク部品(424)
- メカニカル部品(277)
- 油圧機器・油圧ホース(267)
- 測定用品(229)
- 切削工具(169)
- 科学研究・開発用品(154)
- 自動車純正部品(142)
- パソコン/周辺機器(125)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- 作業服(75)
- 家電(69)
- 自動車補修部品(60)
- 機構部品(53)
- 作業工具(44)
- 空調・照明・電設資材(43)
- 電動工具(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- バイク純正部品(29)
- バッテリー・電装(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 学童・教育用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 建築金物(20)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- カー用品(15)
- 住設機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 防犯用品(12)
- 空圧工具(12)
- マスク(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 電気材料(10)
- 防災用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 自転車部品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 厨房用品(9)
- 溶接用品(9)
- 測定関連サービス(9)
- 事務用品(9)
- 安全用品(8)
- 医療(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 梱包用品(6)
- オフィス家具(6)
- 洗車・清掃(6)
- 保管用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 清掃用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 安全保護具(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(1,138)
- ウカイ(岐阜産研工業)(489)
- SMC(485)
- CKD(174)
- エスコ(134)
- IKO(日本トムソン)(121)
- RS PRO(114)
- Festo(88)
- PMC(84)
- ミツビシ(80)
- フジトク(76)
- フェリック(71)
- omron(オムロン)(66)
- MAZDA(マツダ)(59)
- 日東工器(58)
- オンダ製作所(58)
- コガネイ(57)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(57)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(55)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1-1/2」の検索結果

R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥26,000税込¥28,6001個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじR1-1/2”
MALE TAPER STUD FITTING O 40 R1''1/2
Transair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 40 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:ガラス繊維強化PA●パイプ外径2:67mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3167アズワン品番65-7899-22
MALE TAPER STUD FITTING O 50 R1''1/2
Transair¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Parker Transair 6605 シリーズスタッドフィッティングは、オス NPT コネクタで、接続ねじサイズは 50 mm です。コネクタは、処理済みの黄銅素材とポリマーナットで構成されています。クイック接続技術により、従来の材質で簡単に設置できます。アルミ配管用配管継手により、生産のダウンタイムが短縮され、プロセスの生産性と効率が向上します。交換可能で再利用可能 フルボア設計 設置コストの削減 10 年保証です この継手は、同じブランドのアルミ管にのみ適合します。仕様●材質:アルミニウム●パイプ外径2:80mm●接続ネジサイズ:R1 '1/2●最高使用圧力:16 バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:214-3169アズワン品番65-7898-81
ラウンドOAチェア
ナカバヤシ(24件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881脚当日出荷から3日以内出荷座面が水拭きできるPVCレザー張り。 座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。仕様ガススプリング上下昇降機構材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム幅(mm)535高さ(mm)425~555奥行(mm)535キャスターあり背もたれなし本体質量(kg)5.2座幅(mm)Φ390座高(mm)425~555高さ調節あり座面厚(mm)80素材レザーグリーン購入法適合![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]
TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
...









































![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)