カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 切削工具(25)
- 農業機械(14)
- 自動車純正部品(11)
- メカニカル部品(5)
- バイク純正部品(3)
- 保管用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 医療(2)
- 梱包用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(49)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- サンドビック(12)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 京セラ(5)
- サカエ(5)
- ミツビシ(5)
- ホンダ(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- スリーピース(3)
- イスカル(2)
- 東レ・メディカル(2)
- 共栄プラスチック(1)
- THK(1)
- ユタカメイク(1)
- ギガ・セレクション(1)
- レーザーテクノロジー(1)
- ツカサ電工(1)
- 佐文工業所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r1-123」の検索結果

スーパーラック
サカエ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
スーパーキャスターラック(間口1220/ゴム車/直進安定金具無)
サカエ¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。幅(mm)1220色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φゴム車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スーパーラックワゴン(双輪キャスター仕様)
サカエ¥79,980税込¥87,9781個翌日出荷旋回性に優れる双輪エラストマーキャスターを採用。皿型、フラット型どちらのタイプも組替えできます。 棚板は50mmピッチで段変え可能。双輪エラストマーキャスターのため、美観、強度に優れています。 キャスターは回転、旋回も止めるダブルストッパー。ストッパーを踏むだけで車輪、車軸(キャスター方向)をしっかり止めます。用途工場、実験・研究施設、学校、物流倉庫、バックヤード、整備工場、ホテル、病院などで仕様組立式キャスター種類双輪RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
はかれるしおり
共栄プラスチック¥819税込¥9011セット(5枚)5日以内出荷メモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカー、はかれるしおり。ありそうでなかったメモリとテンプレートのついたマグネットブックマーカーです。おりたたみタイプのしおりで、広げると定規(11cm)としても使えます。しおりクリップ定規マグネットと1枚で色んな用途に使えます。読書やスケジュール帳のしおり、クリップ代わりに挟んでおくのも便利です。新機能!開くと8種のテンプレートになり、なぞって書くと手帳ノートをお手軽に見やすくかわいく大変身!。マグネットで抜け落ちにくいため、手帳やノートの間にちょっとしたメモを留めておくこともできます。カラフルな色を使い、ウィットに富んだチャーミングなデザインで、手軽に雰囲気を変えたい!という方にぴったりのアイテムです。材質(本体)マグネット、PP合成紙目盛(mm)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)(伸長時)25×120×0.7
スーパーラックワゴン
サカエ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。付属品直進安定金具2個付色(本体)アイボリー
スーパーキャスターラック(間口1220/ナイロンウレタン車/直進安定金具無)
サカエ¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷横揺れに強い堅牢性に優れるキャスター付ラックです。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。幅(mm)1220色アイボリーピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能)耐荷重(kg/段)80耐荷重(kg)(棚1台当たり)250キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型
京セラ¥20,980税込¥23,0781本翌日出荷トラスコ品番358-2302切刃長さ(mm)11.6適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンク勝手右シャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)180切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
D カムグルーブ/チップ COAT
イスカル¥32,980税込¥36,2781セット(10個)翌々日出荷カムグルーブは1本のホルダーで内径溝入れ・倣い加工・横引き・ボーリング用の4種類のチップが装着可能です。 新開発のクランプ方式はチップを簡単迅速に交換できます。 ホルダーは、チップ左右勝手に兼用できます。用途小径用内径旋削加工材質コーティング
サンステート(R) 123×80cm 1箱 20枚入
東レ・メディカル¥39,980税込¥43,9781箱(20枚)5日以内出荷保温用覆布として、術前・術中・術後の体温管理に使用します。表面のアルミ薄膜が熱を反射させて熱移動を防ぎ、極細繊維「テトロン」が暖まった空気を対流させます。柔らかな風合いとしなやかなドレープ性をもっています。表面のアルミ薄膜は、防水性に優れています。非常に軽く、セットアップが簡便にできます。用途:患者の保温用の覆布として手術中、手術後に主に使用します。製造元:日精株式会社。販売元:東レ・メディカル株式会社寸法(cm)123×80アズワン品番68-5080-55
サンステート(R) 123×500cm 1箱 2ロール入
東レ・メディカル¥23,980税込¥26,3781箱(2ロール)5日以内出荷保温用覆布として、術前・術中・術後の体温管理に使用します。表面のアルミ薄膜が熱を反射させて熱移動を防ぎ、極細繊維「テトロン」が暖まった空気を対流させます。柔らかな風合いとしなやかなドレープ性をもっています。表面のアルミ薄膜は、防水性に優れています。非常に軽く、セットアップが簡便にできます。用途:患者の保温用の覆布として手術中、手術後に主に使用します。製造元:日精株式会社。販売元:東レ・メディカル株式会社寸法(cm)123×500アズワン品番68-5080-57
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応