カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「r1.25-12」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)HyperZロースパイラルタップ ZSP-LSNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
食付き(P)3突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUSNACHI(不二越)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無
HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ZSPNACHI(不二越)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
標準ねじゲージ OSG(オーエスジー)標準ねじゲージOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
キャスター取付金具 TRUSCOキャスター取付金具TRUSCO
5,298税込5,828
1個
当日出荷
キャスターはハンマーキャスターの自在ゴム車420A-30R50-BAR01(50mm、M12×P1.25)が取り付けられます。
商品タイプオプション品適合キャスター取付金具(1台分)トラスコ品番228-0264材質スチールシルバー摘要キャスター取付金具(1台分) キャスターは別売りです質量(g)730
Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)Nスパイラルタップ NSPNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
食付Lc2.5
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
HyperZポイントタップ NACHI(不二越)HyperZポイントタップNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
溝数3食付長さ(mm)5
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL NACHI(不二越)HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPLNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。
食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)HyperZポイントタップ ロングシャンクNACHI(不二越)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
溝数3食付長さ(mm)5
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
L1Rベルト 向井工業L1Rベルト向井工業(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。適合機種HS-801・802タイプ専用
Nポイントタップ NACHI(不二越)NポイントタップNACHI(不二越)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
この無処理のタップは汎用的に使用できます。
材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
STポイントタップ NACHI(不二越)STポイントタップNACHI(不二越)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
工具材料HSS-E食付き(P)5
ZT フォーミングタップ NACHI(不二越)ZT フォーミングタップNACHI(不二越)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミから鋼までこれ一本で長寿命。横型MCでも安定加工。
ねじの種類M(メートルねじ)
BMW MINI用 ロックリムーバー JTCBMW MINI用 ロックリムーバーJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
BMW MINI 純正ホイールの盗難防止用 ロックボルトを壊して外します。
適合車種BMW:1,3,5,6,8シリーズ ボルトサイズ:M12X1.5 MINI:R50,R56(2006年~) ボルトサイズ:M14X1.25取扱説明書(1.71MB)
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーションBJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
STスパイラルタップ STSP NACHI(不二越)STスパイラルタップ STSPNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用領域で卓越した安定性と長寿命を実現、他社品に比べ2倍を超える工具寿命を発揮。
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
16,980税込18,678
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.25全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)44(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Resin Cap 樹脂キャップ)KYO-EI
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)44(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less)KYO-EI
17,980税込19,778
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDROSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)三菱マテリアル
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15 brembo70mm マウントボルト/7mm スペーサーキット 220.A061.15brembo
7,498税込8,248
1個
92日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.A061.15販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-06 Φ320ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-12 Φ310ネジサイズ:M10ネジピッチ:1.25オフセット量:7関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ:70
仕様●オフセット量:7mm●関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60長さ(mm)70ねじピッチ1.25ねじサイズM10
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMROSG(オーエスジー)
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDROSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMROSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
14コーナ使用可能で経済的
用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
ボス付きサイドカッタ TSW タンガロイボス付きサイドカッタ TSWタンガロイ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一般耕うん機用タイヤ AR12 BRIDGESTONE(ブリヂストン)一般耕うん機用タイヤ AR12BRIDGESTONE(ブリヂストン)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)三菱マテリアル
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6