カテゴリ
- 農業機械(69)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 科学研究・開発用品(16)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(69)
- CKD(36)
- SMC(11)
- アズワン(6)
- フジトク(6)
- コガネイ(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 千代田通商(4)
- オンダ製作所(4)
- 清水製作所[継手](4)
- コクゴ(3)
- 長野計器(3)
- 未来工業(3)
- ヨシタケ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- フクハラ(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- アソー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「r1/2 rc3/4」の検索結果

SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ねじ込継手異径オスメスソケット
コクゴ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製
(25件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 3WAY R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 4WAY R1/4
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
温水機器用逃し弁
ヨシタケ(52件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。トラスコ品番382-1188質量(kg)0.27材質(本体)CAC最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水JIS規格JIS B 8414圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム材質(弁箱)青銅
砲金ブッシング
オンダ製作所¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75










![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)












![NC高圧用オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686784-221128-04.jpg)