カテゴリ
- バイク純正部品(3,028)
- バイク部品(2,055)
- メカニカル部品(1,075)
- 制御機器(913)
- 農業機械(878)
- 科学研究・開発用品(367)
- 油圧機器・油圧ホース(315)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(306)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(262)
- 切削工具(204)
- FA担当者のオススメ新商品(190)
- パソコン/周辺機器(124)
- 電動工具(123)
- 測定用品(93)
- 自動車純正部品(90)
- オフィス家具(81)
- 空圧工具(62)
- 安全用品(53)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 作業工具(34)
- 研磨材(32)
- 電気材料(27)
- 防災用品(24)
- 溶接用品(21)
- 機構部品(19)
- 梱包用品(16)
- 家電(16)
- 医療(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 清掃用品(13)
- 鈑金・塗装(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 物流用品(12)
- 厨房用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 自転車部品(12)
- 建材・エクステリア(11)
- 保管用品(9)
- 建築金物(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 事務用品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 介護用品(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- カー用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農具(4)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全保護具(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(3,031)
- BIGM(丸山製作所)(871)
- VISHAY(404)
- SMC(390)
- AFAM(アファム)(285)
- マキテック(226)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207)
- IKO(日本トムソン)(202)
- Merck(メルクミリポア)(153)
- brembo(149)
- PMC(133)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](129)
- DAYTONA(デイトナ)(124)
- ParkerTAIYO(117)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(117)
- MAD MAX(マッドマックス)(113)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(96)
- BODIS (ボディス)(93)
- Igus(イグス)(89)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1000」の検索結果

ロードメジャー R1000
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)318材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%伸長(m)1020
ベルトNO.3/R1000
レヂトン¥8,498税込¥9,3481箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途ビード・塗装剥がし粒度40使用砥石C
ベルトNO.1/R1000
レヂトン¥9,898税込¥10,8881箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途かなり粗目粒度24使用砥石C
ベルトNO.2/R1000
レヂトン¥9,598税込¥10,5581箱(10個)5日以内出荷溝付ローラーの採用でベルト研削が可能になりました。ベルト巾は50mm・100mmの2タイプをご用意いたしました。用途に応じてR-500/1000をお選び下さい。用途やや粗目粒度30使用砥石C
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷レバー本体の肉抜きによる軽快なデザイン。アジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善。レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造。※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。タイプ艶あり適合車種GSX-R1000 2009- : GSX-R1000R 2017-
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL15R1000BHS1
IKO(日本トムソン)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ15レール長さ(mm)トラックレール:1000
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R1000BHS1
IKO(日本トムソン)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:1000
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2818, 7W WSHM2818R1000FEB
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷抵抗 100mΩ。テクノロジー ニクロム。パッケージ/ケース 2818。許容差 ±1%。定格電力 7W。温度係数 ±75ppm/℃。シリーズ WSHM。動作温度 Min -65℃。動作温度 Max +170℃。2818フォーマット電流検出抵抗器、WSHM、表面実装. WSHM2818パワーメタルストリップ抵抗器には優れた熱管理設計が採用されています。このシリーズは、高電力の電流検出用途向けです。WAHM2818抵抗器は、優れた電気特性を維持した上で、高い「電力/パッケージサイズ」比を提供します。. 特長と利点:. 低いインダクタンス( 5nH)及び7 Wの電力容量を小型の2818サイズパッケージに収納 低い抵抗値(1 m 100 m). 用途:. 自動車: 電子制御(エンジン制御、空調、アンチロックブレーキなど)、ブラシレスDCモータ制御(電子制御パワーステアリング、電動: ウォータポンプ、オイルポンプ、空調など)、電気及びハイブリッド制御(バッテリ管理) 産業: 石油 ガス井の掘削(ダウンホールテスト 測定機器)、空調 ヒートポンプ(インバータ制御) 消費者製品: 空調 ヒートポンプ(インバータ制御)、白物家電(インバータ制御) コンピュータ: DC DCコンバータ、サーバー用のVRM、電力管理 安全RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 1206 (3216M), 0.25W WSL1206R1000FEA
VISHAY¥469税込¥5161袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.25W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。1206型WSLシリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(1 mΩまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay SMDレジスタ, 100mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R1000FEA
VISHAY¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷抵抗 = 100mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフェンダーレスキット GSX-R1000(09~13)
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、より「軽量化」「コンパクト化」が可能になりました。別途ご購入いただく別売品がない、安心の保安基準適合ボルトオンキットです。適合GSX-R1000(09~13)
ABB 接続ソケット 1SFN074211R1000
ABB¥3,298税込¥3,6281袋(6個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 接続ソケット併用可能製品 = AF116 → AF146シリーズシリーズ = LLシリーズLL併用機器AF116 → AF146シリーズアクセサリタイプ接続ソケット
...