カテゴリ
- メカニカル部品(701)
- 農業機械(284)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(234)
- 制御機器(218)
- 切削工具(212)
- バイク部品(207)
- パソコン/周辺機器(186)
- 自動車純正部品(127)
- 作業服(71)
- 建材・エクステリア(43)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 機構部品(32)
- カー用品(31)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 自動車補修部品(29)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- トラック用品・パーツ(24)
- バッテリー・電装(22)
- 測定用品(21)
- 家電(21)
- バイク純正部品(17)
- 作業工具(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 科学研究・開発用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 建築金物(9)
- 物流用品(8)
- 店舗什器・備品(8)
- 溶接用品(8)
- 自転車部品(8)
- 空圧工具(8)
- 防犯用品(7)
- 梱包用品(6)
- 医療(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- オフィス家具(5)
- 事務用品(5)
- 縫製用品(5)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 研磨材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Igus(イグス)(416)
- BIGM(丸山製作所)(279)
- SMC(236)
- IKO(日本トムソン)(120)
- StarTech.com(98)
- ミツビシ(80)
- フェリック(71)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- Festo(39)
- AFAM(アファム)(38)
- IDEC(和泉電気)(35)
- NEC(35)
- MAZDA(マツダ)(34)
- brembo(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- 三木プーリ(33)
- 岡崎精工(29)
- エスコ(28)
- 京セラ(27)
- ブランドをもっと見る
「r11/2」の検索結果

異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ニップル
アソー(30件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
テーパーねじ 鉄ソケット(黒)
イシジマ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
フレキ用ニップル ステンレス
アソー(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
TS給水栓用ソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(47件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ラウンドOAチェア
ナカバヤシ(24件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881脚当日出荷から3日以内出荷座面が水拭きできるPVCレザー張り。 座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。仕様ガススプリング上下昇降機構材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム幅(mm)535高さ(mm)425~555奥行(mm)535キャスターあり背もたれなし本体質量(kg)5.2座幅(mm)Φ390座高(mm)425~555高さ調節あり座面厚(mm)80素材レザーグリーン購入法適合![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から4日以内出荷水や油脂類等の使用に適しています。用途カムロック用使用流体水、油![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
インクリボンカセット
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,398税込¥9,2381個当日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用インクリボンカセットです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6・CPM-100SH4・CPM-100H5・CPM-100SH3・CPM-100H4・CPM-100SH2・CPM-100H3・CPM-100SH・CPM-100Ⅲ・CPM-100HⅡ・CPM-100H2K・CPM-100Ⅱ・CPM-100ⅡK・CPM-100・CPM-100H・PM-100W2・PM-100W・PM-100・LC-100KPタイプ詰め替え可能タイプ規格RoHS寸法(縦×横×高さ)(mm)個装:172×66×216RoHS指令(10物質対応)対応![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]
TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から70日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
カッチングダクト(BDR)
ユーボン(6件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から6日以内出荷カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。材質硬質塩化ビニール色グレー
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ハンドリーマ
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
...












![SR11(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682015-131009-02.jpg)




















![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) ブナN[GK-NBR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48635152-161021-02.jpg)
![インクリボンカセット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64257649-251015-02.jpg)
![トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00351252-241015-02.jpg)





![SR11アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32725971-221128-04.jpg)