カテゴリ
- 切削工具(16)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r123b」の検索結果

非常用品を携帯できるパスケース
クツワ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷「常に持ち運べる防災グッズシリーズ」薬、小銭、不織布マスク、絆創膏、ホイッスルなど必要最小限の非常用品を携帯できるパスケース。非常用ファスナーポケットあり。非常時に助けを呼べるホイッスル・緊急連絡カード付。雨に強い丈夫な生地で、伸びだるみしにくいコイルチェーン付き。鍵が取り付けできるキーリング。カードが落ちにくく、印刷が写りにくい透明窓のカードポケット。
エコポンプPー1100
アサダ¥679,800税込¥747,7801個翌日出荷低圧冷媒を液状で回収。 R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。用途低圧冷媒の液回収用。 既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)最大吐出圧力(MPa)0.45アズワン品番65-2353-67ポートサイズ3/4"オスフレア
デジタルゲージマニホールド
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷針が示すリアルタイムの躍動と数字が示す確かな信頼。デフォルトモードでは,アナログの直感的な針の動きとデジタルの高い精度を組み合わせた統合インターフェースを採用しており,見やすさと正確性を両立しています。さらに屋外モードでは,強い日差しの中でも数値を読み取れる高い視認性を実現します。各種画面表示や全83種の対応冷媒の切り替えは本体右側のダイヤルで直感的に操作できます。内蔵された多種冷媒の圧力・温度データも、スムーズに選択して呼び出すことが可能です。現場で求められるスピードと操作性を高いレベルで両立しています。仕様圧力精度:±0.5%F.S.、充電電源:DC5V 1A(USB Type-C)セット内容専用ケース,USB Type-A to Type-Cケーブル温度(℃)充電時環境:0~40本体寸法(mm)W190×D65×H190(フック含む:H253本体質量(kg)1.2機能オートパワーオフ,オートスクリーンオフ,画面明るさ調整,屋外モード切替,0点調整バッテリー3.7V3,000mAh使用時間約8時間(満充電時)充電時間約3時間使用環境温度(℃)-20~50冷媒飽和温度対応:R11,R12,R13,R22,R23,R32,R113,R114,R115,R116,R123,R124,R125,R134a,R236fa,R245fa,R290,R401A,R401B,R402A,R402B,R403B,R404A,R406A,R407A,R407B,R407C,R407D,R407E,R407H,R407I,R408A,R409A,R410A,R410B,R413A,R414A,R414B,R416A,R417A,R417C,R420A,R421A,R421B,R422A,R422B,R422C,R422D,R424A,R427A,R428A,R434A,R437A,R438A,R448A,R449A,R449C,R450A,R452A,R452B,R453A,R454A,R454B,R454C,R455A,R458A,R4636A-J,R500,R501,R502,R503,R507A,R508B,R513A,R600,R600a,R601,R601a,R1224yd(Z),R1233zd,R1233zd(E),R1234yf,R1234ze言語表示日本語/英語保管温度範囲(℃)-20~60防水性IP54圧力範囲(MPa)-0.1~5.0(分解能:0.001MPa)
CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)14最大加工深さar(mm)6.4チップタイプコロカットカップリングサイズコロターンSLクランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ
ヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷部品名称ヘツドカバー図解NoMS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.33、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109)クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-109) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.28、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV413B-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MSA513R3-M エンジン シリンダブロックなど