カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
  • メカニカル部品(39)
  • 切削工具(25)
  • バイク部品(24)
  • 制御機器(16)
  • 機構部品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農業機械(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r125b」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ツーリングワゴン用フットブレーキ サカエ

    ツーリングワゴン用フットブレーキ

    サカエ
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    ツーリングワゴン用オプションフットブレーキ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-04 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
  • DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション

    DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    ノブ:レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
  • SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-02 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • 整備関連のぼり 整備士募集中 ツルハタ(服部)

    整備関連のぼり 整備士募集中

    ツルハタ(服部)
    1,598税込1,758
    1枚
    5日以内出荷
    用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • タイヤ交換袋マチ入 BRIDGE[自動車用品]

    タイヤ交換袋マチ入

    BRIDGE[自動車用品]
    5,498税込6,048
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    夏、冬タイヤ交換時の保管に最適なタイヤカバー
    用途タイヤ保管用カバー材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015半透明幅(cm)80高さ(cm)100マチ(cm)左右各10
  • 垂直固定金具 南電機

    垂直固定金具

    南電機
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 2個材質高耐食性めっき鋼板 ブラック・ラック(TM)(黒ZAM(R)製)
  • ラック本体垂直支持金具 南電機

    ラック本体垂直支持金具

    南電機
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品根角丸頭ボルトM8×15・座付ナット 2個
  • スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 サンワダイレクト

    スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地

    サンワダイレクト
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
    セット内容本体のみ材質コーデュラブラック質量(g)約46内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納:約3.8×1.7×8.5収納数スマートキー:2個外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×9×2.5
  • デジタルポジションインジケーターノブ イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。
    質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
  • LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • K2用GVシリーズ ギヤヘッド オリエンタルモーター

    K2用GVシリーズ ギヤヘッド

    オリエンタルモーター
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • EAシリーズ ねじ込み ゴムB車 ハンマーキャスター

    EAシリーズ ねじ込み ゴムB車

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
    材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
  • リードスイッチ KEMET

    リードスイッチ

    KEMET
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0937アズワン品番65-7810-71
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5B10SR)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • リング照明 LKRシリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LKRシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    248,858税込273,744
    1個
    7日以内出荷
    角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。
    用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SR) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5F16SR)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車 ハンマーキャスター

    EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車

    ハンマーキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。
    材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SR) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D16SR)

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ステンレスシリンダ CDJ5L10SR SMC

    ステンレスシリンダ CDJ5L10SR

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    5日以内出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーカワサキ
  • 整備関連のぼり 整備士募集中  (防炎加工有) ツルハタ(服部)

    整備関連のぼり 整備士募集中 (防炎加工有)

    ツルハタ(服部)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ。印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!
    用途お店のアピールに仕様2辺L字3巻き加工種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト
  • フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA 45

    ケナメタル
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
    最大切込深さ(mm)4.5
  • 【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125B-M(修理) 修理

    【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125B-M(修理)

    修理
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • レタリングラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130 ホームテイスト

    レタリングラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130

    ホームテイスト
    2,798税込3,078
    1枚
    10日以内出荷
    おしゃれなデザインラグです。
    用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットンベージュ入数1台
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D10SR) SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ(CDJ5D10SR)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45

    ケナメタル
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
    最大切込深さ(mm)8
  • フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60

    ケナメタル
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
    最大切込深さ(mm)4.3
  • フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45

    ケナメタル
    88,980税込97,878
    1個
    8日以内出荷
    Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
    最大切込深さ(mm)3.2
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    449,800税込494,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)
    極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BHS1

    IKO(日本トムソン)
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:125
  • リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BCSHS1 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BCSHS1

    IKO(日本トムソン)
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    ・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
    材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:125
  • 車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応)

    29,980税込32,978
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラック