スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地

スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクトスマートキーケース 撥水 コーデュラ生地 - サンワダイレクト

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。

セット内容
本体のみ
材質
コーデュラ
色
ブラック
質量(g)
約46
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
収納:約3.8×1.7×8.5
収納数
スマートキー:2個
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約12.5×9×2.5
内容量
1個
注意
※カラビナフックは付属しておりません。
※防水仕様ではございません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82548685200-CAR125BK
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする