カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(212)
- メカニカル部品(39)
- 切削工具(25)
- バイク部品(24)
- 制御機器(14)
- 機構部品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(155)
- CKD(44)
- New-Era(ニューエラー)(22)
- 三木プーリ(12)
- タンガロイ(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Qlight(8)
- IKO(日本トムソン)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- 雅(7)
- イマオコーポレーション(6)
- 椿本チエイン(6)
- ヤマダコーポレーション(6)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- ワルター(6)
- エスコ(4)
- ケナメタル(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「r125b」の検索結果

SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)特殊ポリカーボネート色ノブ:レッド質量(g)60シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックハウジング色レッド
SDP-02 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
整備関連のぼり 整備士募集中
ツルハタ(服部)¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷用途お店のアピールに仕様四辺ヒートカット種別整備関連材質ポンジ(ポリエステル)取付(チチ)上・左 3×5加工防炎加工なし寸法(cm)60×180印刷方式インクジェットダイレクト![タイヤ交換袋マチ入 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21231265-230306-02.jpg)
タイヤ交換袋マチ入
BRIDGE[自動車用品]¥5,498税込¥6,0481箱(100枚)7日以内出荷夏、冬タイヤ交換時の保管に最適なタイヤカバー用途タイヤ保管用カバー材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.015色半透明幅(cm)80高さ(cm)100マチ(cm)左右各10
スマートキーケース 撥水 コーデュラ生地
サンワダイレクト¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
デジタルポジションインジケーターノブ
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。質量(g)20シャフト径(Φmm)10文字高(mm)4材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)材質(ノブ)アルミニウム表面処理(ノブ)アルマイト表面処理読取方向Hハウジング色オレンジ
LVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向右質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向右質量(g)50
LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向右質量(g)50
EAシリーズ ねじ込み ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
リードスイッチ
KEMET¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.1A●最大スイッチング電力:1W●最大スイッチング電圧:30V dc●接触抵抗:300mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:5mm●長さ:6.7mm●深さ:19.1mm●寸法:6.7 x 5 x 19.1mm●コード番号:188-0937アズワン品番65-7810-71
リング照明 LKRシリーズ
CCS(シーシーエス)¥248,858税込¥273,7441個7日以内出荷角度のある発光面から拡散光を照射 円形の導光拡散板の周囲にLED を埋め込むように配置。 ワークに対して角度のある発光面から均一拡散光を照射。用途ハンダ検査/色判別での異品種混入検査/光沢表面の汚れ検査/金属部品の文字認識/金属部品の打痕検査 など電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
EAシリーズ ねじ込み トータルロック ゴムB車
ハンマーキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。医療用ベッドや医療機器、また作業台脚部など幅広い環境で使用されています。材質金具:スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ナイロンホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)2018年トラスコ掲載ページ2 0708
ステンレスシリンダ CDJ5L10SR
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5L1~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
グラフィックキット オフロード
MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット5日以内出荷から10日以内出荷好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。メーカーカワサキ
整備関連のぼり 整備士募集中 (防炎加工有)
ツルハタ(服部)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷屋内やガソリンスタンドなどで使用可能の防炎加工。仕立ては、L字三巻加工で耐久性アップ。印刷もインクジェット転写で、裏抜けもバッチリ!用途お店のアピールに寸法(cm)60×180材質ポンジ(ポリエステル)仕様2辺L字3巻き加工印刷方式インクジェットダイレクト取付(チチ)上・左 3×5加工防炎あり種別整備関連
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
ケナメタル¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ最大切込深さ(mm)4.5
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125B-M(修理)
修理¥11,980税込¥13,1781台10日以内出荷種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
レタリングラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130
ホームテイスト¥2,798税込¥3,0781枚10日以内出荷おしゃれなデザインラグです。用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン色ベージュ入数1台
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45
ケナメタル¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ最大切込深さ(mm)3.2
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)
椿本チエイン¥449,800~税込¥494,780~1個4日以内出荷から92日以内出荷ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】。。高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。。。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2のタイプ。。。脚取付タイプ。。。小形~中形サイズ(25~100)極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BHS1
IKO(日本トムソン)¥4,598税込¥5,0581個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:125
リニアウェイL(標準形・トラックレール) LWL12R125BCSHS1
IKO(日本トムソン)¥4,398税込¥4,8381個16日以内出荷・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・リニアウェイL・ML/LWLは、標準型のスライドユニットです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:125
車種専用ダッシュマット ベルサイユ No.125 パーフェクトクオン(2か所フロントガラスにセンサー付き) R03/07~ ※フロントガラスにセンサーが1か所の場合は不可(NO.98が対応)
雅¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!色(本体)ブラック












![タイヤ交換袋マチ入 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21231265-230306-02.jpg)