カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r125fm」の検索結果

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個(5枚)ほか当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ32TR)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB20TR
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB40TR
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMBZ25TR)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から20日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMB25TR
SMC¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から22日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
CoroMill(R) 331 調整式サイドディスクカッター
サンドビック¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷から4日以内出荷コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。
CoroMill(R) 331 調整式ハーフサイドディスクカッター
サンドビック¥259,800税込¥285,7801個翌々日出荷から4日以内出荷コロミル331は高い切屑排出、高精度溝入れ用の万能サイドカッタです。