カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r12dc」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) R12DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) R12DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • 10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
  • JR-DCロータリージョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JR-DCロータリージョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    材質スチール仕様ロータリージョイント形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
  • Omron パワーリレー omron(オムロン)

    Omron パワーリレー

    omron(オムロン)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ 電磁接触器 SD-QRシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    用途高感度コンタクタ種類電磁接触器動作方式可逆式適合モータ容量(100~120V)(kW)単相モータ(AC-3級):0.2適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.5、単相モータ(AC-3級):0.4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)9/(500~550V)7、単相モータ(AC-3級):(100~110V)8/(200~220V)6、抵抗負荷(AC-1級):100~220V:10/(380~440V)10、直流モータ*(DC2、DC4級)2極直列:(24V)12/(48V)6/(100~110V)1.2、直流モータ*(DC2、DC4級)3極直列:(24V)12/(48V)10/(100~110V)2.5長さ(mm)54厚さ(mm)66.5コイル定格電圧(V)DC24コイル電流(mA)55(平均)定格絶縁電圧(V)690開放熱電流(A)20定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.5(380-440V)4(500-550V)4定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)12(380-440V)9(500-550V)7
  • COIL,R IGNI(DC12V   30510268505 ホンダ

    COIL,R IGNI(DC12V 30510268505

    ホンダ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ 三菱電機

    高感度コンタクタ(可逆式電磁接触器)SD-QRシリーズ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし定格容量(kW)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:2.5、AC380~440V:4、AC500~550V:4、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:3.4、AC400~440V:6.8、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:1、AC200~220V:2定格使用電流(A)[主接点]【三相モータ AC-3級(国内定格)】AC200~220V:12、AC380~440V:9、AC500~550V:7、【三相抵抗 AC-1級】AC200~240V:10、AC400~440V:10、【単相抵抗 AC-1級】AC100~110V:10、AC200~220V:10、【直流モータ DC2、DC4級 2極直列】DC24V:12、DC48V:6、DC110V:1.2、【直流モータ DC2、DC4級 3極直列】DC24V:12、DC48V:10、DC110V:2.5、【直流抵抗 DC1級 2極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:6、DC220V:3、【直流抵抗 DC1級 3極直列】DC24V:15、DC48V:15、DC110V:8、DC220V:8、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:0.6、【直流電磁石 DC-13級 3極直列】DC24V:5、DC48V:2.5、DC110V:1.2、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3、[補助接点]【交流抵抗 AC-12級】AC120V:-、AC240V:-、AC440V:-、AC550V:-、[補助接点]【交流電磁石 AC-15級】AC120V:-、AC240V:3、AC440V:1、AC550V:-、[補助接点]【直流抵抗 DC-12級】DC24V:10、DC48V:-、DC110V:-、DC220V:-、[補助接点]【直流電磁石 DC-13級】DC24V:-、DC48V:-、DC110V:0.6、DC220V:-機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-1級】50万回、【AC-3級(国内定格)】100万回、【DC1級】50万回、【DC2、DC4級】50万回開放熱電流(A)[主接点]20、[補助接点]10特性[操作コイル]【コイル時定数 [ms]】10、【消費電力 [W]】DC24Vコイル:1.3、DC48Vコイル:1.65、【操作電圧種類】直流最小負荷[主接点(レベル)]24V 300mA、【補助接点(レベル)】5V 3mA遮断電流容量(A)[主接点]【AC-3級】AC220V:96、AC440V:72、AC550V:56閉路電流容量[主接点]【AC-3級】AC220V:120、AC440V:90、AC550V:70A
  • セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc VISHAY

    セラミックコンデンサ 561R シリーズ 12pF 1kV dc

    VISHAY
    1個
    取扱停止中
    561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なるすべてのコンデンサはラジアル型
    仕様●静電容量:12pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7169-23
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P212D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, R12P212D

    RECOM
    62,980税込69,278
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN-60601-1. UL認定. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxP2xxシリーズ. UL/CSA、EN安全性認定 医療用途として認定 IGBT用途に最適 小型SIP7パッケージ 絶縁6.4K V dc ひじょうに低い絶縁容量 3年保証●分離式:あり奥行(mm)12.5シリーズR12P定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±85入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数2
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 補助継電器 標準形 富士電機

    補助継電器 標準形

    富士電機(18件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
    種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B

    RECOM
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR12定格電力(W)5最高温度(℃)+70出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-150B

    RECOM
    149,800税込164,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●分離式:あり奥行(mm)9.4シリーズR12定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)

    パワーMOS FETリレー G3DZ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512

    RECOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1D定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • 純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D2R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D2R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • チューブ式ミニローラーポンプ 古江サイエンス

    チューブ式ミニローラーポンプ

    古江サイエンス(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    色々な装置への組込用として。ファーメドBPTチューブで長寿命。
    用途酸・アルカリ中和、減圧・排気・排水、微生物等の培養、培地調整、微粉液・研磨剤液の滴下、動植物の給餌・給肥、液体・ガスのサンプリング等。使用可能液体水溶液、酸・アルカリ液、薬品液、油類、発酵液、飲料液、化粧液、インク(水溶性)、微粉液、メッキ液、細菌液等付属品チューブ/ファーメドBPT セットチューブ1本(本体に取り付け済み)、チューブ継手/TPX製2個(セットチューブに取り付け済み)、取扱説明書:1部種別(チューブ)ファーメド BPT内径×外径(Φmm)(チューブ)4×6使用チューブファーメド BPT 4.0×6.0mm吐出圧力(MPa)0.05耐熱温度(℃)(チューブ)~135
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0402 (1005M) GRM155R61E105KA12D

    MURATA(村田製作所)
    11,980税込13,178
    1セット(10000個)
    翌々日出荷
    仕様●静電容量: 1μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%●寸法: 1×0.5×0.5mm●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +85℃●村田製作所 GRM 0402×5R コンデンサ. 村田製作所GRMシリーズは、積層構造により、大容量化・小型化を実現 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 信頼性が高く、極性がありませんRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ1Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RJ1Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類パワーリレー接点構成1c端子形状プラグイン端子極数1接点最大許容電流(A)12接点仕様シングル接点タイプ
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • インテークマニホールドガスケット SUN

    インテークマニホールドガスケット

    SUN(25件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    純正相当番号MR507198
  • 純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用  12/24V共用 K&M

    純正HID交換用LEDバルブ D4R/S用 12/24V共用

    K&M
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
    電力(W)両面発光:35色温度(K)6500光束(Lm)3500×2防水IP65
  • RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯 Q8R3CXXR12E, 赤 8mm, 12 V dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 8mm電球サイズ = 5 mm長さ = 25.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 50 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 Vdc、光沢クロムベゼル、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。. 8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロムベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKD

    PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁

    CKD
    7,013税込7,714特価
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A

    RECOM
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC6定格電力(W)6出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)10 dc出力数1
  • Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12D MURATA(村田製作所)

    Murata MLCC 1nF 50V dc 0201 (0603M) GRM033R71H102KA12D

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量: 1nF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●寸法: 0.6×0.3×0.3mm●長さ: 0.6mm●奥行き: 0.3mm●高さ: 0.3mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • 一般リレー MYQ omron(オムロン)

    一般リレー MYQ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    709税込780特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKD

    AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)

    CKD(1件のレビュー)
    11,593税込12,752
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    弁構造直動式ポペット構造
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    839税込923特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷