カテゴリ
整備工具・ウェア・ツーリング用品
(1)
物流用品
(1)
メカニカル部品
(1)
測定用品
(1)
カー用品
(1)
家電
(1)
パソコン/周辺機器
(1)
絞り込み
ブランド
コンドーテック
(1)
SONY
(1)
測範社
(1)
Kenko(ケンコートキナー)
(1)
HKS
(1)
UnitGarage (ユニットガレージ)
(1)
レッツノート
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
商品レビュー
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
以上
(0)
価格
100,000円以上
~
適用
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"r135"
「r135」の検索結果
関連キーワード
r134a ガス
ラジエタ キャップ
ドクターリーク
7
件中 1~7件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
価格:
100,000円以上
すべて解除
軽量シャックル RB
コンドーテック
¥
199,800
税込
¥
219,780
1個
当日出荷
から
7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式
RB
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バリエーション一覧へ(9)
Lets note FV5 黒 法人向け 14型/Ultra5/16G/512G
レッツノート
¥
289,800
税込
¥
318,780
1台
翌々日出荷
仕様
●カメラ/マイク:顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載●サウンド機能:PCM音源(24ビットステレオ)●セキュリティチップ:TPM(TCGV2.0準拠)●バッテリー駆動時間:(JEITA3.0)約9.0時間(動画再生時)、約18.1時間(アイドル時)[付属バッテリーパック(L)装着時]●ビデオメモリー:メインメモリーと共用●ワイヤレスWAN:搭載されていません
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書
質量(g)
パソコン本体:約1099、ACアダプター:約220(電源コード(約60g)除く)
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
エネルギー消費効率:最大約65 (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39
電源
(ACアダプター)入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用、ACアダプター、(USBPowerDelivery対応)
表示方式
QHDTFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア、外部ディスプレイ表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大4096×2160(30Hz/60Hz/120Hz/144Hz)、本体+外部ディスプレイ同時表示:アナログRGB最大1920×1200:約1677万色、HDMI出力/USB3.1Type-Cポート、最大2160×1440:1677万色
センサー
照度(明るさ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約308.6×235.3×18.2(突起部除く)
インターフェース
USB3.1 Type-C(R)ポート×2(Thunderbolt(TM)4対応、USB Power Delivery対応)、HDMI(R)出力端子(4K144Hz出力対応)外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTA準拠)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
メイン:16GB(LPDDR5XSDRAM/拡張スロットなし)
ディスプレイ
14型
バッテリー電圧(V)
11.55
使用CPU
インテル(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサー 135U、P-core:最大ターボ周波数4.40GHz、E-core:最大ターボ周波数3.60GHz、コア数:12コア/キャッシュ:12MB
充電時間(時間)
最大3(電源オフ時)、最大3(電源オン時)
バッテリー容量(mAh)
4786
OS
Windows11 Pro
チップセット
CPUに内蔵
グラフィックアクセラレーター
インテル(R)グラフィックス(CPUに内蔵)
キーボード
OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(縦・横)一部キーを除く)
ポインティングデバイス
あり(高精度タッチパッド対応、ホイールパッド)
Webカメラ
あり
Bluetooth
Bluetooth v5.3
SSD
512GB(PCIe、TCG Opal v2.0準拠、約15GBをリカバリー領域、約1GBをシステム領域として使用[ユーザー使用不可])
使用湿度範囲(%RH)
30~80(結露なきこと)
無線LAN
Wi-Fi6E対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
カードスロット
SDメモリーカードスロット×1(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応)
LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
バスケットへ
マスターリングゲージ
測範社
¥
129,800
税込
¥
142,780
1個
当日出荷
から
51日以内出荷
測定器校正(内径の基準用ゲージとして使用)
バリエーション一覧へ(297)
ハイパーマックス S-Style X サスペンションキット
HKS
¥
159,800
税込
¥
175,780
1セット
6日以内出荷
ただ低いだけではない。安定した走りをも実現する熟成のスーパーローダウンモデル。究極までスタイルを追求したこのモデルは、「人と同じではつまらないしライバルにも差を付けたい」といった、カスタム上級者やドレスアップコンテストで上位を狙うような方をターゲットとして開発を行いました。もちろんただ低いだけのサスペンションキットではなく、HIPERMAXシリーズ伝統の安定した走りを実現します。
用途
自動車用サスペンション
バリエーション一覧へ(75)
交換レンズ FE PZ 28-135mm F4 G OSS
SONY
¥
339,800
税込
¥
373,780
1個
6日以内出荷
プロの動画撮影で求められる操作性と光学性能を実現した、35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 35mmフルサイズ対応の電動ズームレンズ 優れた光学技術により、4K映像制作を高次元で実現 プロの高い要求に応えるために磨き抜かれた操作性 動画撮影に配慮した静音設計 光学式手ブレ補正機能搭載 小型軽量デザインと防塵防滴に配慮した設計
付属品
レンズフードALC-SH135、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚座
全長(mm)
162.5
質量(g)
約1215(三脚座含まず)
倍率(倍)
最大撮影:約0.15
羽根枚数
絞り羽根:9枚(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
95
レンズ
標準ズーム
最大径(Φmm)
105
焦点距離(mm)
28~135
レンズ構成
12群18枚
撮影距離(m)
最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)
絞り
開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22
マウント
ソニー Eマウント
バスケットへ
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)
¥
139,800
税込
¥
153,780
1個
13日以内出荷
から
31日以内出荷
LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。
用途
基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。
照光形状
リング形
バリエーション一覧へ(43)
リアサスペンション Ohlins S46HR1C1S Trident (2021-2022) | TR135
UnitGarage (ユニットガレージ)
¥
269,800
税込
¥
296,780
1個
36日以内出荷
適合車種
Triumph Trident 660
バスケットへ
関連キーワード
r134a ガス
ラジエタ キャップ
ドクターリーク
134a オイル
ラジエターキャップ
で検索
関連カテゴリ
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
パソコン・タブレットPC・スマートフォン
定盤・ゲージ・ケガキ
チューンナップ用品
カメラ・ビデオカメラ
ステージ/画像処理
バイク用アクセサリー